絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ZAC

ZACのページです。ZACは、作業工具/電動・空圧工具、自動車用品などの商品を提供しています。現在12件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社ザックジャパンカンパニー
設立1989/05/30
所在地〒918-8239 福井県福井市成和1丁目2101-4
特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーエアコン洗浄 スーパーJETMAX ZACカーエアコン洗浄 スーパーJETMAXZAC(64件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(200mL)
当日出荷
わずか15分間でカーエアコンを洗える洗浄剤です。 洗浄・抗菌・消臭の3つの働きでカーエアコンの悪臭を防ぎます(効果は約6か月間)。 エアコンフィルター装着車でもエバポレーター周辺の湿気によるカビ臭や喫煙によるタバコ臭により、悪臭は発生します。また、エアコンフィルターを交換時に施工するとより効果的です。 車内の臭いが気になる。エアコンの効きが悪いと感じる。風量が弱いと感じる。このように感じられる方、ぜひ一度お試しください。新車の快適さがよみがえります。
グラファイトワイパー替えゴム ZACグラファイトワイパー替えゴムZAC(109件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
特殊グラファイトラバーを採用し、シャープな拭きを実現。ビビリ音の無いスムーズな拭き。撥水効果持続。あらゆるフロントガラス、純正ワイパーにも対応。バーテブラ(金具付き)。
タイプツインレール商品タイプグラファイト
エアコンオイルプレミアム添加剤                  COOL MAX PLUS ZACエアコンオイルプレミアム添加剤 COOL MAX PLUSZAC
2,998税込3,298
1個
欠品中
R134a(PAG/POE兼用タイプ)EV・HV車対応のエアコンオイル。電動コンプレッサーに対応。エアコン使用時のパワーロスを劇的に低減し、燃費や耐久性UP。冷却性能の改善に繋がり、エアコンON時でもパワーが落ちません。軽自動車・小型車・アイドリングストップ車・低燃費車などのお車に最適なエアコンオイルです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
エアログラファイトワイパー ZACエアログラファイトワイパーZAC(6件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から6日以内出荷
スタイリッシュなフレームで高速走行でも浮きにくい! グラファイトラバー装着でビビリを抑え、作動音を軽減! 純正タイプラバーの取り付け可能!
ゴム幅(mm)8.6商品タイプグラファイト
カーエアコン洗浄 スーパーJETMAX クリーンミスト ZACカーエアコン洗浄 スーパーJETMAX クリーンミストZAC
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
ハイブリット車にも対応可能なカーエアコン洗浄剤。細かなミストで、洗浄・抗菌・消臭の3つの働きが約半年間持続し、タバコのヤニや花粉なども洗浄できます。わずか15分間でカーエアコンを洗える洗浄剤。
種類森林の香り
スノーアンサーSブレードワイパー ZACスノーアンサーSブレードワイパーZAC(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
雪詰まりや凍結を防ぐラバーフード グラファイトラバー採用 厳冬期でもスムーズな拭き取りで視界良好! 防錆加工フレームで、水が侵入しても錆びない
商品タイプグラファイト
車内用除菌・消臭剤スーパージェットエアー ZAC車内用除菌・消臭剤スーパージェットエアーZAC
1,898税込2,088
1個
当日出荷
車両専用の消臭剤。病院に採用されている除菌剤を使用し、レモンソープの香りで社内のいやなニオイを消臭、除菌。カーエアコンSuper JETMAXとの併用でより効果的を発揮し、車検実施車や中古車の納車前に最適な商品。
種類レモンソープの香り
ガーデンホームショベル ZACガーデンホームショベルZAC
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
用途家庭菜園や一般家庭での園芸作業に材質(柄)アルミグレーメタリック質量(g)861頭部形状寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)185×82×810、柄:34×34×580寸法(厚さ×幅W×長さL)mm頭部:2×185×223
エアコンオイル         Half&Half zero ZACエアコンオイル Half&Half zeroZAC
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
R134a専用のエアコンオイル。これまでの過注入によるトラブルを防止し、冷却効果を発揮。スムーズな潤滑を促進し、各メーカーのリサイクラーにも使用できます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
エアコンオイル             プレミアム添加剤                     COOLMAXPUS yf ZACエアコンオイル プレミアム添加剤 COOLMAXPUS yfZAC
9,598税込10,558
1個
当日出荷
R1234yf(PAG/POE兼用タイプ )EV・HV車対応のエアコンオイル。電動コンプレッサーに対応。エアコン使用時のパワーロスを劇的に低減し、燃費や耐久性UP。冷却性能の改善に繋がり、エアコンON時でもパワーが落ちません。軽自動車・小型車・アイドリングストップ車・低燃費車などのお車に最適なエアコンオイルです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
エアコンオイル            ハーフ&ハーフyf               PAG ZACエアコンオイル ハーフ&ハーフyf PAGZAC
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
R1234yf専用のエアコンオイル。これまでの過注入によるトラブルを防止し、冷却効果を発揮。スムーズな潤滑を促進し、各メーカーのリサイクラーにも使用できます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状水溶性
強力虫汚れ除去剤BR-64 420ml ZAC強力虫汚れ除去剤BR-64 420mlZAC
2,598税込2,858
1個(420mL)
4日以内出荷
フロントガラスやボディ、バンパー等に使用できる強力虫取りスプレー。エアゾールタイプで、簡単な使用方法を実現。コーティングを傷めずに虫汚れを中心に窓ガラスの油膜や鳥のフンも除去できます。
容量(mL)420危険物の類別非危険物