カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • KIV(2)
絞り込み
ブランド
  • オーナンバ
  • モノタロウ(1)
  • 三ツ星(2)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
  • エスコ(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(4)
  • KHD(2)
  • フジクラ(1)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(19)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • マリンテック(28)
  • タツタ電線(2)
  • 品川電線(2)
  • ベッセル(1)
  • 堺電業(1)
  • 共立電子産業(1)
  • 古河電工メタルケーブル(1)
  • 三沢電線(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5(1)
  • 0.75(1)
  • 1.25(1)
  • 2(1)
  • 3.5(1)
  • 5.5(1)
  • 8(2)
  • 色カラー(2)
  • 色(1)
  • 色(2)
長さ(m)
  • 100(1)
  • 200(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.9(1)
  • 1.1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 2.5(1)
  • 3.1(1)
  • 3.7(2)
芯数(C)
  • 1(1)
1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8sq kiv」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ電気機器用ビニル絶縁電線オーナンバ(4件のレビュー)
42,980税込47,278特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1耐電圧(V/min)2000(水中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 オーナンバ電気機器用耐熱ビニル絶縁電線オーナンバ
39,980税込43,978
1巻(100m)
4日以内出荷
600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用
用途導体にスズメッキ軟銅線(TA)を使用しており、半田付け性・耐食性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
kiv 2sq特集
  • 関連カテゴリ
  • KIV