カテゴリ

  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • オーナンバ
  • モノタロウ(1)
  • アズビル金門(18)
  • 倉茂電工(10)
  • 未来工業(9)
  • 富士電線工業(8)
  • エレコム(6)
  • エスコ(5)
  • 三ツ星(5)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
  • オジデン(大阪自動電機)(2)
  • 伸興電線(2)
  • ELPA(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • 長岡特殊電線(1)
  • カワイ電線(1)
  • 弥栄電線(1)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(1)
  • 日機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VCTF2×0.5」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF) オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)オーナンバ
9,598税込10,558特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V以下の電子機器等の伝送用として。種類産業機械用ケーブル全長(m)100耐電圧(V/min)5000(水中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
ビニルキャブタイヤ VCTF 10m オーナンバビニルキャブタイヤ VCTF 10mオーナンバ
999税込1,099
1本
4日以内出荷
軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
用途100V未満の電子機器等の伝送用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ VCTF 100m オーナンバビニルキャブタイヤ VCTF 100mオーナンバ
9,198税込10,118
1本
4日以内出荷
軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
用途100V未満の電子機器等の伝送用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ VCTF 30m オーナンバビニルキャブタイヤ VCTF 30mオーナンバ
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
用途100V未満の電子機器等の伝送用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応