カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- オーナンバ
- IBS(2)
- JAPPY(1)
- エレコム(1)
- カワグチ(1)
- サンワサプライ(4)
- ニチフ(1)
- ニデックドライブテクノロジー(1)
- ワゴジャパン(2)
- 倉茂電工(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 沖電線(1)
- 長岡特殊電線(1)
- 阪神電線(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cc2707」の検索結果

端末機器用シールド付多対ケーブル
オーナンバ(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷から7日以内出荷多様化するコンピュータ・オートメーションシステム・電子式制御装置などの電気信号を正確に電送します。 外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。 端末処理や配線工事が容易です。用途コンピュータや各種計測器の入出力装置間の信号伝送として。種別より線色うす灰(艶消し)種類産業機械用ケーブル規格UL Subject 758定格電圧(V)90以下材質(シース)ソフトビニル材質(絶縁体)耐熱ビニル認定番号E43213絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)500(空中)