カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- オーナンバ
- KHD(1)
- 三沢電線(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
- 鶴見製作所(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hvsf」の検索結果
特価
関連キーワード

105℃耐熱単心ビニルコ-ド
オーナンバ¥11,980~税込¥13,178~1巻(200m)5日以内出荷可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。105℃耐熱ビニルを使用しております。用途300V以下の電気器具の内部配線として使用。標準条長(m)200種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306、<PS>E芯数(C)1耐熱温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)1000
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら