カテゴリ
- 電気材料(4)
- 作業工具(2)
絞り込み
エコロジープロダクト

105℃耐熱単心ビニールコード H-HVSF
三沢電線¥7,698~税込¥8,468~1巻(200m)当日出荷から5日以内出荷絶縁材に対紫外線に優れた、有機絶縁物類上限温度 105℃登録品を使用。電気用品安全法 E 垂直難燃試験 -F- 適合品用途300V以下の電気器具内配線標準条長(m)200適合規格〈PS〉E、-F-定格電圧(V)300加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗(MΩ/km)最小:0.01(60℃)/0.005(75℃)定格温度(℃)75(器具内に限り105)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
単心耐熱ビニルコード(105℃タイプ)
古河電工メタルケーブル¥44,980~税込¥49,478~1セット(500m×2巻)4日以内出荷諸特性はVSFと同等ですが、絶縁体に電気用品に用いられる絶縁物の使用温度の上限 値を登録した耐熱性ビニルを使用しておりますので、機器内配線用として用いる場合は、105℃まで使用が可能です。JIS C 3306参考規格。定格105℃・300V絶縁体厚さ(mm)0.8
耐熱単心ビニルコード
KHD¥28,980~税込¥31,878~1巻(500m)ほか4日以内出荷交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線に使用されています。可とう性、加工性に優れています規格JIS C 3306、〈PS〉E定格電圧(V)300芯数(C)1材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)難燃性垂直絶縁体厚さ(mm)0.8導体裸軟銅線RoHS指令(10物質対応)対応
105℃耐熱単心ビニルコ-ド
オーナンバ¥11,980~税込¥13,178~1巻(200m)5日以内出荷可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。105℃耐熱ビニルを使用しております。用途300V以下の電気器具の内部配線として使用。標準条長(m)200種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306、<PS>E芯数(C)1耐熱温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)1000
ワイヤーストリッパーねじカッター付
ベッセル(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷真円形状で芯線を傷つけない。 自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。 小ネジ・ボルト(M3/M4用)の切断機能付。 落下防止コード取付穴付。用途オール電化、EV充電器などの2.6mm/5.5mm2電線を使用する電気容量の大きい2次側配線から、火災報知器、インターホンなど弱電工事まで幅広く対応全長(mm)163色青/黒質量(g)107色(柄)青適合電線IV、CPEV、AE/HP、KV、VSF、VCTF、H-CV、FP適合電線径(Φmm)(線芯)2.6/2.0/1.6/1.2/1.0/0.9/0.65RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーストリッパー おまけ付セット
ベッセル¥9,898税込¥10,8881セット当日出荷ワイヤーストリッパーに今だけサービス。お得な製品です。トラスコ品番568-8378全長(mm)220色赤/黒適合電線3500E-5:IV、CPEV、AE/HP、KV、VSF、VCTF、H-CV、FP適合電線径(Φmm)3500E-5:(線芯)2.6/2.0/1.6/1.2/1.0/0.9/0.65適合電線範囲 AWG(#)3500E-3:12/14/16/18/20/22/24、3500E-4:AWG18/20/22/24/26/28/30
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら