カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • KIV(2)
絞り込み
ブランド
  • オーナンバ
  • KHD(6)
  • 三ツ星(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
  • ユーボン(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(2)
  • JAPPY(1)
  • タツタ電線(4)
  • 品川電線(2)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(1)
  • 三沢電線(2)
  • 倉茂電工(1)
  • 田中電線(1)
  • 古河電工メタルケーブル(1)
  • アドウィン(1)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
  • 色カラー(2)
  • 色(1)
  • 色(2)
長さ(m)
  • 200(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(2)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(2)
芯数(C)
  • 1(1)
1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kiv0.75」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ電気機器用ビニル絶縁電線オーナンバ(4件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1耐電圧(V/min)2000(水中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 オーナンバ電気機器用耐熱ビニル絶縁電線オーナンバ
13,980税込15,378
1巻(200m)
4日以内出荷
600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用
用途導体にスズメッキ軟銅線(TA)を使用しており、半田付け性・耐食性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
関連キーワード
電線 0.75特集
  • 関連カテゴリ
  • KIV