?ULの難燃性VW-46及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シース:茶
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)34.8
仕上外径(mm)3.8
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.95
概算質量(kg/km)32
導体抵抗(Ω/km)(20℃)8.93
導体構成(本/mm)41/0.26
導体外径(Φmm)1.9
導体公称断面積(mm2)2.08
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-48及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シ-ス:灰
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)34.8
仕上外径(mm)3.8
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.95
概算質量(kg/km)32
導体抵抗(Ω/km)(20℃)8.93
導体構成(本/mm)41/0.26
導体外径(Φmm)1.9
導体公称断面積(mm2)2.08
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-47及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シ-ス:橙
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)34.8
仕上外径(mm)3.8
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.95
概算質量(kg/km)32
導体抵抗(Ω/km)(20℃)8.93
導体構成(本/mm)41/0.26
導体外径(Φmm)1.9
導体公称断面積(mm2)2.08
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-44及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シ-ス:赤
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)34.8
仕上外径(mm)3.8
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.95
概算質量(kg/km)32
導体抵抗(Ω/km)(20℃)8.93
導体構成(本/mm)41/0.26
導体外径(Φmm)1.9
導体公称断面積(mm2)2.08
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-40及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シ-ス:青
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)34.8
仕上外径(mm)3.8
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.95
概算質量(kg/km)32
導体抵抗(Ω/km)(20℃)8.93
導体構成(本/mm)41/0.26
導体外径(Φmm)1.9
導体公称断面積(mm2)2.08
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-43及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シ-ス:黄
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)34.8
仕上外径(mm)3.8
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.95
概算質量(kg/km)32
導体抵抗(Ω/km)(20℃)8.93
導体構成(本/mm)41/0.26
導体外径(Φmm)1.9
導体公称断面積(mm2)2.08
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-45及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シ-ス:白
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)34.8
仕上外径(mm)3.8
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.95
概算質量(kg/km)32
導体抵抗(Ω/km)(20℃)8.93
導体構成(本/mm)41/0.26
導体外径(Φmm)1.9
導体公称断面積(mm2)2.08
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-41及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シ-ス:黒
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)34.8
仕上外径(mm)3.8
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.95
概算質量(kg/km)32
導体抵抗(Ω/km)(20℃)8.93
導体構成(本/mm)41/0.26
導体外径(Φmm)1.9
導体公称断面積(mm2)2.08
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-42及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シ-ス:緑
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)34.8
仕上外径(mm)3.8
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.95
概算質量(kg/km)32
導体抵抗(Ω/km)(20℃)8.93
導体構成(本/mm)41/0.26
導体外径(Φmm)1.9
導体公称断面積(mm2)2.08
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
関連キーワード