カテゴリ

  • 電気材料(14)
絞り込み
ブランド
  • オーナンバ
  • モノタロウ(1)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(51)
  • 倉茂電工(36)
  • SMC(31)
  • エスコ(18)
  • シグマ光機(14)
  • bitstrong(ビットストロング)(13)
  • 長岡特殊電線(11)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(11)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10)
  • KTC(7)
  • 富士電線工業(7)
  • 大見工業(6)
  • SIGNET(シグネット)(6)
  • マリンテック(6)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(5)
  • クボタ計装(5)
  • ユーボン(5)
  • CKD(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sq-20」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプ オーナンバ

    ビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプ

    オーナンバ(3件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 線心の識別は、13心までを色分けとし14心以上のものについては、ライン色及び組合せによって識別していますので、回路判別が容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
    用途100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。 多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。規格/略称VCTF導体公称断面積(mm2)0.2シース色定格電圧(V)100最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.3導体抵抗(Ω/km)(20℃)114導体構成(本/mm)7/0.18導体外径(Φmm)0.54絶縁体外径(mm)1.15絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF) オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)

    オーナンバ
    53,980税込59,378
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
    用途100V以下の電子機器等の伝送用として。規格/略称VCTFシース色定格電圧(V)100最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル材質(シース)PVC絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)PVC
  • ビニルキャブタイヤ VCTF オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ VCTF

    オーナンバ
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷
    外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
    用途交流300V以下の屋内小型電気機器用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)300以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF) オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)

    オーナンバ
    5,398税込5,938
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    シース色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多心ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバ

    多心ビニルキャブタイヤ丸形コード

    オーナンバ
    13,980税込15,378
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    ?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
    用途?交流300V以下の小型電気器具用のコードとして使用されるほか、多心ケーブルとして細い外径が要求される場合に適しています。規格/略称VCTFシース色定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60 (HVCTFは75 )適合規格JIS C3306、〈PS〉E材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC絶縁体厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルキャブタイヤ VCTF 10m オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ VCTF 10m

    オーナンバ
    5,598税込6,158
    1本
    5日以内出荷
    軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
    用途100V未満の電子機器等の伝送用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルキャブタイヤ VCTF 30m オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ VCTF 30m

    オーナンバ
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷
    軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
    用途100V未満の電子機器等の伝送用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
  • ONB多心(MVVS相当)極細タイプ 多心編組シールド付き計装用ケーブル オーナンバ

    ONB多心(MVVS相当)極細タイプ 多心編組シールド付き計装用ケーブル

    オーナンバ
    8,598税込9,458
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    軽量でしかも仕上外形が細く柔軟性があるので、敗戦時の取り扱いが容易。編組シ-ルドを施していますので、外部からのノイズ影響に対して高いノイズ除去効果。
    用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。厚さ(mm)シールド:0.3絶縁体厚さ(mm)0シース厚(mm)1シース色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 編組シールド付き軽装用ケーブル 10m オーナンバ

    編組シールド付き軽装用ケーブル 10m

    オーナンバ
    8,898税込9,788
    1本
    5日以内出荷
    編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び柔軟性が得られます。軽量でしかも仕上がり外径が細く柔軟性もありますので、配線時の取り扱いが容易です。
    用途100V未満の電子機器、計測器の配線用に。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
  • 編組シールド付き軽装用ケーブル 30m オーナンバ

    編組シールド付き軽装用ケーブル 30m

    オーナンバ
    31,980税込35,178
    1本
    5日以内出荷
    編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び柔軟性が得られます。軽量でしかも仕上がり外径が細く柔軟性もありますので、配線時の取り扱いが容易です。
    用途100V未満の電子機器、計測器の配線用に。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルキャブタイヤ VCTF オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ VCTF

    オーナンバ
    33,980税込37,378
    1本
    6日以内出荷
    外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
    用途交流300V以下の屋内小型電気機器用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)300以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 編組シールド付き軽装用ケーブル 100m オーナンバ

    編組シールド付き軽装用ケーブル 100m

    オーナンバ
    77,980税込85,778
    1本
    6日以内出荷
    編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び柔軟性が得られます。軽量でしかも仕上がり外径が細く柔軟性もありますので、配線時の取り扱いが容易です。
    用途100V未満の電子機器、計測器の配線用に。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルキャブタイヤ VCTF 100m オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ VCTF 100m

    オーナンバ
    48,980税込53,878
    1本
    6日以内出荷
    軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
    用途100V未満の電子機器等の伝送用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
  • 編組シールド付き軽装用ケーブル 30m オーナンバ

    編組シールド付き軽装用ケーブル 30m

    オーナンバ
    37,980税込41,778
    1本
    6日以内出荷
    編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び柔軟性が得られます。軽量でしかも仕上がり外径が細く柔軟性もありますので、配線時の取り扱いが容易です。
    用途100V未満の電子機器、計測器の配線用に。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応