カテゴリ
- 農業機械(150)
- 切削工具(102)
- 制御機器(80)
- 防犯用品(60)
- 店舗什器・備品(42)
- 測定用品(40)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
- 科学研究・開発用品(21)
- メカニカル部品(19)
- 家電(19)
- 空調・照明・電設資材(16)
- パソコン/周辺機器(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- 事務用品(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 卓上消耗品(6)
- 厨房用品(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 建築金物(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 作業工具(5)
- オフィス家具(4)
- カー用品(4)
- トラック純正部品(4)
- 空圧工具(4)
- バイク部品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 救急・衛生(3)
- 自動車純正部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 安全保護具(3)
- 縫製用品(3)
- 物流用品(2)
- 清掃用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 住設機器(2)
- ヘルスケア(2)
- 手袋(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業・園芸資材(2)
- バイク純正部品(1)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 理美容(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(146)
- 三菱マテリアル(86)
- オモイオ (omoio)(44)
- TRACO POWER(23)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(18)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](18)
- SMC(11)
- エスコ(11)
- シグマ光機(11)
- CADDOCK(10)
- スリーアールソリューション(10)
- i-PRO(8)
- SIBATA(柴田科学)(7)
- RIKEN(理研機器)(7)
- ワルター(7)
- 日本ケミコン(7)
- YAGEO(7)
- Vivotek(7)
- 東芝キヤリア(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mp-30」の検索結果

脈動テストポンプMP30
アサダ¥189,800税込¥208,7801台当日出荷テスト圧力を上下させるため、静水圧では発見が困難な漏れ箇所も容易に発見できます。1台で脈動水圧と静水圧のテストが可能です。用途架橋ポリエチレン管やポリブテン管接合用のメカニカル継手の差し込み不良、締め込み不足の発見。塩化ビニール管接合時の接着剤の塗り忘れや量不足の発見。銅管のロー付け不良の発見。給水・給湯用樹脂管・各種メカニカル継手などの耐圧漏水テスト。付属品圧力計ユニット、吸水ホース2.6m、高圧ホース1m、リリーフホース2.6m、フィルター、収納ケース仕様脈動回数:24回/分トラスコ品番455-0595質量(kg)13出力(W)200電源(V)100最高圧力(MPa)2.5(静水時)、2(脈動時)騒音値(dB)-外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)329×255×240吐出口径G1/4口径(吸水)G1/2吐出量(L/min)(50/60Hz)3/3.7アダプタサイズPT1/2
MIO MIVUE MP30GPS
DAYTONA(デイトナ)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷バイクヘルメット装着型のドライブレコーダー。自動で電源をオン/オフするシンプルで使いやすい前後2K録画。スマートフォンで映像確認からカメラの設定変更まで快適操作。長期の使用も安心な3年保証付き。【ボタン1つでカンタン操作】。本体の1つのボタンですべての操作に対応。覚えることが少なく取り付けもカンタンだから、初めてのバイク用ドライブレコーダーにピッタリ。【感応録画】。本体が3分間静止し移動や操作がない場合、自動でスタンバイ状態に入ります(録画は停止されます)。移動や振動を検知すると録画が再開されます。【自動電源ON+即録画】。本体をマウントに取り付けると、自動的に電源が入って録画が開始されます。マウントから本体を取り外すと、自動的に電源が切れます。【前後2Kの高画質録画、安心の全国LED信号機対応】。解像度1440Pの400万画素2K。フレームレート29fpsの高画質は、シャープで鮮明に記録でき、車体取付タイプのドライブレコーダーにも引けを取りません。全国のLED信号機に対応し、東日本/西日本いずれの周波数帯でも録画できるので安心です。【HDR機能搭載で鮮明に録画】。HDR機能を搭載し、白とびなどの明暗差を補正。逆光にも強くあらゆる状況で安定した映像を記録します。【SuperMP4】。録画データは毎秒ごとに保存されます。たとえ電源が断たれた瞬間のデータでも確実に保存し、ファイルが破損し再生不能となることを防止します。また、このファイル形式はi O S 、Androidスマートフォンで再生が可能です。【2倍速Wi-Fi】。スマートフォンでドライブレコーダーを操作。録画映像もその場で確認。Wi-Fi転送速度が約2倍になってより快適に。【最大4.5時間録画、micro SDXC256GB対応】。micro SDXC256GB対応で長時間上書きされない録画が可能です。3200mAhの大容量バッテリーで4ー4.5時間連続録画が可能。【衝撃を検出した場合は、自動的に専用フォルダに記録】。Gセンサーが設定値以上の衝撃を検出すると自動的に衝撃録画データとして記録します。ただし1ファイルの前半20秒以内または後半20秒以内に衝撃を検出した場合、前もしくは後のデータ2ファイルを衝撃録画データとして保存します。【GPS内蔵】。GPSを内蔵し、走行位置、日時、速度情報も自動で記録。スマートフォンアプリMiVue Proで、映像の再生が可能です。 。5種類のGPS信号(GPS、GLONASS、GALILEO、BDS、みちびき)を同時に受信可能で受信精度、受信速度が向上。【Mio 専用モバイル版アプリケーション】。スマートフォンでカメラの設定やファームウェアのアップデート可能。イベント録画として保存されたファイルは、スマートフォンですぐに確認できます。リアルタイムで映像を視聴、録画ファイルは分類されます。機能設定はスマートフォンで変更でき、簡単便利。用途バイクヘルメット装着型のドライブレコーダー。ボタン1つで簡単操作でき初めてのバイクドラレコにピッタリ。雨天でも安心なIP67の防塵・防水仕様。本体の1つのボタンで全ての操作に対応。本体をマウントに取り付け自動で電源オンで録画開始。本体が3分間の静止で自動スタンバイし移動や振動を検知して録画再開する感応録画。前後2Kの高画質録画。夜間でも鮮明に記録できて、HDR機能を搭載し白とびなどの明暗差を補正。ナンバープレートまでシャープに記録。安心の全国LED信号機対応。スマホで録画映像を確認。Wi-Fi転送速度が約2倍になり高速化を実現。スマホアプリで設定変更も可能。Super MP4で高品質な映像と音声で決定的瞬間を撮り逃さない、重要な映像は最後まで記録し確実に保存。GPS内蔵で走行位置と時間を自動で記録本体質量(g)145(マウント無し)センサーG-センサー:有 (X,Y,Z 3軸)有効画素数カメラ:400万画素機能ファームウェア アップデート:有(MiVue Pro Appで可能)本体サイズ(mm)100×47.7×34(マウント無し)解像度【解像度/フレームレート】前/後:1440P/29fp ; 1080P/ 58fps ;1080P/29fps、HDR視野角【カメラ】1440P:斜角123.6°/水平105°/垂直56.8°、1080P:斜角88.8°/水平76.6°/垂直42.4°充電電圧(V)DC5 (Type-C)保存モードデータ高速保存:有保存形式録画ファイル:MiVue Pro Appでスマートフォンへ転送記録ファイル形式SuperMP4 (H.264)録画時間最大4.5時間バッテリー容量(mAh)3200(稼働時間約4~4.5時間)F値カメラ:F2.0記録メディアmicro SDXC256GB対応、micro SDHC 32GB-SDXC 256GB以下 (U3/C10/V30以上)防水性防水性能:IP67(ケーブル、差し込み口は非防水)動作温度範囲(℃)動作温度範囲 -10~60(本体温度が45を超えるとバッテリーの充電停止)Wi-Fi有(高速2.4G)録画方式【イベント録画】衝撃感知録画、手動録画【タイムラプス】有GPS有 (GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, みちびき)
MP30GPS用補修ヘルメットマウント
DAYTONA(デイトナ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷MiVue MP30GPS(品番:49341)用の補修品。ドライブレコーダー本体をヘルメットへ取り付けるためのマウント。用途MiVue MP30GPS用の補修品。ドライブレコーダー本体をヘルメットへ取り付けるためのマウント対応MiVue MP30GPS(品番:49341)用
MP20/MP30GPS用 オプションケース
DAYTONA(デイトナ)¥1,298税込¥1,4281個欠品中MP30GPS(品番:49341)、MP20(品番:63336)用のオプション品。専用収納ケース。本体をしっかり保護し、持ち運び時の擦れや傷を防止します。
EKMH250VSN682MP30S
日本ケミコン¥1,198税込¥1,3181袋(2個)7日以内出荷寸法(mm)23(Dia.)×30電圧25Vdc直径(Φmm)23高さ(mm)30シリーズKMH寿命2000h許容差±20%漏れ電流(mA)3極性極性誘電正接0.003RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.86rms静電容量(μF)6800最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)10
エンジン刈払機(ロング棹タイプ) MN263MP30-R
三菱マヒンドラ農機¥88,980税込¥97,8781台7日以内出荷寸法(mm)235×235×2040タイプロング棹タイプタンク容量(L)0.6本体質量(kg)4.5ハンドルループエンジンタイプTS26PDD-100排気量(cc)25.4
エンジン刈払機(ロング棹タイプ) MN233MP30-E
三菱マヒンドラ農機¥86,980税込¥95,6781台7日以内出荷寸法(mm)600×400×2040タイプロング棹タイプタンク容量(L)0.5本体質量(kg)4.8ハンドル両手エンジンタイプTS23PDD-100排気量(cc)22.5
エンジン刈払機(ロング棹タイプ) MN233MP30-R
三菱マヒンドラ農機¥86,980税込¥95,6781台7日以内出荷寸法(mm)235×235×2040タイプロング棹タイプタンク容量(L)0.5本体質量(kg)4.3ハンドルループエンジンタイプTS23PDD-100排気量(cc)22.5
エンジン刈払機(ロング棹タイプ) MN263MP30-E
三菱マヒンドラ農機¥88,980税込¥97,8781台7日以内出荷寸法(mm)600×400×2040タイプロング棹タイプタンク容量(L)0.6本体質量(kg)5ハンドル両手エンジンタイプTS26PDD-100排気量(cc)25.4
MP30GPS用補修充電ケーブル
DAYTONA(デイトナ)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷MiVue MP30GPS(品番:49341)用の補修品。ドライブレコーダー本体を充電するためのケーブル。用途MiVue MP30GPS用の補修品。充電ケーブル対応MiVue MP30GPS(品番:49341)用
プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ
タカチ電機工業(11件のレビュー)¥709~税込¥780~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ABS樹脂色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
木製取付ベース BMP-Wシリーズ
タカチ電機工業(5件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷から3日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質木製取付ベース:パーティクルボード、取付ネジ:鉄寸法t(mm)15
鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質鋼板 SECC寸法t(mm)1.6表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
3tハイブリッド油圧ガレージジャッキ
Meltec(大自工業)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷アルミとスチールを組み合わせた軽量&強固なハイブリッドボディー スピードリフト&スローダウン機能付 最高値約465mm質量(kg)26.2使用温度範囲(℃)-20~45最大積載量(kg)3000最高位(mm)約465最低位(mm)約100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×296×255使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32)油量(cc)約210地上高さ(mm)最低約100/最高約465容量(kN)最大揚程:29.4
取付ベース OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCP用 OMPシリーズ
タカチ電機工業¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミ板A1050P寸法t(mm)1.5表面処理シルバーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ)
MAC8(マックエイト)¥7,698税込¥8,4681袋(100個)当日出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB):金属部 黄銅色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
捕虫器 ムシポン 30W 吊下型 MP-301シリーズ
ベンハーはかり¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷付属品捕虫紙S-20(5個入)1箱、チェーン(Sカン付)2本 ほか電源(V)100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×60×175有効面積(m2)50~80誘虫ランプFL30SBL・1灯(30W)捕虫紙S-20 1個
プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ)
MAC8(マックエイト)¥6,998税込¥7,6981袋(100個)当日出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85仕上ニッケルメッキ
プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)
MAC8(マックエイト)¥7,998税込¥8,7981袋(100個)当日出荷から11日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
TSPポンプ用ダイヤフラム
タカトテクニカ¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から7日以内出荷ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ用ダイヤフラムです。用途定期的な交換で、定量ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。
折り畳み式点字マット(屋内・屋外兼用)
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781枚当日出荷昼・夜間工事での短期使用に最適です。 一般的な使用でプチルテープのあとを残したくない時におすすめです カッターなどで、簡単にお好みの形状にカットできます。 折り畳み式なので、巻き癖の心配がなく、簡単に設置できます。仕様屋内・屋外兼用材質合成ゴム厚さ(mm)8取付方式粘着テープ式
捕虫器 ムシポン MP-301
朝日産業(捕虫器・包装機器)(2件のレビュー)¥21,900税込¥24,0901台3日以内出荷インバータ方式採用により安定器タイプに比べ約25%の省エネ、出力5%アップが実現しました。捕虫テープ用カートリッジが本体からワンタッチで取り外せるので交換作業の効率化が図れます。オールステンレス製なので衛生的です。用途食品工場、レストラン・ホテル・病院・娯楽施設等の厨房、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージ工場。トラスコ品番410-0557材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.5電源(V)100消費電力(W)30有効面積(m2)50~80誘虫ランプFL30SBL、30W(1灯)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)740×60×175
LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ
パトライト(PATLITE)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から17日以内出荷軽量樹脂ボディタイプの超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。 独自のプリズム構造とレンズカットグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディは軽量なABS樹脂製、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用しています。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。 (DC24Vのみ) CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)取付方式ねじ取り付け定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)30光源LEDインターフェースオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP65
エンビカッタ
MASTERTOOL¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷パイプと壁の隙間がわずか5mmあれば切断可能 。 刃の開きが小さいので狭い箇所での切断も可能 。 ポケットに入る極小サイズで、埋設管において掘り返しが極端に少なくて切断可能 。 VP30(インチ以上)まで切断可能 です寸法(mm)75×205×20質量(g)262切断能力(硬質塩化ビニル管)0~VP30切断可能 外径(Φmm)38まで![自動加圧ポンプ[お手軽さん] PUMP-301 ケンツメディコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25934222-220228-02.jpg)
自動加圧ポンプ[お手軽さん] PUMP-301
ケンツメディコ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ワンタッチで加圧・排気が可能です。また、従来の手動式ゴム球より容易に加圧できます(送気能力200mmHg、到達速度/6秒)。付属品充電用ACアダプター、専用ホルダー質量(g)380電源DC4.8V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×98×76電池寿命約3年アズワン品番0-6174-01
...

































![自動加圧ポンプ[お手軽さん] PUMP-301 ケンツメディコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25934222-220228-02.jpg)