カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • 海外安全規格対応ケーブル(2)
絞り込み
ブランド
  • オーナンバ
  • 協和ハーモネット(1)
  • 品川電線(1)
  • ミリオン(共和)(2)
  • 阪神電線(1)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(3)
  • 共立電子産業(6)
  • 坂詰製作所(4)
  • RS PRO(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • エスコ(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • NMB(ミネベア)(1)
  • Watty(1)
  • ユーボン(1)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1)
  • 色カラー(1)
  • 色(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.61(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.21(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul1007awg24」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL1007耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバUL1007耐熱機器配線用ビニル絶縁電線オーナンバ
13,980税込15,378
1巻(610m)
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。定格(UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
UL1007埋込ストレ-トライン オーナンバUL1007埋込ストレ-トラインオーナンバ
18,980税込20,878
1巻(610m)
5日以内出荷
ULの難燃性VW-1及び電気用安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途電子機器の内部配線として使用されます。絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)2000