カテゴリ
- 電気材料(3)
- VCTF(2)
- 2PNCT(1)
絞り込み
長さ(m)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(2)
- 40(2)
- 50(2)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(3)
導体外径(Φmm)
- 0.7(1)
- 0.9(1)
- 1.1(1)
- 1.8(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 0.75(1)
- 2(1)
芯数(C)
- 4(1)
- 24(2)
シース色
灰(3)
ブランド
- オーナンバ
- 富士電線工業(2)
- 品川電線(1)
- 未来工業(9)
- 伸興電線(4)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- エスコ(4)
- エレコム(3)
- ノーブランド(3)
- 倉茂電工(3)
- 三ツ星(1)
- 長岡特殊電線(1)
- カワイ電線(1)
- 菊水電子工業(1)
- マサル(1)
- 三沢電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「vctf2-4c」の検索結果
特価

多心ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ¥3,500~税込¥3,850~1巻(10m)ほか4日以内出荷?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。用途?交流300V以下の小型電気器具用のコードとして使用されるほか、多心ケーブルとして細い外径が要求される場合に適しています。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60 (HVCTFは75 )適合規格JIS C3306、〈PS〉E材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC絶縁体厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306 〈PS〉E材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC絶縁体厚さ(mm)0.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5