カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • VCTF(1)
絞り込み
長さ(m)
  • 100(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.8(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 2(1)
芯数(C)
  • 4(1)
シース色
  • シース色灰(1)
ブランド
  • オーナンバ
  • 富士電線工業(1)
  • 品川電線(1)
  • 伸興電線(4)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • ノーブランド(3)
  • 倉茂電工(2)
  • 三ツ星(1)
  • 長岡特殊電線(1)
  • カワイ電線(1)
  • 菊水電子工業(1)
  • マサル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf2-4c」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ丸形コード

    オーナンバ(2件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
    用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306 〈PS〉E材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC絶縁体厚さ(mm)0.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
vctf2-2c特集
  • 関連カテゴリ
  • VCTF