カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • VFF(2)
絞り込み
ブランド
  • オーナンバ
  • モノタロウ(3)
  • KHD(2)
  • 正和電工(3)
  • 協和ハーモネット(1)
  • ユーボン(1)
  • ELPA(5)
  • 清和工業(1)
  • エスネット(2)
  • 矢崎総業(1)
  • エーモン(1)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2)
  • エスコ(1)
  • オジデン(大阪自動電機)(1)
  • サンワサプライ(1)
  • TRUSCO(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • JAPPY(1)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1)
  • アリート(ariete)(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(1)
  • 1(1)
  • 1.25(1)
  • 2(1)
  • 色カラー(2)
  • 色(2)
  • 色(1)
長さ(m)
  • 100(1)
芯数(C)
  • 2(2)
導体外径(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
1・1.1・1.5・1.8
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vff 0.5」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平型ビニルコード オーナンバ平型ビニルコードオーナンバ(28件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻(100m)
当日出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8耐電圧(V/min)1000(20℃)定格温度(℃)60定格電圧(V)300以下適合規格電気用品安全法認可品JIS規格JIS C 3306 ビニルコード絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル平形コ-ドVFFリ-ル巻 オーナンバビニル平形コ-ドVFFリ-ル巻オーナンバ
11,980税込13,178
1巻(100m)
6日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途定格は60℃ 、交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。絶縁抵抗(Ω)絶縁抵抗(20℃):5・km絶縁体厚さ(mm)1線心数2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)1000
関連キーワード
棒端子 0.5特集
  • 関連カテゴリ
  • VFF