絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
NIKKO(ニッコーハンセン)のロゴ

NIKKO(ニッコーハンセン)

研究開発用プラスチック器具・機器を永きにわたって供給しているNIKKOブランドです。ポリ瓶容器を中心に、素材・サイズ等様々なニーズにお応えできるラインアップをご用意して、あらゆる工場や研究者の皆様をサポートして参ります。

会社情報
会社名ニッコー・ハンセン株式会社
設立1949/10/01
所在地〒530-0043 大阪市北区天満4-15-5
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリロート(PE) NIKKO(ニッコーハンセン)ポリロート(PE)NIKKO(ニッコーハンセン)(22件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷
耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質HDPE(ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-30~70
PP計量カップ NIKKO(ニッコーハンセン)PP計量カップNIKKO(ニッコーハンセン)(56件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP使用温度範囲(℃)0~121
PP手付ビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)PP手付ビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)(19件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類手付ビーカー透明材質(本体)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)130
ケミカルスポイト NIKKO(ニッコーハンセン)ケミカルスポイトNIKKO(ニッコーハンセン)(51件のレビュー)
419税込461
1袋(10本)ほか
当日出荷
注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のあるLDPEです。 温度範囲は、-30℃から60℃まで使用できます。 凍結しても構造的に安定していますが、オートクレーブにかけることはできません。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)目盛あり
標準規格瓶 丸型広口(遮光) NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 丸型広口(遮光)NIKKO(ニッコーハンセン)(24件のレビュー)
74税込81
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)茶色使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル) NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)NIKKO(ニッコーハンセン)(36件のレビュー)
48税込53
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
PE手付ビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)PE手付ビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
耐薬品性に優れた取手付のPEビーカー。 10L(両取手)までラインナップしております。
種類手付ビーカー材質PE使用温度範囲(℃)"-40~85
PPビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)PPビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)(14件のレビュー)
72税込79
1個
当日出荷
耐薬品性に優れたPPビーカー。肉厚設計で非常に頑丈です。
種類ビーカー材質PP使用温度範囲(℃)0~121目盛あり
ポリロート(ジョイント式) NIKKO(ニッコーハンセン)ポリロート(ジョイント式)NIKKO(ニッコーハンセン)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
傘部と脚部がネジ式で着脱可能ですので、洗浄・保管に便利です。
材質PE(ポリエチレン)
ケミカルメスシリンダー NIKKO(ニッコーハンセン)ケミカルメスシリンダーNIKKO(ニッコーハンセン)(8件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
透明性が非常に高く、印刷目盛は鮮明で視認性に優れます。研究・実験用から学校教材用と広範囲な用途に使用できます。
用途学校教材材質アクリル樹脂(PMMA)使用温度範囲(℃)20~50
TPX手付きビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)TPX手付きビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。
種類手付ビーカー材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)目盛あり耐熱温度(℃)170
PETスクリューバイアル NIKKO(ニッコーハンセン)PETスクリューバイアルNIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(50本)ほか
当日出荷
キャップと容器の接面部は、バルブシール構造になっており、中栓、パッキン不要でご使用いただけます。 透明度の高いPET樹脂を使用しており、ガス・水分透過が極めて低くなっています。 また耐薬品性、耐加水分解性に優れておりますが、有機溶剤(シンナー、アセトン等)には不向きです。 -40℃から+70℃までの温度範囲でご使用できます。衝撃に対して、非常に強く、落としても割れません。
材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
ポリ細口遮光瓶(中栓付) NIKKO(ニッコーハンセン)ポリ細口遮光瓶(中栓付)NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
87税込96
1本
当日出荷
紫外線の透過しにくい褐色のポリ容器です。 光線に敏感な薬品の保存に適しています。
材質本体・中栓/ポリエチレン、蓋/ポリプロピレン
PPメスシリンダー NIKKO(ニッコーハンセン)PPメスシリンダーNIKKO(ニッコーハンセン)(4件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
耐薬品性・耐熱性に優れています。容量目盛が見やすく、使い易い堅牢なシリンダーです。
材質PP使用温度範囲(℃)0~130
テーパージャー丸型 NIKKO(ニッコーハンセン)テーパージャー丸型NIKKO(ニッコーハンセン)(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から4日以内出荷
瓶の底部が傾斜構造になっており、液が残留しません。 50、100、200Lはキャスター付きで移動が容易に行えます。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
テーパージャー角型 NIKKO(ニッコーハンセン)テーパージャー角型NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
底部の傾斜構造によって、ほぼ全量の液が出せます。 口部は広口のため、容易に洗浄することができます。 コック部(およびキャップO-リング)を交換することにより、耐薬仕様への変更も可能となります。 接触透明で、液面レベルを確認することができます。 オートクレープ(121℃、20分)可です。
口内径(Φmm)95その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・コック/PP(ポリプロピレン)、架台/PP(ポリプロピレン)成形品、コック内部Oリング・キャップ部平パッキング/シリコンゴム使用温度範囲(℃)0~121キャスターなし口数片口ノズルなしコックあり取手なし
三角フラスコ(PP) NIKKO(ニッコーハンセン)三角フラスコ(PP)NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
溶液を入れますと、接触透明になり液面を肉眼で見ることができます。 耐熱性がありますので、オートクレーブにかけることができます。
種別三角フラスコ材質PP使用温度範囲(℃)0~121耐薬品性強酸類:優、強塩基類:優、強酸化剤:可、脂肪族アルコール:優、アルデヒド:良、エステル:良、脂肪族炭化水素:良、芳香族炭化水素:可、ハロゲン化炭化水素:可、ケトン類:良
レバーコック付瓶 NIKKO(ニッコーハンセン)レバーコック付瓶NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から21日以内出荷
液体保存用のコック付タンク。用途に合わせて最適な容量をお選びいただけます。
サイズ(コック)RC20A使用温度範囲(℃)0~70
TPXビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)TPXビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
レバーコックRC-20A NIKKO(ニッコーハンセン)レバーコックRC-20ANIKKO(ニッコーハンセン)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途ウォータータンク(10L・20L)に取付可能です。
PPパック NIKKO(ニッコーハンセン)PPパックNIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
中栓付きで口径が大きいので、粉末や高粘性の試料用容器として最適です。 気密性が良いため試薬を瓶ごと収納すれば、試薬からのガスによる、薬品庫や環境の汚染防止ケースとして使用できます。
材質本体・フタ/PP、中栓/PE
PC計量カップ NIKKO(ニッコーハンセン)PC計量カップNIKKO(ニッコーハンセン)(3件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
自己消火性(火から遠ざけると消える)があり、家庭用から産業用まで幅広く使用できます。厨房などの使用実績多数。
材質PC使用温度範囲(℃)"-100~120
NPボトル広口 NIKKO(ニッコーハンセン)NPボトル広口NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(100本)ほか
当日出荷から31日以内出荷
オートクレーブ対応のPP容器。 中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
用途サンプル保存容器材質本体:PP、キャップ:PP使用温度範囲(℃)0~121
コニカルビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)コニカルビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類コニカルビーカー
PPクリアジャー NIKKO(ニッコーハンセン)PPクリアジャーNIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
粉体やペーストに最適な広口容器。 口部内側がフラット形状で粘度の高い内容物も出し入れしやすい円筒容器です。 中栓で内容物漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体・キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
封印ボトル NIKKO(ニッコーハンセン)封印ボトルNIKKO(ニッコーハンセン)(5件のレビュー)
139税込153
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
使用時に封印帯が切れる事により開封確認ができます。 キャップと中栓が2ピース構造になっており、通常外れる事なく使用できます。 輸送時のトルクバックが無く、内容物が漏れにくい構造です。
プッシュディスペンサー NIKKO(ニッコーハンセン)プッシュディスペンサーNIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
449税込494
1箱(300mL×1本)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
ワンプッシュ
用途アルコール、洗剤、消毒液使用方法プッシュ式繰り返し・詰め替え対応
標準規格瓶 細口 NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 細口NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(40本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
封印ボトル専用ノズル NIKKO(ニッコーハンセン)封印ボトル専用ノズルNIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
109税込120
1個
欠品中
種別TL専用ノズルアズワン品番3-374-11
標準規格瓶 細口 遮光 NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 細口 遮光NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(40本)ほか
翌日出荷から16日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
ポリカーボデシケーター NIKKO(ニッコーハンセン)ポリカーボデシケーターNIKKO(ニッコーハンセン)(7件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から30日以内出荷
ポリカーボネート樹脂製で非常に割れにくく、ガラス製よりも軽量(重量比約1/3)で扱いやすくなっています。 ノンワセリンのNBR製Oリングを使用し、メンテナンス不要です。 1Torrまで減圧可能。
使用温度範囲(℃)0~55(減圧使用前提)
小型真空ポット NIKKO(ニッコーハンセン)小型真空ポットNIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
ポリカーボネート樹脂製で非常に割れにくく、軽量な小型デシケーター。 ノンワセリンタイプでシリコン製Oリングを使用し、メンテナンス不要です。 1Torrまで減圧可能。従来のデシケーターを小型化し、パーソナルユースに適しています。
使用温度範囲(℃)0~55(減圧使用前提)棚板径(Φmm)110
純水貯蔵瓶(ウォータータンク) NIKKO(ニッコーハンセン)純水貯蔵瓶(ウォータータンク)NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)
94,980税込104,478
1個
5日以内出荷
底部が傾斜構造になっていますので液の残留がなく、純水や溶液などの貯蔵に便利です。 耐薬品性・耐衝撃性に優れており、広範囲な用途に使用できます。 広口ですので容易に洗浄でき、常に清潔な状態で使用できます。 大容量タイプ(JC-50/100)にはキャスターが付属しており、内容液が多い時でも容易に移動させることができます。
使用温度範囲(℃)0~70
J洗浄瓶 NIKKO(ニッコーハンセン)J洗浄瓶NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(12個)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
ボトル全周に記された目盛がどの位置からも内容液が計量できます。 ボトルの口が大きく、内容物の注入が容易です。 ノズル付です。
材質(本体)LDPE使用温度範囲(℃)-30~60材質(キャップ)LLDPE材質(ノズル)LLDPE
Jボトル丸型細口遮光 NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル丸型細口遮光NIKKO(ニッコーハンセン)(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(200本)ほか
3日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル丸型広口遮光 NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル丸型広口遮光NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(36本)ほか
7日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル丸型細口 NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル丸型細口NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1箱(50本)ほか
3日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75