カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(64)
絞り込み
ブランド
  • NIKKO(ニッコーハンセン)
  • モノタロウ(15)
  • アズワン(328)
  • ホンダ(141)
  • 三商(138)
  • TGK(東京硝子器械)(130)
  • 旭製作所(116)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(111)
  • GVS(100)
  • SIBATA(柴田科学)(99)
  • コスモスビード(94)
  • サンプラテック(89)
  • エスコ(88)
  • climbing(クライミング)(83)
  • 日本理化学器械(NRK)(63)
  • Thermo Fisher Scientific(62)
  • DURAN(59)
  • SKC(環境測定)(52)
  • cotta(48)
  • ケニス(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2000ml」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エコノミーPP手付ビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    エコノミーPP手付ビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    559税込615
    1個(1個)
    翌日出荷
    耐薬品性に優れています。一体成形品のため、取手が外れません。オートクレーブ滅菌が可能です。
    材質PP 目盛付使用温度範囲(℃)0~121
  • 取手付PEビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    取手付PEビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    419税込461
    1個(1個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    ポリエチレン製で堅牢です。注ぎやすい取手付で、他の容器への移しかえに便利です。底部はフラット仕上げで、マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。
    材質HDPE(高密度ポリエチレン) 目盛付使用温度範囲(℃)-40~85
  • PP計量カップ NIKKO(ニッコーハンセン)

    PP計量カップ

    NIKKO(ニッコーハンセン)(57件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
    材質PP使用温度範囲(℃)0~121
  • PP手付ビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    PP手付ビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)(19件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
    種類手付ビーカー透明材質(本体)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)130
  • 標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル) NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)

    NIKKO(ニッコーハンセン)(37件のレビュー)
    289税込318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
    材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)形状丸型使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
  • 標準規格瓶 丸型広口(遮光) NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 丸型広口(遮光)

    NIKKO(ニッコーハンセン)(24件のレビュー)
    229税込252
    1本(1000mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
    材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)茶色使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
  • PE手付ビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    PE手付ビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)(11件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れた取手付のPEビーカー。 10L(両取手)までラインナップしております。
    種類手付ビーカー材質PE使用温度範囲(℃)"-40~85
  • PPビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)(14件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れたPPビーカー。肉厚設計で非常に頑丈です。
    種類ビーカー材質PP使用温度範囲(℃)0~121目盛あり
  • ケミカルメスシリンダー NIKKO(ニッコーハンセン)

    ケミカルメスシリンダー

    NIKKO(ニッコーハンセン)(8件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    透明性が非常に高く、印刷目盛は鮮明で視認性に優れます。研究・実験用から学校教材用と広範囲な用途に使用できます。
    用途学校教材材質アクリル樹脂(PMMA)使用温度範囲(℃)20~50
  • 封印ボトル NIKKO(ニッコーハンセン)

    封印ボトル

    NIKKO(ニッコーハンセン)(5件のレビュー)
    289税込318
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    使用時に封印帯が切れる事により開封確認ができます。 キャップと中栓が2ピース構造になっており、通常外れる事なく使用できます。 輸送時のトルクバックが無く、内容物が漏れにくい構造です。
  • TPX手付きビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    TPX手付きビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。
    種類手付ビーカー材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)目盛あり耐熱温度(℃)170
  • ポリ細口遮光瓶(中栓付) NIKKO(ニッコーハンセン)

    ポリ細口遮光瓶(中栓付)

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    289税込318
    1本
    当日出荷
    紫外線の透過しにくい褐色のポリ容器です。 光線に敏感な薬品の保存に適しています。
    材質本体・中栓/ポリエチレン、蓋/ポリプロピレン
  • PPメスシリンダー NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPメスシリンダー

    NIKKO(ニッコーハンセン)(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性に優れています。容量目盛が見やすく、使い易い堅牢なシリンダーです。
    材質PP使用温度範囲(℃)0~130
  • PPディスポビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPディスポビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    88税込97
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    多種サンプルの検査や調合等に適した成型目盛付きの使い捨てビーカーです。溶液を入れると接触透明になり、肉眼で確認できます。真空成形タイプの底部は完全なフラットですので、マグネチックスターラーでの撹拌が可能です。
    種類ビーカー材質PP使用温度範囲(℃)0~100目盛あり
  • NPボトル広口 NIKKO(ニッコーハンセン)

    NPボトル広口

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    オートクレーブ対応のPP容器。 中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
    用途サンプル保存容器材質本体:PP、キャップ:PP使用温度範囲(℃)0~121
  • フッ素ガスコーティング容器 NIKKO(ニッコーハンセン)

    フッ素ガスコーティング容器

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    1,698税込1,868
    1本(1000mL)ほか
    4日以内出荷から13日以内出荷
    有機溶剤の耐薬品性向上
    用途有機溶剤、PFA、ガラスの代替等
  • JPボトル(PP広口瓶 透明) NIKKO(ニッコーハンセン)

    JPボトル(PP広口瓶 透明)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    459税込505
    1個(1個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。従来のPP製ボトルにはない高い透明性です。
    材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
  • JPボトル(PP広口瓶 遮光) NIKKO(ニッコーハンセン)

    JPボトル(PP広口瓶 遮光)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    479税込527
    1個(1個)
    当日出荷から翌日出荷
    口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。遮光タイプでも中身が確認できます。
    材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
  • PC計量カップ NIKKO(ニッコーハンセン)

    PC計量カップ

    NIKKO(ニッコーハンセン)(3件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自己消火性(火から遠ざけると消える)があり、家庭用から産業用まで幅広く使用できます。厨房などの使用実績多数。
    材質PC使用温度範囲(℃)"-100~120
  • TPXビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    TPXビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
  • TPXメスシリンダー NIKKO(ニッコーハンセン)

    TPXメスシリンダー

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐薬品性・耐熱性・透明度に優れています。
    材質PMP(ポリメチルペンテン)使用温度範囲20~170
  • 封印ボトル TLシリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)

    封印ボトル TLシリーズ

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    309税込340
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    開封確認が容易に行えますので、製品容器としても適しています。容器は簡単につぶすことができます。持ち手部分に傾斜があり、注入しやすい設計です。
    用途目盛なし
  • Jボトル角型広口 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル角型広口

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    11,980税込13,178
    1箱(50本)
    欠品中
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • 標準規格瓶 細口 遮光 NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 細口 遮光

    NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱(40本)ほか
    翌日出荷から16日以内出荷
    中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
  • 標準規格瓶 細口 遮光 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 細口 遮光 滅菌

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    21,980税込24,178
    1箱(40本)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
  • Jボトル(PE細口瓶 中栓なし) NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル(PE細口瓶 中栓なし)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    359税込395
    1本(1本)
    翌日出荷から5日以内出荷
    特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
    材質本体/HDPE 蓋/PP 目盛入
  • PPメスシリンダー NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPメスシリンダー

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • Jボトル丸型細口 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル丸型細口

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • PPビーカー 青色目盛付き PPシリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPビーカー 青色目盛付き PPシリーズ

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    779税込857
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    耐薬品性に優れたPP製のビーカーです。視認性に優れた青色目盛が付いています。
    材質PP種類ビーカー
  • 標準規格瓶 広口角型 NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 広口角型

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    11,980税込13,178
    1箱(48本)
    欠品中
    中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70目盛(mL)なし
  • 標準規格瓶 細口 NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 細口

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱(40本)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
  • PPパック NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPパック

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    609税込670
    1個(1個)
    翌々日出荷
    気密性が良く、耐薬品性があります。薬品瓶ごと収納すれば、揮発性のガスによる薬品庫や環境の汚染を軽減できます。
    仕様収納可能な瓶:500mL材質本体・蓋/PP 中栓/PE容量(mL)1000寸法底径×全高:87Φ×210mm
  • Jボトル丸型広口 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル丸型広口

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    9,998税込10,998
    1箱(50本)ほか
    欠品中
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • NPボトル 細口 NIKKO(ニッコーハンセン)

    NPボトル 細口

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    10,980税込12,078
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷から31日以内出荷
    オートクレーブ対応のPP容器。 中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
    用途サンプル保存容器。材質本体:PP、キャップ:PP使用温度範囲(℃)0~121
  • Jボトル丸型細口遮光 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル丸型細口遮光

    NIKKO(ニッコーハンセン)(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(36本)
    3日以内出荷
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • Jボトル角型細口 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル角型細口

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    11,980税込13,178
    1箱(50本)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • Jボトル丸型細口滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル丸型細口滅菌

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    41,980税込46,178
    1箱(36本)
    3日以内出荷から23日以内出荷
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • Jボトル丸型広口遮光滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル丸型広口遮光滅菌

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    28,980税込31,878
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷から22日以内出荷
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • ポリ・ナンコー瓶 NIKKO(ニッコーハンセン)

    ポリ・ナンコー瓶

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    19,980税込21,978
    1箱(50本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    粉体やペーストに最適な広口容器。粘度の高い内容物も出し入れしやすい円筒容器です。
    用途サンプル保存容器使用温度範囲(℃)0~70色(本体)ナチュラル
  • 標準規格瓶 細口角型 NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 細口角型

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    9,798税込10,778
    1箱(48本)
    3日以内出荷
    中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70目盛(mL)なし