カテゴリ
- 科学研究・開発用品(61)
絞り込み
ブランド
- NIKKO(ニッコーハンセン)
- モノタロウ(15)
- 三商(137)
- アズワン(96)
- サンプラテック(69)
- SIBATA(柴田科学)(68)
- エスコ(66)
- Thermo Fisher Scientific(52)
- SKC(環境測定)(52)
- DURAN(51)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(50)
- ケニス(41)
- タイガークラウン(35)
- コクゴ(30)
- TKG(29)
- TGK(東京硝子器械)(27)
- TRUSCO(25)
- 瑞穂化成工業(23)
- PYREX(パイレックス)(23)
- EBM(江部松商事)(23)
- ブランドをもっと見る
「2000ml」の検索結果
特価

エコノミーPP手付ビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)¥559税込¥6151個(1個)翌日出荷耐薬品性に優れています。一体成形品のため、取手が外れません。オートクレーブ滅菌が可能です。材質PP 目盛付使用温度範囲(℃)0~121
取手付PEビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)¥419~税込¥461~1個(1個)翌日出荷から5日以内出荷ポリエチレン製で堅牢です。注ぎやすい取手付で、他の容器への移しかえに便利です。底部はフラット仕上げで、マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。材質HDPE(高密度ポリエチレン) 目盛付使用温度範囲(℃)-40~85
PP計量カップ
NIKKO(ニッコーハンセン)(57件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。材質PP使用温度範囲(℃)0~121
PP手付ビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)(19件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。種類手付ビーカー色透明材質(本体)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)130
標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)
NIKKO(ニッコーハンセン)(37件のレビュー)¥289~税込¥318~1本当日出荷から4日以内出荷中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)白形状丸型使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
標準規格瓶 丸型広口(遮光)
NIKKO(ニッコーハンセン)(24件のレビュー)¥229~税込¥252~1本(1000mL)ほか当日出荷から4日以内出荷中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)茶色使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
PE手付ビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)(11件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷耐薬品性に優れた取手付のPEビーカー。 10L(両取手)までラインナップしております。種類手付ビーカー材質PE使用温度範囲(℃)"-40~85
PPビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)(14件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷耐薬品性に優れたPPビーカー。肉厚設計で非常に頑丈です。種類ビーカー材質PP使用温度範囲(℃)0~121目盛あり
ケミカルメスシリンダー
NIKKO(ニッコーハンセン)(8件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷透明性が非常に高く、印刷目盛は鮮明で視認性に優れます。研究・実験用から学校教材用と広範囲な用途に使用できます。用途学校教材材質アクリル樹脂(PMMA)使用温度範囲(℃)20~50
TPX手付きビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。種類手付ビーカー材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)目盛あり耐熱温度(℃)170
ポリ細口遮光瓶(中栓付)
NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)¥289税込¥3181本当日出荷紫外線の透過しにくい褐色のポリ容器です。 光線に敏感な薬品の保存に適しています。材質本体・中栓/ポリエチレン、蓋/ポリプロピレン
PPディスポビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)¥12,980~税込¥14,278~1箱(150個)ほか当日出荷から4日以内出荷多種サンプルの検査や調合等に適した成型目盛付きの使い捨てビーカーです。溶液を入れると接触透明になり、肉眼で確認できます。真空成形タイプの底部は完全なフラットですので、マグネチックスターラーでの撹拌が可能です。種類ビーカー材質PP使用温度範囲(℃)0~100目盛あり
フッ素ガスコーティング容器
NIKKO(ニッコーハンセン)¥1,698~税込¥1,868~1本(1000mL)ほか4日以内出荷から13日以内出荷有機溶剤の耐薬品性向上用途有機溶剤、PFA、ガラスの代替等
JPボトル(PP広口瓶 透明)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥459~税込¥505~1個(1個)ほか当日出荷から5日以内出荷口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。従来のPP製ボトルにはない高い透明性です。材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
JPボトル(PP広口瓶 遮光)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥479税込¥5271個(1個)当日出荷から翌日出荷口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。遮光タイプでも中身が確認できます。材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
TPXメスシリンダー
NIKKO(ニッコーハンセン)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から5日以内出荷耐薬品性・耐熱性・透明度に優れています。材質PMP(ポリメチルペンテン)使用温度範囲20~170
Jボトル角型広口
NIKKO(ニッコーハンセン)¥11,980税込¥13,1781箱(50本)欠品中エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
標準規格瓶 細口 遮光
NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1箱(40本)ほか翌日出荷から16日以内出荷中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
標準規格瓶 細口 遮光 滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥21,980~税込¥24,178~1箱(40本)ほか当日出荷から22日以内出荷中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
Jボトル(PE細口瓶 中栓なし)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥359税込¥3951本(1本)翌日出荷から5日以内出荷特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。材質本体/HDPE 蓋/PP 目盛入
標準規格瓶 広口角型
NIKKO(ニッコーハンセン)¥11,980税込¥13,1781箱(48本)欠品中中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70目盛(mL)なし
PPパック
NIKKO(ニッコーハンセン)¥609税込¥6701個(1個)翌々日出荷気密性が良く、耐薬品性があります。薬品瓶ごと収納すれば、揮発性のガスによる薬品庫や環境の汚染を軽減できます。仕様収納可能な瓶:500mL材質本体・蓋/PP 中栓/PE容量(mL)1000寸法底径×全高:87Φ×210mm
Jボトル丸型広口
NIKKO(ニッコーハンセン)¥9,998~税込¥10,998~1箱(50本)ほか欠品中エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
NPボトル 細口
NIKKO(ニッコーハンセン)¥10,980~税込¥12,078~1箱(50本)ほか3日以内出荷から31日以内出荷オートクレーブ対応のPP容器。 中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。用途サンプル保存容器。材質本体:PP、キャップ:PP使用温度範囲(℃)0~121
Jボトル丸型細口遮光
NIKKO(ニッコーハンセン)(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(36本)3日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル角型細口
NIKKO(ニッコーハンセン)¥11,980税込¥13,1781箱(50本)3日以内出荷から6日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル丸型細口滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥41,980税込¥46,1781箱(36本)3日以内出荷から23日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル丸型広口遮光滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥28,980~税込¥31,878~1箱(50本)ほか3日以内出荷から22日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
ポリ・ナンコー瓶
NIKKO(ニッコーハンセン)¥19,980税込¥21,9781箱(50本)3日以内出荷から4日以内出荷粉体やペーストに最適な広口容器。粘度の高い内容物も出し入れしやすい円筒容器です。用途サンプル保存容器使用温度範囲(℃)0~70色(本体)ナチュラル
標準規格瓶 細口角型
NIKKO(ニッコーハンセン)¥9,798税込¥10,7781箱(48本)3日以内出荷中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70目盛(mL)なし
Jボトル角型細口滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥28,980税込¥31,8781箱(50本)3日以内出荷から29日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75