カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(45)
絞り込み
ブランド
  • NIKKO(ニッコーハンセン)
  • モノタロウ(6)
  • climbing(クライミング)(57)
  • DURAN(34)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(67)
  • Merck(メルクミリポア)(66)
  • PROST's(24)
  • PYREX(パイレックス)(32)
  • SIBATA(柴田科学)(62)
  • SKC(環境測定)(27)
  • TGK(東京硝子器械)(58)
  • Thermo Fisher Scientific(19)
  • アズワン(205)
  • エスコ(45)
  • コスモスビード(48)
  • サンプラテック(44)
  • ホンダ(110)
  • 三商(75)
  • 日本理化学器械(NRK)(22)
  • 旭製作所(96)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3000ml」の検索結果

45件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 取手付TPX(R)ビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    取手付TPX(R)ビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個(1個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    耐酸・耐アルカリ・耐衝撃性に優れています。170℃の耐熱性があり、オートクレーブ滅菌が可能です。
    材質PMP(TPX) 目盛付使用温度範囲(℃)-20~170
  • 取手付PEビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    取手付PEビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥489~税込¥538~
    1個(1個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    ポリエチレン製で堅牢です。注ぎやすい取手付で、他の容器への移しかえに便利です。底部はフラット仕上げで、マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。
    材質HDPE(高密度ポリエチレン) 目盛付使用温度範囲(℃)-40~85
  • PP計量カップ NIKKO(ニッコーハンセン)

    PP計量カップ

    NIKKO(ニッコーハンセン)(57件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
    材質PP使用温度範囲(℃)0~121
  • PP手付ビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    PP手付ビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)(19件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
    色透明材質(本体)ポリプロピレン(PP)種類手付ビーカー耐熱温度(℃)130
  • 標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル) NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)

    NIKKO(ニッコーハンセン)(37件のレビュー)
    ¥709~税込¥780~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
    使用温度範囲(℃)0~70形状丸型材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP色(本体)白材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
  • 標準規格瓶 丸型広口(遮光) NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 丸型広口(遮光)

    NIKKO(ニッコーハンセン)(24件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
    使用温度範囲(℃)0~70材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)PP色(本体)茶色材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
  • PE手付ビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    PE手付ビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)(12件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れた取手付のPEビーカー。 10L(両取手)までラインナップしております。
    材質PE種類手付ビーカー使用温度範囲(℃)"-40~85
  • TPX手付きビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    TPX手付きビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。
    材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)種類手付ビーカー目盛あり耐熱温度(℃)170
  • PPディスポビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPディスポビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(60個)
    当日出荷から5日以内出荷
    多種サンプルの検査や調合等に適した成型目盛付きの使い捨てビーカーです。溶液を入れると接触透明になり、肉眼で確認できます。真空成形タイプの底部は完全なフラットですので、マグネチックスターラーでの撹拌が可能です。
    材質PP種類ビーカー使用温度範囲(℃)0~100目盛あり
  • PC計量カップ NIKKO(ニッコーハンセン)

    PC計量カップ

    NIKKO(ニッコーハンセン)(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    自己消火性(火から遠ざけると消える)があり、家庭用から産業用まで幅広く使用できます。厨房などの使用実績多数。
    材質PC使用温度範囲(℃)"-100~120
  • 封印ボトル TLシリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)

    封印ボトル TLシリーズ

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥469~税込¥516~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    開封確認が容易に行えますので、製品容器としても適しています。容器は簡単につぶすことができます。持ち手部分に傾斜があり、注入しやすい設計です。
    用途目盛なし
  • 封印ボトル NIKKO(ニッコーハンセン)

    封印ボトル

    NIKKO(ニッコーハンセン)(5件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(2000mL×36個)
    当日出荷から5日以内出荷
    使用時に封印帯が切れる事により開封確認ができます。 キャップと中栓が2ピース構造になっており、通常外れる事なく使用できます。 輸送時のトルクバックが無く、内容物が漏れにくい構造です。
  • フッ素ガスコーティング容器 NIKKO(ニッコーハンセン)

    フッ素ガスコーティング容器

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本(2000mL)
    当日出荷から13日以内出荷
    有機溶剤の耐薬品性向上
    用途有機溶剤、PFA、ガラスの代替等
  • エコノミーPP手付ビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    エコノミーPP手付ビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥559税込¥615
    1個(1個)
    翌日出荷
    耐薬品性に優れています。一体成形品のため、取手が外れません。オートクレーブ滅菌が可能です。
    材質PP 目盛付使用温度範囲(℃)0~121
  • PPビーカー 青色目盛付き PPシリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPビーカー 青色目盛付き PPシリーズ

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    耐薬品性に優れたPP製のビーカーです。視認性に優れた青色目盛が付いています。
    材質PP種類ビーカー
  • 標準規格瓶 細口 遮光 NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 細口 遮光

    NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(36本)
    3日以内出荷から16日以内出荷
    中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
  • PPブルービーカー 2000mL NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPブルービーカー 2000mL

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱
    3日以内出荷
    材質PP寸法(mm)153×134×184容量(mL)2000使用温度範囲(℃)0~121RoHS指令(10物質対応)対応
  • PPディスポビーカー 2L 1ケース(60個入) NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPディスポビーカー 2L 1ケース(60個入)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱
    3日以内出荷
    材質ポリプロピレン(PP)色半透明タイプ押出ブロー成形使用温度範囲(℃)0~100容量(L)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素ガスコーティング容器(JP)JPF-2000 2L 1ケース(36本入) NIKKO(ニッコーハンセン)

    フッ素ガスコーティング容器(JP)JPF-2000 2L 1ケース(36本入)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥129,800税込¥142,780
    1箱
    3日以内出荷
    材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)色透明使用温度範囲(℃)0~98容量(L)2目盛(mL)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • PP計量カップ 2L 1ケース(60個入) NIKKO(ニッコーハンセン)

    PP計量カップ 2L 1ケース(60個入)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥41,980税込¥46,178
    1箱
    3日以内出荷
    材質ポリプロピレン(PP)色半透明使用温度範囲(℃)0~121容量(L)2目盛(mL)目安目盛:100RoHS指令(10物質対応)対応
  • Jボトル丸型 細口(ナチュラル)2L 1ケース(36本入) NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル丸型 細口(ナチュラル)2L 1ケース(36本入)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱
    3日以内出荷
    材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、パッキン(TPE)色ナチュラル使用温度範囲(℃)0~75容量(L)2目盛(mL)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • Jボトル丸型 細口 遮光 2L 1ケース(36本入) NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル丸型 細口 遮光 2L 1ケース(36本入)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱
    3日以内出荷
    材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、パッキン(TPE)色黒色使用温度範囲(℃)0~75容量(L)2目盛(mL)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • Jボトル丸型 広口 遮光 2L 1ケース(36本入) NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル丸型 広口 遮光 2L 1ケース(36本入)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱
    3日以内出荷
    材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、パッキン(TPE)色黒色使用温度範囲(℃)0~75容量(L)2目盛(mL)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準規格瓶 丸型細口(遮光)2L 1ケース(36本入) NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 丸型細口(遮光)2L 1ケース(36本入)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱
    3日以内出荷
    材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)色茶色使用温度範囲(℃)0~70容量(L)2目盛(mL)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素ガスコーティング容器 JFW-2000 2000mL 1ケース(36本入) NIKKO(ニッコーハンセン)

    フッ素ガスコーティング容器 JFW-2000 2000mL 1ケース(36本入)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥119,800税込¥131,780
    1箱
    3日以内出荷
    材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、パッキン(TPE)色ナチュラル使用温度範囲(℃)0~70容量(L)2目盛(mL)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • PP計量カップ 3L 1ケース(35個入) NIKKO(ニッコーハンセン)

    PP計量カップ 3L 1ケース(35個入)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥37,980税込¥41,778
    1箱
    3日以内出荷
    材質ポリプロピレン(PP)色半透明使用温度範囲(℃)0~121容量(L)3目盛(mL)目安目盛:100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準規格瓶 丸型細口(遮光)3L 1ケース(36本入) NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 丸型細口(遮光)3L 1ケース(36本入)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱
    3日以内出荷
    材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)色茶色使用温度範囲(℃)0~70容量(L)3目盛(mL)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • PPビーカー300mL 1ケース(100個入) NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPビーカー300mL 1ケース(100個入)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱
    3日以内出荷
    材質ポリプロピレン(PP)色半透明容量(mL)300使用温度範囲(℃)0~121目盛(mL)目安目盛:25RoHS指令(10物質対応)対応
  • PP計量カップ 300mL 1ケース(100個入) NIKKO(ニッコーハンセン)

    PP計量カップ 300mL 1ケース(100個入)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱
    3日以内出荷
    材質ポリプロピレン(PP)色半透明容量(mL)300使用温度範囲(℃)0~121目盛(mL)目安目盛:25RoHS指令(10物質対応)対応
  • PPディスポビーカー 300mL 1ケース(500個入) NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPディスポビーカー 300mL 1ケース(500個入)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱
    3日以内出荷
    材質ポリプロピレン(PP)色半透明容量(mL)300タイプ真空成形使用温度範囲(℃)0~100目盛(mL)目安目盛:50RoHS指令(10物質対応)対応
  • Jボトル丸型 細口(ナチュラル)300mL 1ケース(200本入) NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル丸型 細口(ナチュラル)300mL 1ケース(200本入)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱
    3日以内出荷
    材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、パッキン(TPE)色ナチュラル容量(mL)300使用温度範囲(℃)0~75目盛(mL)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • Jボトル丸型細口遮光 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル丸型細口遮光

    NIKKO(ニッコーハンセン)(3件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(36本)
    5日以内出荷
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • 標準規格瓶 細口 NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 細口

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(36本)
    5日以内出荷
    中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
  • Jボトル丸型細口 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル丸型細口

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(36本)
    5日以内出荷
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • 標準規格瓶 細口 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 細口 滅菌

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1箱(36本)
    5日以内出荷から23日以内出荷
    中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
  • Jボトル丸型広口 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル丸型広口

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(36本)
    5日以内出荷から11日以内出荷
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • 封印ボトル NIKKO(ニッコーハンセン)

    封印ボトル

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(36本)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ワンタッチで使用可能。 簡単につぶすことが可能。 廃棄費用の低減を実現。 持ち手の斜めな設計により注入の簡易化を実現。 広口設計により、溶液の抽出が容易に実施可能。
    用途食品(業務用)、工業薬品、洗剤等使用温度範囲(℃)0~70
  • 標準規格瓶 細口 遮光 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 細口 遮光 滅菌

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1箱(36本)
    5日以内出荷から22日以内出荷
    中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
  • Jボトル丸型広口遮光滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル丸型広口遮光滅菌

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥46,980税込¥51,678
    1箱(36本)
    5日以内出荷から22日以内出荷
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • Jボトル丸型細口遮光滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル丸型細口遮光滅菌

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥42,980税込¥47,278
    1箱(36本)
    5日以内出荷から52日以内出荷
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75