Jボトル丸型 細口 遮光 2L 1ケース(36本入)
- 材質
- 本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、パッキン(TPE)
- 色
- 黒色
- 使用温度範囲(℃)
- 0~75
- 容量(L)
- 2
- 目盛(mL)
- 200
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
試薬瓶/共栓瓶 の新着商品
カテゴリ











