カテゴリ
- 科学研究・開発用品(114)
絞り込み
ブランド
- NIKKO(ニッコーハンセン)
- モノタロウ(29)
- EBM(江部松商事)(67)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(62)
- PROST's(123)
- SARAYA(サラヤ)(59)
- SIBATA(柴田科学)(131)
- SKC(環境測定)(108)
- Thermo Fisher Scientific(56)
- TRUSCO(55)
- アズワン(151)
- エスコ(79)
- ケニス(64)
- サンプラテック(95)
- スケーター(55)
- ナリカ(88)
- パール金属(86)
- リビー(80)
- 三商(210)
- 東洋佐々木ガラス(52)
- ブランドをもっと見る
「500ml」の検索結果
特価

PP三角フラスコ
NIKKO(ニッコーハンセン)¥769税込¥8461個(1個)翌日出荷から5日以内出荷溶液を入れると透明になり、液面を肉眼で確認できます。オートクレーブ滅菌が可能です。材質PP使用温度範囲(℃)0~121
JPボトル(PP広口瓶 遮光)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥329税込¥3621個(1個)当日出荷から翌日出荷口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。遮光タイプでも中身が確認できます。材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
JPボトル(PP広口瓶 透明)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥299~税込¥329~1個(1個)ほか当日出荷から5日以内出荷口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。従来のPP製ボトルにはない高い透明性です。材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
ポリ細口遮光瓶(PE細口瓶 中栓付)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥299税込¥3291本(1本)翌日出荷直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の細口ポリ容器です。光に敏感な薬品の保存に適しています。材質本体/HDPE 蓋/PP 中栓/LDPE 目盛入容量(mL)500目盛(mL)50口内径(Φmm)22.5胴径×全高(mm)80Φ×168
Jボトル(PE広口瓶 中栓なし)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥24,980税込¥27,4781箱(100個)5日以内出荷エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。材質本体/HDPE 蓋/PP 目盛入
取手付PEビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)¥359~税込¥395~1個(1個)翌日出荷から5日以内出荷ポリエチレン製で堅牢です。注ぎやすい取手付で、他の容器への移しかえに便利です。底部はフラット仕上げで、マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。材質HDPE(高密度ポリエチレン) 目盛付使用温度範囲(℃)-40~85
標準規格瓶 丸型広口(遮光)
NIKKO(ニッコーハンセン)(24件のレビュー)¥179~税込¥197~1本(500mL)ほか当日出荷から4日以内出荷中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。使用温度範囲(℃)0~70材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)PP色(本体)茶色材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
PP計量カップ
NIKKO(ニッコーハンセン)(57件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。材質PP使用温度範囲(℃)0~121
PP手付ビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)(19件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。色透明材質(本体)ポリプロピレン(PP)種類手付ビーカー耐熱温度(℃)130