Jボトル丸型 細口(ナチュラル)500mL 1ケース(100本入)

Jボトル丸型 細口(ナチュラル)500mL 1ケース(100本入) - NIKKO(ニッコーハンセン)
材質
本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、パッキン(TPE)
色
ナチュラル
容量(mL)
500
使用温度範囲(℃)
0~75
目盛(mL)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05135659150014
¥21,200
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする