絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
56件中 4156
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外壁用パテ サンホーム外壁用パテサンホーム(1件のレビュー)
569税込626
1袋(400g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
家庭の水廻りの補修に、どなたにでもお手軽にお使いいただけるよう、特に開発した全く新しいタイプのパテです。(特許第978544) もむと柔らかくなり、物によくつくが、手につきにくいびで、手で簡単に作業できる道具不要の補修剤です。 そして何時でも柔らかさを保ち、補修面に密着します。固くなりませんので、残材は何時でもお使いになれます。
用途外壁用灰色危険物の類別非危険物
焼き石膏 1.3kg サンホーム焼き石膏 1.3kgサンホーム
599税込659
1個
当日出荷
美術彫刻、模型、型材用です。
仕様●容量:1.3kgアズワン品番68-4106-13
防水屋根しっくい(灰色) サンホーム防水屋根しっくい(灰色)サンホーム(13件のレビュー)
889税込978
1袋(1.5kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
水で混練りするだけで屋根廻りの補修、補強が手軽に出来ます。 釉薬瓦(表面がガラス質)他、あらゆる瓦にも対応します。乾燥後、塗料も塗れます。 30~60分(25~20℃)で硬化する超速硬性ですから雨のやみ間の緊急補修に最適です。 セメント系ですから、耐候性を強化し長期の耐久性を保ちます。
灰色特性防水、耐候硬化時間(分)30~60(25~20℃)危険物の類別非危険物
しっくい サンホームしっくいサンホーム(3件のレビュー)
619税込681
1袋(1kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
本場土佐石灰にスサと特殊な接着剤を配合してあります。
用途屋根瓦の補強、壁の補強にお使い下さい。危険物の類別非危険物
お徳用パテ(灰色) サンホームお徳用パテ(灰色)サンホーム(1件のレビュー)
1,990税込2,189
1袋(2kg)ほか
6日以内出荷
用途クーラー、水道管の穴、サッシ・木製建具のガラス、外装のヒビ割れ、スキ間などにお使いになれます。灰色危険物の類別非危険物
屋内用壁パテ サンホーム屋内用壁パテサンホーム
499税込549
1袋(400g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
壁と柱のすき間、屋内壁のひび割れ・へこみなどの補修にお使いください。 ペンキの下地調整やとの粉の代わりに木部の目留めにも使えます。 乾燥硬化後(約5~6時間)サンドペーパーで仕上げてください。 仕上がり後、水性塗料も塗れます。
用途屋内用白色危険物の類別非危険物
屋根用パテ サンホーム屋根用パテサンホーム(2件のレビュー)
529税込582
1袋(400g)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
家庭の水廻りの補修に、どなたにでもお手軽にお使いいただけるよう、特に開発した全く新しいタイプのパテです。(特許第978544) もむと柔らかくなり、物によくつくが、手につきにくいので、手で簡単に作業できる道具不要の補修剤です。 そして何時でも柔らかさを保ち、補修面に密着します。 固くなりませんので、残材は何時でもお使いになれます。
用途屋根用灰色危険物の類別非危険物
セメント着色剤 KIシリーズ サンホームセメント着色剤 KIシリーズサンホーム
239税込263
1個
8日以内出荷
白セメントに使用しますと色合いがきれいに仕上がります。水を加える前にセメントと良く混ぜ合わせてください。使用量はセメント1.3kg対して60gを4kg対して180gを混入。着色剤の量がセメント量の15パーセントを超えないようにしてください。セメントの着色に。
仕様●容量:30g
水糸くん ボビン巻き サンホーム水糸くん ボビン巻きサンホーム
589税込648
1個
6日以内出荷
用途建築・土木・園芸作業等に材質(糸)ナイロン
お徳用パテ(白色) サンホームお徳用パテ(白色)サンホーム
1,998税込2,198
1袋(2kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途クーラー、水道管の穴、サッシ・木製建具のガラス、外装のヒビ割れ、スキ間などにお使いになれます。白色危険物の類別非危険物
セメント防水剤 サンホームセメント防水剤サンホーム
549税込604
1本(500mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
お庭の池づくりなどの施工時にセメントに混入してご使用ください。
特性防水危険物の類別非危険物
生セメント 灰色 7.5kg サンホーム生セメント 灰色 7.5kgサンホーム
899税込989
1個
7日以内出荷
ブロック・レンガ積み、建物の土台・基礎などに。 ポルトランドセメント 砂や砂利・水の配合比を変えることによりモルタル・コンクリートなどを作ることができます。 コンクリート面の仕上げ塗り、ブロック・レンガ積み、建物の土台・基礎などに。
仕様●容量:7.5kgアズワン品番68-4105-65危険物の類別非危険物
水糸くん UFO型 サンホーム水糸くん UFO型サンホーム
739税込813
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
用途建築・土木・園芸作業等に材質(糸)ナイロン
水糸くん ボビン巻き サンホーム水糸くん ボビン巻きサンホーム
589税込648
1個
6日以内出荷
用途建築・土木・園芸作業等に材質(糸)ナイロン
水糸くん UFO型 サンホーム水糸くん UFO型サンホーム
739税込813
1個
6日以内出荷
用途建築・土木・園芸作業等に材質(糸)ナイロン
カベプラ サンホームカベプラサンホーム(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(2kg)
6日以内出荷
カベプラで下地調整しますと、とても塗りやすく古い壁に付着しているニコチン、タンニン等と化学的に結合し、表面に出てくるアク、シミ止めに優れた効果を発揮します。
塗布面積(m2)3~4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応