154件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モルタル急硬パテ 家庭化学

    モルタル急硬パテ

    家庭化学
    619税込681
    1袋(320g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    下地がモルタル、コンクリートでご使用可能。屋内外兼用。 あらゆるセメント類のヒビ割れ、スキ間の補修に最適。 隙間が3mm以上のところの補修に適しています。
    グレー硬化時間(分)180仕様防水、速乾、無収縮、硬化型パテ成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×160×65危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚5×縦200×横140適応下地モルタル、コンクリート面
  • セメント防水剤(混和型) 家庭化学

    セメント防水剤(混和型)

    家庭化学(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1本(1kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    本剤はモルタル、コンクリート等のセメント製品の防水、防湿を目的としたものです。
    用途浴室、台所、洗面所の床、地下室、プール、土間の湿気止、倉庫の防湿等。仕様脂肪酸塩類、樹脂エステル、高分子窒素化合物成分脂肪酸アルミニウム乳白色容量(g)脂肪酸塩類、樹脂エステル、高分子窒素化合物寸法(Φ×高さH)(mm)90×200危険物の類別非危険物
  • 「補修は任せろ!」壁用ひび割れ補修材 モルタル・コンクリート用 家庭化学

    「補修は任せろ!」壁用ひび割れ補修材 モルタル・コンクリート用

    家庭化学
    599税込659
    1袋(300g)
    翌々日出荷
    水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。。接着力に優れた樹脂モルタル。乾燥後、水性塗料を塗ることができます。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。
    用途モルタル壁、コンクリート壁のひび割れやすき間の充填危険物の類別非危険物施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm)乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
  • 「補修は任せろ!」タイル・セメント・コンクリート専用接着剤 家庭化学

    「補修は任せろ!」タイル・セメント・コンクリート専用接着剤

    家庭化学
    599税込659
    1袋(300g)
    翌々日出荷
    水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。接着力に優れたペースト系接着剤。質感は、モルタルの様な仕上がりです。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。
    用途タイルの接着、セメント、コンクリートの割れ、カケなどの接着オフホワイトタイプハードタイプ(完全硬化後の硬さは指で押しても変形することがなくガッチリと補修したい方用です。)危険物の類別非危険物施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm)乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
  • 車止めブロック接着セメント 家庭化学

    車止めブロック接着セメント

    家庭化学
    699税込769
    1パック(1.5kg)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    セメントに弾性のある樹脂(アクリル系樹脂)を混合してあります。 水を加えて混ぜていただくだけで、車止めを接着するために適したセメントが出来ます。 車止めとして使用できるまで3日~4日乾かしていただく必要があります。 この商品1個で、標準的な車止めブロック(120×120×500mm)が2個接着できます。
    用途コンクリート製車止めブロックの接着仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系粉末樹脂、その他添加物グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)160×260×40硬化時間(分)60危険物の類別非危険物施工面積車止めブロック約2個分適応下地モルタル、コンクリート、アスファルト
  • セメント系10分接着剤 家庭化学

    セメント系10分接着剤

    家庭化学(1件のレビュー)
    299税込329
    1袋ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。 面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使いください。 本品は超速乾タイプのセメント系補修材です。 ブロック・レンガのハガレやワレカケ、タイルの圧着、門柱金具やフェンスのセメントとのジョイントなどの補修にお使い下さい。
    硬化時間(分)10仕様砂入り樹脂セメント付属品専用練り液、ヘラ付き成分粉体(ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)材質粉体:セメント・骨材・粉末樹脂、練り液:アクリル系エマルジョン樹脂グレー容量(g)粉体:60、練り液:17(少量使い切りタイプ)寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面、ブロック、レンガ等
  • ヒビ割れ防止剤 家庭化学

    ヒビ割れ防止剤

    家庭化学(1件のレビュー)
    199税込219
    1個(25g)ほか
    当日出荷
    インスタントセメント等に混和する事により薄塗りが可能になりヒビ割れしにくくなります。
    用途モルタル・コンクリート用混和剤仕様エチレン酢ビ系セメント混和剤成分エチレン酢ビ系粉末樹脂、その他材質エチレン酢ビ系粉末樹脂、その他寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×70×13使用量セメント10~12kgにつき1個危険物の類別非危険物
  • かんたん仕上ゴテ 家庭化学

    かんたん仕上ゴテ

    家庭化学(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    軽くて塗りやすい左官用プラスチック製仕上げコテ。 コテ跡を残さずに美しい仕上がり。 しっくい・じゅらく、繊維壁の仕上にご使用ください。
    用途しっくい、繊維壁、じゅらく壁の仕上げ。仕様プラスチックコテ寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×140×30
  • 下地調整パテ 家庭化学

    下地調整パテ

    家庭化学(1件のレビュー)
    549税込604
    1袋(500g)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    痛んだ下地を簡単に補修できる水性の不陸(下地の凸凹)調整、目地止め、目地調整材です。 繊維壁、クロス張り、ペンキ塗り等を上手に仕上げるための下地調整・不陸調整材として使用できます。 そのまま使えるペースト状です。
    用途繊維壁、じゅらく壁施工前の下地(コンクリート、モルタル、ブロック、ALC、PC板、木部等)に。仕様硬化性下地調整パテ成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等材質水性合成エマルジョン樹脂、骨材、顔料ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)145×125×35硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積1mm厚 約0.2m2適応下地モルタル、コンクリート面
  • セメント白華防止剤 家庭化学

    セメント白華防止剤

    家庭化学(1件のレビュー)
    299税込329
    1袋(50g)ほか
    当日出荷
    セメント・モルタルに添加することにより、白華防止効果が得られます。
    用途モルタル・コンクリート用。ホワイト仕様粉末セメント白華防止剤成分ステアリン酸カリウム材質粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)95×185×10使用の目安「日曜セメント1.3kgホワイト」と「セメント用着色剤50g」と併せてカラーセメントを作る場合:「日曜セメント」と「セメント用着色剤」と本品約5g(小さじ2杯程度)を、水練り前によく混ぜ合わせた後、通常のセメントと同じ要領で施工してください。白色ポルトランドセメント(白セメント)使用する場合:白セメント5kgに対して本品1袋(50g)の割合が目安です。水練り作業の前によく混ぜ合わせた後、施工してください。危険物の類別非危険物
  • ウメール スタンドパック 家庭化学

    ウメール スタンドパック

    家庭化学
    439税込483
    1袋(1kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    膨張剤配合により、セメント類のヒビ割や亀裂、スキ間等を完全に補修する商品です。
    用途はがれ落ちたタイルや、タイルをあたらしく張り変える時に使用して下さい。硬化時間(時間)夏:24、冬:48仕様無収縮、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、膨張剤、その他寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚5×縦350×横400mm適応下地モルタル、コンクリート面
  • インスタントモルタル下地用 家庭化学

    インスタントモルタル下地用

    家庭化学(1件のレビュー)
    839税込923
    1袋(3kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    表面がラフ(凸凹)面になり、仕上げ用モルタルの施工がラクです。コンクリートの上にこのまま化粧壁としても使用できます。
    硬化時間(時間)夏:24、冬:48仕様砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、その他寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×50危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚5×縦500×横600mm適応下地モルタル、コンクリート面
  • 生セメント 家庭化学

    生セメント

    家庭化学(1件のレビュー)
    819税込901
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    保水剤・接着剤・ヒビ割れ防止剤配合
    グレー硬化時間(時間)夏:24、冬:48仕様生セメント成分ポルトランドセメント、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)330×250×40危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面
  • 3分接着セメント 家庭化学

    3分接着セメント

    家庭化学(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(1.5kg)ほか
    当日出荷
    当品は練り作業終了時より直ちに硬化を始め、約3分後には完全硬化し接着や充填時にその効果を発揮します。
    グレー仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×150×45硬化時間(分)3危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚10×縦200×横200mm適応下地モルタル、コンクリート面
  • 補修復元セメント 家庭化学

    補修復元セメント

    家庭化学(2件のレビュー)
    799税込879
    1袋(700g)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    コンクリート製品の欠損した部分を、盛り付けて、削って整形することができます。 硬化後は十分な強度があります。 無収縮、軽量タイプ。
    用途コンクリート、モルタル面の欠損部分の補修、彫刻等の工作。グレー硬化時間(時間)夏:12、冬:24仕様砂入りセメント成分ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂、有機繊維材質ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)160×270×30危険物の類別非危険物施工面積約80×75×40mm(350g)適応下地モルタル、コンクリート面
  • 「補修は任せろ!」タイルの目地補修材 家庭化学

    「補修は任せろ!」タイルの目地補修材

    家庭化学
    599税込659
    1袋(300g)
    翌々日出荷
    水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。質感は、光沢のないなめらかな仕上がりです。接着力に優れた樹脂モルタル。乾燥後、水性塗料を塗ることができます。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。
    用途タイル目地の充填やひび割れ補修タイプソフトタイプ(小さな振動や揺れに対応[追従]する設計で、強くしなやかな補修をしたい方向けです。)危険物の類別非危険物施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm)乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
  • 瓦パテ 家庭化学

    瓦パテ

    家庭化学(1件のレビュー)
    699税込769
    1個(500g)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    粘着性が強く、耐水性・耐候性に優れた無収縮タイプのパテです。 そのまま使えるペースト状です。 ヘラ付。
    用途瓦廻りの補修。特性耐水性、耐候性仕様油性パテ付属品ヘラ成分ポリオレフィン、フィラー、顔料材質ポリオレフィン、フィラー、顔料寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×160×30危険物の類別非危険物適応下地
  • アルミサッシ用ガラスパテ 家庭化学

    アルミサッシ用ガラスパテ

    家庭化学(1件のレビュー)
    579税込637
    1個(500g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    金属に対する粘着性に優れ、成分が中性の為、どんな金属にも用いることができます。 耐候性・耐水性・防水性に優れた、非硬化・無収縮タイプのパテです。 手にベトつかず作業が簡単です。 ヘラ付。
    用途アルミサッシ廻りの補修。特性耐水性、耐候性仕様油性パテ付属品ヘラ成分ポリオレフィン、フィラー、顔料材質ポリオレフィン、フィラー、顔料グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×160×30危険物の類別非危険物適応下地アルミサッシ、ステンレス、スチール
  • 浴室用軽量パテ 家庭化学

    浴室用軽量パテ

    家庭化学
    759税込835
    1袋(300g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐水性・粘着性に優れた、非硬化性・無収縮タイプの油性パテです。 ヘラ付きです。 固まらないので失敗が少なく、いつでも取り外す事ができます。 袋から取り出しすぐに使えるので、急ぐ補修に向いています。
    用途タイルの割れ、コンクリートのすき間補修。特性耐水仕様油性パテ付属品ヘラ成分ポリオレフィン、フィラー、顔料材質ポリオレフィン、フィラー、顔料ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×140×40危険物の類別非危険物施工面積約5mm×5mm×1800mm(目安)適応下地タイル、目地
  • ブロックレンガモルタル 家庭化学

    ブロックレンガモルタル

    家庭化学(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(10kg×2袋)
    当日出荷
    付着性、接着性に優れたブロックレンガ積み用モルタル。
    用途ブロック、レンガ積み用モルタル。グレー仕様無収縮、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂材質早強ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)430×360×50硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積ブロック約10枚、レンガ約50個適応下地ブロック、レンガ
  • ウメールパテ 速乾タイプ 家庭化学

    ウメールパテ 速乾タイプ

    家庭化学(2件のレビュー)
    539税込593
    1個(100g)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    すぐに使えるペースト状なので作業性が良好です。
    用途コンクリート、モルタル面のひび割れ補修。仕様アクリルエマルジョン系付属品ヘラ材質アクリル系エマルジョン樹脂、骨材、顔料寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×200×40硬化時間(時間)夏:3、冬:6危険物の類別非危険物施工面積約5m×5m×2m適応下地モルタル、コンクリート面
  • 防水セメント(1kg) 家庭化学

    防水セメント(1kg)

    家庭化学(1件のレビュー)
    389税込428
    1袋(1kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    撥水剤配合、防水効果に優れる
    特性防水硬化時間(時間)夏:24、冬:48仕様防水、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、撥水剤寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚5×縦300×横450mm適応下地モルタル、コンクリート面
  • 速乾セメント 家庭化学

    速乾セメント

    家庭化学(1件のレビュー)
    459税込505
    1袋(1.3kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    セメントの約2~3倍の速さで硬化し、強度がより早く発現します。
    用途ガレージ、土間、風呂場等グレー硬化時間(時間)夏:8、冬:16仕様速乾、砂入りセメント成分早強ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)165×265×25危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚10×縦230×横230mm適応下地モルタル、コンクリート面
  • ブロックレンガモルタル 家庭化学

    ブロックレンガモルタル

    家庭化学
    939税込1,033
    1袋(5kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    付着性に優れたブロックレンガ積用モルタル
    グレー硬化時間(時間)夏:24、冬:48仕様無収縮、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)257×370×40危険物の類別非危険物施工面積(目安)ブロック約5枚、レンガ約25個適応下地ブロック、レンガ
  • 「補修は任せろ!」レンガのひび割れ補修材 家庭化学

    「補修は任せろ!」レンガのひび割れ補修材

    家庭化学
    599税込659
    1袋(300g)
    翌々日出荷
    水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。質感は、レンガの様な荒い仕上がりです。接着力に優れた樹脂モルタル。乾燥後、水性塗料を塗ることができます。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。
    用途レンガのひび割れ補修赤茶タイプハードタイプ(完全硬化後の硬さは指で押しても変形することがなくガッチリと補修したい方用です。)危険物の類別非危険物施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm)乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
  • 「補修は任せろ!」ブロック・レンガの目地補修材 家庭化学

    「補修は任せろ!」ブロック・レンガの目地補修材

    家庭化学
    599税込659
    1袋(300g)
    翌々日出荷
    水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。質感は、ブロックの様な荒い仕上がりです。接着力に優れた樹脂モルタル。乾燥後、水性塗料を塗ることができます。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。
    用途ブロック目地、レンガ目地の充填やひび割れ補修危険物の類別非危険物施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm)乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
  • 「補修は任せろ!」サイディング補修材 家庭化学

    「補修は任せろ!」サイディング補修材

    家庭化学
    599税込659
    1袋(300g)
    翌々日出荷
    水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。質感は、モルタルの様な仕上がりです。接着力に優れた、窯業系サイディング補修材。補修乾燥後、水性塗料、油性塗料が塗れます。補修箇所の凹凸等が気になるようであれば、硬化後サンドペーパーで研磨ができます。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。
    用途窯業系サイディング補修ホワイト危険物の類別非危険物施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm)乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
  • 配管穴埋めパテ 家庭化学

    配管穴埋めパテ

    家庭化学
    719税込791
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    。エアコンの配管部のスキ間処理に!。柔軟性を保持する安心・安全な充填剤です。しっくい・木・金属・モルタル・コンクリートなど、どんな材質にも良く着きます。手にベトつかず、簡単に作業出来ます。油性・合成樹脂・水性の各種ペンキを塗布できます。耐候性、防水性に優れています。コンクリート壁・モルタル壁の穴埋めに。使用箇所のホコリ、ゴミ、油を取り除き良く乾かしてから作業して下さい。残ったパテは、密封し子供の手の届かない場所に保管して下さい。高熱発生部(給湯管・ストーブの排気口・風呂釜等)へは、使用しないで下さい。ガスや水もれ防止パテではありません。
    危険物の類別非危険物
  • 超速乾60分コンクリート SG 家庭化学

    超速乾60分コンクリート SG

    家庭化学
    1,798税込1,978
    1袋(10kg)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    仕上がりが均一で美しく、強度も優れています。
    用途テラス、土間、ガレージ、庭造りなどの補修成分ポルトランドセメント・細骨材・粗骨材・硬化促進剤などグレー適応下地モルタル、コンクリート面特性速乾硬化時間(分)約60施工面積約25mm厚で300×670mm仕様速乾、粗骨材、細骨材入りコンクリート危険物の類別非危険物
  • インスタントコンクリ-ト SG 家庭化学

    インスタントコンクリ-ト SG

    家庭化学
    729税込802
    1袋(4kg)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    仕上がりが均一で美しく、強度も優れています。
    用途テラス、土間、ガレージ、庭造りなどの補修成分ポルトランドセメント・細骨材・粗骨材など施工面積約25mm厚で300×268mm硬化時間(時間)約24~48適応下地モルタル、コンクリート面グレー仕様粗骨材、細骨材入りコンクリート危険物の類別非危険物
  • じゅらく壁 京壁 家庭化学

    じゅらく壁 京壁

    家庭化学
    2,998税込3,298
    1袋(2700g)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    接着剤配合。初めての方でも塗りやすい室内用じゅらく壁。京壁は塗り易く、コテののびが良いので経済的です。 。強力接着剤配合により、簡単に塗れコテムラが出ません。優雅な風合と、しっとりと落ち着いた色調と豪華さのある素晴らしい壁に仕上がります。 強力接着剤配合により、簡単に塗れコテムラが出ません。 優雅な風合と、しっとりと落ち着いた色調と豪華さのある素晴らしい壁に仕上がります。
    用途室内用じゅらく壁寸法(縦×横×厚さ)(mm)460×320×55施工面積約1mm厚で3坪(約9.9m2)乾燥時間72~120種別三坪用適応下地聚楽壁、モルタル、コンクリート、土壁成分木粉、繊維類、パルプ、接着剤その他仕様接着剤入り聚楽壁危険物の類別非危険物
  • タイルを接着 家庭化学

    タイルを接着

    家庭化学
    309税込340
    1袋ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。付属のヘラをお使い下さい。 そのまま使えるペースト状なので作業性が良く、付属のヘラを使ってタイル貼りができます。 速乾性なので、タイル貼り付け後2~3時間で目地の充填ができます。 初期の接着力が強く、貼ったタイルが剥がれたりズレたりしません。
    仕様アクリル系付属品ヘラ付き成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等オフホワイト容量(g)80(少量使い切りタイプ)寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10硬化時間(時間)3危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面主なワークパーツ
  • タイルの目地材 家庭化学

    タイルの目地材

    家庭化学
    269税込296
    1袋(200g)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 接着力が強く、美しい仕上がりを実現します。 少量の使い切りタイプです。 ヘラ付。
    用途タイルの目地補修。仕様セメント系目地材成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×190×20硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積100角タイル20~25枚分の目地適応下地モルタル、コンクリート面
  • 浴室用パテ 家庭化学

    浴室用パテ

    家庭化学(1件のレビュー)
    689税込758
    1個(500g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    浴室用として粘着性に優れ、様々な材質に良く付きます。 耐水性・耐アルカリ性・防水性・耐候性に優れた、非硬化・無収縮タイプのパテです。 手にベトつかず作業が簡単です。 ヘラ付。
    用途浴室、水廻りの補修。特性耐水性、耐アルカリ性、防水性、耐候性仕様油性パテ付属品ヘラ成分ポリオレフィン、フィラー、顔料材質ポリオレフィン、フィラー、顔料寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×160×30危険物の類別非危険物適応下地タイル、目地
  • かべを塗る前に 家庭化学

    かべを塗る前に

    家庭化学(1件のレビュー)
    859税込945
    1個(400mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    壁を塗る前に下地(繊維壁・砂壁・じゅらく壁・スレート・ベニヤ・モルタル等)からのアク・シミ等の発生を抑え、下地表面の補強をします。 スプレータイプですので手も汚れず作業が簡単です。
    用途繊維壁、じゅらく壁施工前の下地処理剤。主な用途スレート、モルタル仕様アクリルシリコン樹脂系下地処理剤成分アクリルシリコン系樹脂エマルジョン乳白色主成分アクリルシリコン共重合樹脂乾燥時間(時間)夏:1、冬:3危険物の類別非危険物施工面積3.3m2~4m2適応下地繊維壁、聚楽壁施工面積(m2)約3.3~4.0
  • 瓦の補修材 家庭化学

    瓦の補修材

    家庭化学(4件のレビュー)
    479税込527
    1袋(1.5kg)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 接着性に優れ瓦のワレ、カケ補修に最適です。
    用途屋根瓦の補修。仕様砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂材質ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×200×30硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積5mm厚 約0.225m2適応下地
  • タイルの目地削り 家庭化学

    タイルの目地削り

    家庭化学(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    特殊刃で目地材や汚れを強力に削り取ります。 コンパクトサイズで女性にも使いやすい。
    用途古くなったタイルの目地のはがし、目地に発生した黒カビの除去。仕様タングステン製目地削り寸法(縦×横×厚さ)(mm)75×125×10適応下地目地部
  • しっくい 家庭化学

    しっくい

    家庭化学(1件のレビュー)
    459税込505
    1袋(1kg)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    日本古来の左官材料で、でき上がりの美しさが特徴です。 従来のしっくいに比べ接着性に富み、施工が簡単な補修材です。 消石灰を主原料。接着剤、ヒビ割れ防止剤配合。
    用途しっくい壁、瓦の補修。硬化時間(時間)240仕様骨材入りしっくい成分消石灰、接着剤、粉末樹脂材質消石灰、接着剤、粉末樹脂ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)210×160×45危険物の類別非危険物施工面積2mm厚 約0.6m2適応下地土壁、しっくい、モルタル面
  • 5分接着セメント 家庭化学

    5分接着セメント

    家庭化学
    699税込769
    1箱(200g)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ブロック、レンガ、タイルの圧着に最適
    グレー仕様砂入りセメント成分粉末(ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×210×45硬化時間(分)夏:2、冬:5危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚5mm×縦10mm×横2.5m適応下地モルタル、コンクリート面
  • 日曜セメント 家庭化学

    日曜セメント

    家庭化学(3件のレビュー)
    309税込340
    1袋(1.3kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    当品は理想的な割合で骨材(寒水石)、接着剤等が調合されているセメントモルタルです。水を加えるだけで簡単に施工できます。
    用途庭やテラス、花壇造り、ベランダ等の補修に。硬化時間(時間)夏:24、冬:48仕様砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面