カテゴリ
- 接着剤・補修材(138)
- 塗料(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 作業工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- 家庭化学
- モノタロウ(2)
- サカエ(538)
- TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](298)
- MCC(松阪鉄工所)(278)
- JUKI(161)
- PANDUIT(パンドウイット)(129)
- ホンダ(125)
- BUFFALO(バッファロー)(99)
- エスコ(98)
- StarTech.com(95)
- ファイコン(63)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(58)
- シンカテック(57)
- 全国家庭用品卸商業協同組合(52)
- ユーレカ・テクノロジーズ(48)
- VENTION(41)
- ダイケン(39)
- TakaraTec(37)
- フジックス[縫製用品](35)
- ブランドをもっと見る
「kate」の検索結果
特価

超強度コンクリート補修材
家庭化学(74件のレビュー)¥849~税込¥934~1袋(1.8kg)ほか当日出荷通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 接着性に優れ圧縮強度に優れる。 無収縮タイプ。用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×240×25圧縮強度(N/mm2)52.5(材齢28日)硬化時間(時間)2危険物の類別非危険物施工面積10mm厚 約300×330mm適応下地モルタル、コンクリート面特性早強性・接着性
モルタル接着強化剤
家庭化学(67件のレビュー)¥589~税込¥648~1本(200g)ほか当日出荷から翌々日出荷本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラ等で直接塗り付けますと、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面が出来上ります。表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗りますと、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。 使用量は1回の塗布につき1m2当り180g~200gです。用途モルタル、コンクリート。仕様アクリル樹脂系エマルジョン成分アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、水、顔料色黄色使用の目安1回の塗布につき1m2当り180g~200g乾燥時間(時間)夏:1、冬:3危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面
アスファルトV
家庭化学(84件のレビュー)¥869~税込¥956~1袋(4kg)ほか当日出荷当品はこのまま袋から取り出し、そのまま2~3cm位の厚さに盛り、スコップの裏などでたたく(かためる)だけで、熱を加えずに手軽に舗装補修や穴ウメが出来ます。用途玄関前の防水効果に、土間の防水効果に、軒下のぬかるみ等、家廻りの雑草よけ等の舗装や穴ウメに最適です。仕様常温合材成分砕石、砂、アスファルト色ブラック硬化時間(時間)48危険物の類別非危険物適応下地アスファルト
超速乾60分モルタル
家庭化学(13件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(10kg×2袋)当日出荷従来スピード工事用の急硬セメントの持つ欠点であった(ワレやダレ、収縮、接着不良)等の全てを改良した全く新しい画期的な製品で冬場の施工に最適です。 約5m/m程度の薄塗りでも、割れたりヒビ割れしません。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 急を要する補修に最適。 無収縮タイプ。用途モルタル塗り(下地塗り、中塗、仕上げ塗り)、土間、ベランダ、屋上、道路、一般工場床、 樹脂モルタルの下地、床工事の下地など。仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)440×380×50硬化時間(分)60危険物の類別非危険物施工面積10mm厚 約1000×400mm適応下地モルタル、コンクリート面
超速乾30分セメント
家庭化学(15件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(1kg)ほか当日出荷から翌日出荷急速硬化で、30分後には歩行可能になり、60分後には完全硬化するので緊急補修にその効果を発揮します。 従来の急硬モルタルの持つ欠点(1.亀裂の発生2.薄塗りの困難3.早すぎる硬化時間)を改良した新しいモルタルです。用途ベランダの手すり、金具、機械の接着及び固定、門柱金具等のとりつけ、その他急を要するモルタル施工に使用する。仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂硬化時間(分)30危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面
アスファルト接着強化剤
家庭化学(22件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1個(500g)ほか当日出荷アスファルトの接着性、密着性が向上します。用途アスファルトV専用プライマー。仕様鉱物油系アスファルト接着剤成分アスファルト乳剤材質鉱物油、水、その他色ブラック寸法(Φ×高さH)(mm)75×180乾燥時間(時間)24危険物の類別非危険物施工面積約2m2施工面積(m2)約2
耐重量インスタントセメント
家庭化学(17件のレビュー)¥489~税込¥538~1袋(1.3kg)ほか当日出荷インスタントセメントの約3倍の圧縮強度があります。仕様砂入りセメント、高強度成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、界面活性剤色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×160×30硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚6×縦300×横300mm適応下地モルタル、コンクリート面特性高強度
アスファルトウメール
家庭化学(22件のレビュー)¥859~税込¥945~1袋(500g)ほか当日出荷アスファルト水平面のヒビ割れにそって充填補修できます。チューブ式なのでそのまま使えて便利!。トンガリノズルで深いヒビ割れから小さなヒビ割れまでOK!。完全硬化時間は、約24時間です。(気温・湿度で異なります)仕様硬化型パテ成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤、顔料等色ブラック寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×220×75硬化時間(時間)表面:3、完全:24以上危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚3mm×縦3mm×横30m適応下地アスファルト
小粒アスファルトV
家庭化学(27件のレビュー)¥719~税込¥791~1袋(2kg)ほか当日出荷緊急補修に適したアスファルト補修材。 敷き詰め圧を加えるだけで固まります。用途アスファルトのひび割れや隙間の補修。仕様常温合材成分砕石、砂、アスファルト材質アスファルト常温合材色ブラック寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×200×35硬化時間(時間)48危険物の類別非危険物施工面積20mm厚 約200×300mm適応下地アスファルト
配管・穴埋め・エアコンパテ
家庭化学(5件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1箱(1kg)ほか当日出荷難燃性で、いつまでも柔軟性を保持する無毒の充填剤です。 しっくい・木・金属・モルタル・コンクリートなど、どんな材質にも良く付きます。 手にべとつかず、簡単に作業ができます。 油性・合成樹脂・水性の各種ペンキを塗布できます。 耐久性・防水性に優れています。用途エアコン配管取り付け部のすきまを埋める。 流し台、水道、洗濯機等の配管、排水管の壁面や床面とのすきまを埋める。 モルタル、コンクリート等の壁面の穴を埋める。仕様油性パテ成分ポリオレフィン、フィラー、顔料寸法(縦×横×厚さ)(mm)84×182×41適応下地モルタル、コンクリート面特性難燃、防水
インスタントセメント
家庭化学(7件のレビュー)¥839税込¥9231袋(20kg)3日以内出荷ポルトランドセメントと骨材が理想的な割合でがあらかじめ配合されています。水を加えるだけ簡単に施工できます。仕様砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、その他材質ポルトランドセメント、骨材その他色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)550×430×60硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積(10mm厚)約1000×1000mm適応下地モルタル、コンクリート面
ALC補修セメント
家庭化学(15件のレビュー)¥629~税込¥692~1袋(1kg)ほか当日出荷急を要する補修や改修に最適なスピード補修材です。接着性に優れ、約60分位で仕上がります。補修面に塗料(コンクリート用)、リシン等の化粧ができます。用途ALC自体のワレ、カケ、ヒビ割れ等の補修。ALC間の目地部の充填。ACL面の化粧仕上げ等。仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂色ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×240×20硬化時間(分)60危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚10×縦250×横320mm適応下地ALC
石こう
家庭化学(17件のレビュー)¥729~税込¥802~1袋(2kg)ほか当日出荷だれにでも出来るやさしい工作用石こうです。成分石こう色ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)310×220×50硬化時間(分)120危険物の類別非危険物
60分防水セメント
家庭化学(20件のレビュー)¥649~税込¥714~1袋(2kg)ほか当日出荷無収縮で塗り易い。薄塗りしてもひび割れしません。雨の日(小雨程度)にも施工できます。すばらしい防水性を発揮します。用途緊急工事、防水の必要な箇所にご使用下さい。 (浴室、ベランダ、土間、屋上など)仕様防水、速乾、無収縮、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、撥水材、粉末樹脂色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×250×30硬化時間(分)60危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚10×縦300×横450mm適応下地モルタル、コンクリート面特性防水
普通ポルトランドセメント
家庭化学(2件のレビュー)¥849税込¥9341袋(25kg)3日以内出荷普通ポルトランドセメント仕様普通ポルトランドセメント成分普通ポルトランドセメント材質普通ポルトランドセメント色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×420×100危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面
モルタル・セメントはがし剤
家庭化学(10件のレビュー)¥819~税込¥901~1個(100mL)ほか当日出荷植物から生成された安全無害な酸性水です。 タイル、鉄部等に付着したコンクリートを強力に取り除く事ができます。用途付着したコンクリート、モルタルの除去。仕様酸性モルタルはがし剤成分水溶性植物性酸、シュウ酸、界面活性剤、抗菌剤材質水溶性植物性酸、シュウ酸、界面活性剤、抗菌剤色無色寸法(縦×横×厚さ)(mm)210×70×40危険物の類別非危険物適応下地FRP,タイル、塩化ビニール、プラスチック、塗装面
耐重量インスタントセメント
家庭化学(3件のレビュー)¥639~税込¥703~1袋(3kg)ほか当日出荷インスタントセメント(メーカー製)の約3倍の強度(圧縮強度)を持っています。用途庭やテラスベランダ等の補修、花壇作りやその他日曜左官のお供に。仕様砂入りセメント、高強度成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、界面活性剤色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×30硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚6×縦455×横455mm適応下地モルタル、コンクリート面特性高強度
セメント用着色剤
家庭化学(10件のレビュー)¥339~税込¥373~1袋(50g)ほか当日出荷から翌々日出荷白色セメントに混入するだけでカラーセメントができ上がります。分散材を配合していますので、より美しく発色し、また、白華現象を防止します。用途カラーセメントを作成に(タイル目地・ブロックレンガの目地等に)危険物の類別非危険物
カメムシいやよ~
家庭化学(20件のレビュー)¥639~税込¥703~1袋(20g×5袋)ほか当日出荷カメムシの嫌がるにおいで寄せ付けません。 忌避成分をマイクロカプセル特殊コーティングしているので効果が長持ちします。用途カメムシ専用忌避剤仕様粒剤系忌避剤有効期間約2か月
インスタントコンクリートSG
家庭化学(1件のレビュー)¥749税込¥8241袋(20kg)翌日出荷仕上がりが均一で美しく、強度も優れています。用途テラス、土間、ガレージ、庭造りなどのほか、その他の日曜左官など!仕様粗骨材、細骨材入りコンクリート成分ポルトランドセメント・細骨材・粗骨材など色グレー硬化時間(時間)約24~48危険物の類別非危険物施工面積約50mm厚で300×670mm適応下地モルタル、コンクリート面
超強度防水コンクリート補修材
家庭化学(4件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1袋(1.8kg)ほか当日出荷超強度防水コンクリート補修材は通常のコンクリートに比べて早強性、接着性、防水性に優れ、圧縮強度も50N/mm3 以上の強靭なコンクリートに仕上がります。用途防水性の必要な箇所やガレージの床面など強度の必要な部分の補修に!。コンクリート建物のスピード補修に使用仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂色グレー硬化時間(分)120危険物の類別非危険物施工面積約10mm厚で300×330mm適応下地モルタル、コンクリート面特性防水
超強度コンクリート補修材
家庭化学¥1,998~税込¥2,198~1個(3.6kg)ほか当日出荷通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。接着性に優れ圧縮強度に優れる。無収縮タイプ。用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂色グレー内容量(kg)3.6硬化時間(時間)2危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面特性速乾、砂入りセメント
流し込みモルタル
家庭化学(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(4kg)ほか当日出荷から翌日出荷接着強度、硬化後曲げ、圧縮強度、セルフレベリング性、無収縮性、急結性に優れており、作業性、流動性も良好です。用途コンクリートの床や壁などの亀裂の補修。機械の据え付け、鉄骨柱、ポール、フェンス等構造物の基礎部分。仕様速乾、無収縮、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料界面活性剤界面活性剤等色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×40硬化時間(分)120危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚176×縦100×横100mm適応下地モルタル、コンクリート面
石こうボード穴埋めパテセット
家庭化学(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(400g)ほか当日出荷水を加えるだけで簡単に使用することができます。ヘラすべりがよく作業性は良好、また乾燥収縮がなく「一発で補修」することができます。完全硬化時間は、約3時間です。(気温・湿度で異なります)用途石こうボードの小さな穴(ビス穴・クギ穴)から大きな穴(直径10cm位まで)の補修、つなぎ目の調整パテとしてご使用下さい。仕様速乾、無収縮、硬化型パテ成分石膏、骨材、粉末樹脂など色ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×160×65硬化時間(分)180危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚5×縦200×横140mm適応下地石膏ボード
インスタントモルタル仕上げ用
家庭化学(11件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(3kg)ほか当日出荷から翌々日出荷繊維素(継ぎ材)配合のため、薄塗りしてもヒビ割れしません。軽量骨材が配合してありますので、比重は普通のモルタルの約半分です。断熱性、保温性、防露性に優れています。ドリル等で穴をあけることも出来ます。用途外壁の補修、塗り替え。ブロック表面の化粧仕上げ。土間、テラス作りに仕様砂入りセメント寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×50硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚5×縦500×横600mm適応下地モルタル、コンクリート面
浴室用急硬パテ
家庭化学(4件のレビュー)¥689~税込¥758~1袋(320g)ほか当日出荷色々な材質(タイル、FRP等)に接着可能なセメント系硬化パテ。 3時間硬化タイプ。 防水性・耐水性に優れています。 無収縮タイプ。用途浴室・洗面廻りのあらゆる補修(ワレ・ハガレ・隙間・ひび割れ・穴埋め等)仕様砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂色ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×160×65硬化時間(時間)3危険物の類別非危険物施工面積5mm厚 約200mm×1400m適応下地モルタル、コンクリート面、タイル、FRP、ホーロー特性防水性、耐水性
高性能セメント
家庭化学(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(2kg)ほか当日出荷接着力バツグンの樹脂モルタル。 セメントと砂が理想的な割合で混ざっており、付属の練り液で混ぜ合わせるだけで、塗りやすくて接着力の高い樹脂セメントができます。 コンクリート面、鉄、タイル、御影石などに接着します。 骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 接着力防水力に優れた上塗り仕上げ材。無収縮タイプ。用途ベランダ、土間、U字溝、ブロックの化粧仕上等。仕様速乾、砂入りセメント成分粉末(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、練り液:アクリル系エマルジョン樹脂色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×220×45硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積2mm厚 約700×700mm適応下地モルタル、コンクリート面特性高性能
防水セメント(3kg)
家庭化学(10件のレビュー)¥869~税込¥956~1袋(3kg)ほか当日出荷から4日以内出荷家庭用インスタントセメントと同じ要領で水を加え、よく練り合わせて施工することで、すばらしい防水性を発揮します。 防水、砂入りセメント用途湿気の多い場所、透水しては困る場所 。浴室、洗面所、トイレ、庭池等。仕様防水、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、撥水剤寸法(縦×横×厚さ)(mm)295×215×30硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚5×縦500×横500mm適応下地モルタル、コンクリート面特性防水