カテゴリ
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- アールエフ
- モノタロウ(3)
- ブロードウォッチ(4)
- Laserliner(レーザーライナー)(3)
- シンワ測定(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- STS(1)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- 3R(スリーアール)(1)
- SMT(1)
- MCO(1)
- エンリス商事(1)
- Teslong(1)
サービス分類
- レンタル(1)
「teslong nts500」の検索結果

【レンタル】先端可動式デジタル内視鏡5m
アールエフ¥4,998~税込¥5,498~1台3日以内出荷多彩な機能を搭載したハイグレードモデル ジョイスティック操作360°全方向アングルで、さまざまな目視検査に対応するオールインワンシステムです。また、新採用メタルブレードを採用することで、挿入性と耐久性が大幅に向上しました。仕様【挿入部(外径)(mm)】Φ6.9【湾曲操作】ダイレクトコントロール方式によるジョイスティック湾曲操作【記録容量】静止画像:約500枚動画:約60分MicroSDカード1GB 使用時セット内容本体(表示部+スコープ)、マイクロSDカード、マイクロSDカードアダプター×2、ACアダプター、電源・映像ケーブル、USBケーブル、USBドライバーソフト(CD-R)、バイザー、イヤホン、収納ケース、単3電池×4質量(g)570(乾電池含まずケーブル長1.5mの場合)電源DC 6V(単3アルカリ乾電池4本使用)、ACアダプター(100V~240V)視野角360°方向湾曲 各90°以上動作時間最大約1.時間5(単3アルカリ乾電池4本使用時)有効長(m)5サービス分類レンタル