カテゴリ

  • 測定用品(9)
  • 測定関連サービス(3)
絞り込み
ブランド
  • カノマックス(KANOMAX)
  • トヨタ(5)
  • ホンダ(2)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(2)
  • グーリング(1)
  • 三商(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • ニッサン(1)
  • PackStyle(パックスタイル)(1)
  • ベクトン・ディッキンソン(1)
  • 萩原(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6531-21」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】クリモマスター風速計(校正書付) カノマックス(KANOMAX)【レンタル】クリモマスター風速計(校正書付)カノマックス(KANOMAX)
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から3日以内出荷
熱式風速計トップクラスの測定精度2%従来の熱式風速計では実現困難と言われている2%の高い測定精度は、日本カノマックスが所有する高性能な風洞設備から生み出されています。マイナス温度域の測定にも対応従来モデルに比べ、低温度域の測定範囲が大幅に拡張されました。-20~70℃までの測定に対応し、幅広い目的にご利用いただけます。USB通信機能と測定データの記憶容量をアップ本体には最大20,000データを記憶できます。Windows対応の計測ソフトウェアを用い、USB通信で測定データを簡単に転送することができます。PCからの直接制御も可能で、測定データはCSV形式で保存できます。風量演算機能、データログ機能など測定に必要な機能を搭載測定条件に合わせ、予め登録いただいた25種類のダクトサイズを選択し風量演算が可能です。測定データは記憶されますので、後からの閲覧や複数個所の同時印刷も可能です(印刷は別売のプリンターが必要です)。美しい配色デザインと機能性従来の計測器にあった機械的なイメージを払拭する新配色デザイン。目視性に優れた青色のバックライト液晶を採用しました。また、裏面はラバーコーティングを施し、脱落防止のためグリップ感を強化しました。アナログ出力機能なしバージョンはこちら https://www.monotaro.com/g/07900604/
クリモマスター用プローブ カノマックス(KANOMAX)クリモマスター用プローブカノマックス(KANOMAX)
69,980税込76,978
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
クリモマスター6501シリーズ用プローブ
プローブ(クリモマスター用/成績書付) カノマックス(KANOMAX)プローブ(クリモマスター用/成績書付)カノマックス(KANOMAX)
68,980税込75,878
1本
5日以内出荷
【レンタル】クリモマスター風速計(校正書付) カノマックス(KANOMAX)【レンタル】クリモマスター風速計(校正書付)カノマックス(KANOMAX)
10,980税込12,078
1台
翌日出荷から3日以内出荷
室内環境計測の決定版!室内環境計測で長年ご好評いただいておりましたクリモマスターよりさらに風量の演算機能を充実。 リアルタイム風量表示やダクト情報の保存機能など、室内環境における使いやすさを追求した風速・風量計です。 風速・風温・湿度を同時計測。風速・風温湿度を同時計測でき、さらに本体内蔵の演算機能により不快指数・風量(l/min)や露点の演算が可能。 便利なダクト入力機能 。あらかじめ、ダクトタイプを最大25個まで本体に記憶させておけるので、形、サイズの違うダクトの風量測定も簡単です。 パソコン・プリンターへ接続。 RS-232C通信端子を標準装備していますので、記憶データや生データをパソコンへダイレクトに転送可能(最大1,500個の測定データを本体メモリーに記憶できます)。
用途住宅・オフィスビル内の空気環境測定。 ビル管理法に基づく環境測定。 建物・工場内空調管理・環境測定。 空調機の能力試験・保守点検。クリーンルーム内の風速測定。 HEPAフィルターなどの性能検査。セット内容本体、プローブ、プローブケーブル、延長棒、アナログ出力ケーブル、プローブ保護カバー、単3形乾電池×6、収納ケース測定範囲【風速】0.10~30.0m/s【風温】0.0~60.0℃【湿度】2.0~98.0%RH質量(g)約400(電池を含む)測定精度【風速】±(指示値の3%+0.1)m/s【風温】±0.5 ℃【湿度】2~80%RH:±2.0%RH80~98%RH:±3.0%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約88×188×51測定対象常温・常圧の清浄な空気流動作環境【本体】5~40℃【プローブ】0~60℃【保存温度】5~40℃出力機能【デジタル出力】RS-232C(ボートレート:4800、9600、19200、38400bps)プリンター、パソコンへの入出力用【アナログ出力】DC 0~1V(風速、風温、を選択し1ch出力)【電源】単3形マンガン電池×6本(アルカリ、ニッカド電池使用可)【電池寿命】約10時間(風速5m/s、風温20℃ アルカリ電池使用時において)応答性【風速】やく1秒(風速1m/s、90%応答時)【風温】約5秒【湿度】約15秒【温度補償精度(風速)】5~60℃の範囲において、±(指示値の5%+0.1)m/s【測定機能】測定値ホールド、最大値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)電池残量表示(5段階)測定単位変更(風速:m/s、FPM 風量:m3/min、m3/h、ft3/min、ft3/h、風温:℃、F湿度:%RH)最大・最小・平均値測定(測定間隔:1~99
【レンタル】クリモマスター風速計(校正書付) カノマックス(KANOMAX)【レンタル】クリモマスター風速計(校正書付)カノマックス(KANOMAX)
3,898税込4,288
1台
3日以内出荷
熱式風速計トップクラスの測定精度2%従来の熱式風速計では実現困難と言われている2%の高い測定精度は、日本カノマックスが所有する高性能な風洞設備から生み出されています。マイナス温度域の測定にも対応従来モデルに比べ、低温度域の測定範囲が大幅に拡張されました。-20~70℃までの測定に対応し、幅広い目的にご利用いただけます。USB通信機能と測定データの記憶容量をアップ本体には最大20,000データを記憶できます。Windows対応の計測ソフトウェアを用い、USB通信で測定データを簡単に転送することができます。PCからの直接制御も可能で、測定データはCSV形式で保存できます。風量演算機能、データログ機能など測定に必要な機能を搭載測定条件に合わせ、予め登録いただいた25種類のダクトサイズを選択し風量演算が可能です。測定データは記憶されますので、後からの閲覧や複数個所の同時印刷も可能です(印刷は別売のプリンターが必要です)。美しい配色デザインと機能性従来の計測器にあった機械的なイメージを払拭する新配色デザイン。目視性に優れた青色のバックライト液晶を採用しました。また、裏面はラバーコーティングを施し、脱落防止のためグリップ感を強化しました。アナログ出力機能ありバージョンはこちら https://www.monotaro.com/g/01129410/
セット内容本体、プローブ(6531-21)、プローブケーブル(2m)、伸縮延長棒、ACアダプター、USBケーブル、ソフト(6000-40)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(ソフト)、収納ケース、単3電池×6本測定範囲【風速】 0.01~30.0m/s、【風温】 -20.0~70.0℃、【湿度】 2.0~98.0%RH質量(g)260(電池を含まない)電源(V)単3形マンガン電池×6本(アルカリ電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH]いずれも使用可)、ACアダプタ:AC100~240(50・60Hz)測定精度【風速】 ±指示値の2% or 0.015m/sの大きい方、【風温】 ±0.5℃、【湿度】 2~80%RH:±2.0%RH・ 80~98%RH:±3.0%RH表示分解能【風速】 0~9.99m/s:0.01m/s・10~30m/s:0.1m/s、【風温】 0.1℃、【湿度】 0.1%RH測定対象清浄な空気流測定機能測定値ホールド、最大値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)、電池残量表示(5段階)測定単位変更(風速:m/s・FPM、風量:m3/h・m3/min・ft3/h・ft3/min、風音:℃・゜F、湿度:%RH)最大・最小・平均値測定(測定間隔:1~9999秒、測定回数:1~9999回、最大メモリー:20,000データ)ダクトサイズ記憶(25種類、角・丸型状選択、サイズ:1辺または直径1~999mmおよび0.1~999.9inch)電池寿命約10時間(風速5m/s、風温20℃、アルカリ乾電池使用時において)保存温度範囲(℃)-10~50 結露なきこと動作温度(℃)【本体】5~40 結露なきこと、【プローブ】-20~70 結露なきこと応答性【風速】 約1秒、【風温】 約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)、【湿度】 約15秒校正証明書付きサービス分類レンタル
クリモマスター 風速計 プローブセット カノマックス(KANOMAX)クリモマスター 風速計 プローブセットカノマックス(KANOMAX)
209,800税込230,780
1セット
4日以内出荷から51日以内出荷
携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。風速・風温・湿度を同時測定でき、さらに不快指数・風量や露点の演算が可能。最大20000データを本体メモリに記録できます。
用途クリーンルームなどの高機能空調/生産設備や生産工程の風速確認・調整/製品の開発や検査工程/空調冷凍機器・設備の運用/管理/空調冷凍機器・設備の試験/開発/建物内の風速・換気風量計測/バイオハザード対策用キャビネットの性能試験/フィルム製造における材料押し出し後の風速計測/食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測質量(g)260 (電池を含まない)電源単3形乾電池X6本、ACアダプタ(オプション)ケーブル長(m)約2データメモリ最大20000データサイズ(mm)88×188×51
クリモマスター カノマックス(KANOMAX)クリモマスターカノマックス(KANOMAX)
209,800税込230,780
1セット
当日出荷
1台で風速/風量・温度・湿度を同時に測定できます。 熱式風速計トップクラスの風速測定精度±指示値の2%を達成しました。 本体に最大20000件の測定データを保存できます。 用途 建物・工場内の空調管理・環境測定。
用途建物・工場内の空調管理・環境測定。付属品プローブ(6531-21)質量(g)260電源単3乾電池×6本測定項目風速、風温、湿度、圧力本体質量(g)260測定方式熱線式測定精度±指示値の2%or0.02m/s風速測定範囲(m/s)0.01~30.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×51×188分解能(m/s)0.01/0.1
プローブ カノマックス(KANOMAX)プローブカノマックス(KANOMAX)
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
6531-21は指向性センサで、4つのパラメーターを同時計測します。 ●6541-21は指向性センサで、風向がわかっている場所の測定に適しています。 ●6551-21は無指向性センサで、狭い場所での測定に適しています。
クリモマスター用プローブ カノマックス(KANOMAX)クリモマスター用プローブカノマックス(KANOMAX)
79,980税込87,978
1セット
10日以内出荷
クリモマスター6501シリーズ用プローブ
クリモマスター 風速計 プローブセット カノマックス(KANOMAX)クリモマスター 風速計 プローブセットカノマックス(KANOMAX)
239,800税込263,780
1セット
10日以内出荷から60日以内出荷
携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。風速・風温・湿度を同時測定でき、さらに不快指数・風量や露点の演算が可能。最大20000データを本体メモリに記録できます。
用途クリーンルームなどの高機能空調/生産設備や生産工程の風速確認・調整/製品の開発や検査工程/空調冷凍機器・設備の運用/管理/空調冷凍機器・設備の試験/開発/建物内の風速・換気風量計測/バイオハザード対策用キャビネットの性能試験/フィルム製造における材料押し出し後の風速計測/食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測質量(g)260 (電池を含まない)電源単3形乾電池X6本、ACアダプタ(オプション)ケーブル長(m)約2データメモリ最大20000データサイズ(mm)88×188×51
クリモマスター 風速計 プローブ・延長棒セット カノマックス(KANOMAX)クリモマスター 風速計 プローブ・延長棒セットカノマックス(KANOMAX)
229,800税込252,780
1セット
3日以内出荷から15日以内出荷
クリモマスター風速計本体・プローブ・延長棒のセット品です。携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。最大20000データを本体メモリに記録できます。
用途クリーンルームなどの高機能空調/生産設備や生産工程の風速確認・調整/製品の開発や検査工程/空調冷凍機器・設備の運用/管理/空調冷凍機器・設備の試験/開発/建物内の風速・換気風量計測/バイオハザード対策用キャビネットの性能試験/フィルム製造における材料押し出し後の風速計測/食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測電源単3形乾電池X6本、ACアダプタ(オプション)ケーブル長(m)2データメモリ最大20000データ風温(℃)-20.0~70.0応答速度1秒RoHS指令(10物質対応)対応プローブ形状指向性
クリモマスター 風速計 プローブ・延長棒・プリンター・ロール紙セット カノマックス(KANOMAX)クリモマスター 風速計 プローブ・延長棒・プリンター・ロール紙セットカノマックス(KANOMAX)
299,800税込329,780
1セット
30日以内出荷から38日以内出荷
クリモマスター風速計本体・プローブ・延長棒・プリンター・ロール紙のセット品です。携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。最大20000データを本体メモリに記録できます。
用途クリーンルームなどの高機能空調/生産設備や生産工程の風速確認・調整/製品の開発や検査工程/空調冷凍機器・設備の運用/管理/空調冷凍機器・設備の試験/開発/建物内の風速・換気風量計測/バイオハザード対策用キャビネットの性能試験/フィルム製造における材料押し出し後の風速計測/食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測電源単3形乾電池X6本、ACアダプタ(オプション)ケーブル長(m)2プリンター印字方式/感熱ラインドット方式用紙サーマル紙(感熱紙)データメモリ最大20000データ風温(℃)-20.0~70.0印字速度最大100mm/秒応答速度1秒RoHS指令(10物質対応)対応プローブ形状指向性紙幅(mm)58相対湿度(%RH)-