絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
79件中 4179
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナット RF センタースルー カトウ工機ナット RF センタースルーカトウ工機
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
ナット RF カトウ工機ナット RFカトウ工機
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ナット ESS カトウ工機ナット ESSカトウ工機
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ドリルタッパーセット カトウ工機ドリルタッパーセットカトウ工機
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
直立・ラジアルボール盤用ドリル・タップ クイックチェンジセット ドリルとタップが同一芯上でワンタッチ交換
タッパー カトウ工機タッパーカトウ工機
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
セリ・カット カトウ工機セリ・カットカトウ工機
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
スパナ RF カトウ工機スパナ RFカトウ工機
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
RF型、DBR型専用です。
仕様使用タッパー:RF103寸法A(mm)12.4寸法B(mm)70
スパナ ESS カトウ工機スパナ ESSカトウ工機
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
シーリングディスク RF センタースルー カトウ工機シーリングディスク RF センタースルーカトウ工機
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
DS/ER20型専用です。
寸法A(mm)16寸法B(mm)4
クランプスクリュー カトウ工機クランプスクリューカトウ工機
349税込384
1個
5日以内出荷
エクステンション LD180 カトウ工機エクステンション LD180カトウ工機
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
SKB型タッパー カトウ工機SKB型タッパーカトウ工機
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
同期制御加工機専用 高速タッピングに最適 センタークーラントスルー給油対応 短身により工作範囲が拡大 伸縮機構はついていません TCA-HP-SB型を使用する場合、高圧クーラント対応(5MPaまで) ご使用の機械の同期精度が高い場合、タッパー側に余計な機能は必要なく、一番シンプルなモノで充分対応できます。 ドローイン方式で倒れがなく、振れ精度抜群 タップを角で捉え、回転を安定伝達 専用コレットは、タップの着脱が楽々です。 対応機構:クーラント。
付属品クランプスクリュー適合機種対応シャンク
SA型タッパー 大隈 カトウ工機SA型タッパー 大隈カトウ工機
88,980税込97,878
1個
5日以内出荷
「カトウタッパー」のベストセラー ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ 機械・ワーク・切削条件を選ばないタッパー 試作・単品・金型などの高価なワーク加工に最適 使用条件によりバネ力・伸縮量などの仕様変更が可能 伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現 右ネジ用が標準(左ネジ用も製作可能)
SA型タッパー カトウ工機SA型タッパーカトウ工機
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
RF型タッパー カトウ工機RF型タッパーカトウ工機
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷
RA型タッパー カトウ工機RA型タッパーカトウ工機
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ラジアルフロートタッパー ラジアルボール盤・タッピングボール盤用 半径1mmの自動調芯により下穴との芯ズレを吸収
寸法F(mm)半径1.0
P型タップホルダー カトウ工機P型タップホルダーカトウ工機
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
MHA型タッパー カトウ工機MHA型タッパーカトウ工機
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
MA型タッパー カトウ工機MA型タッパーカトウ工機
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
適合GM4×4 GM5×4型式4MA1022寸法L1(mm)69番号【共通】No4本体質量(kg)1.45寸法L4(mm)81寸法C1(mm)50能力範囲M8~M27寸法C6(mm)40寸法L0(mm)134
M.Tシャンク カトウ工機M.Tシャンクカトウ工機
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
自動逆転装置内蔵汎用機用タッパー 伸縮装置・ニュートラル機構並びに自動逆転装置で安全かつ経済的 標準で左右ネジ加工に対応 注:ご使用時には「ストップバー」を工作機械主軸の回転しない部分に固定してご使用下さい。
型式4SA1022R寸法L1(mm)204.5本体質量(kg)5.74寸法C1(mm)90能力範囲M8~M22寸法F1(mm)3寸法F2(mm)8寸法F3(mm)1寸法F4(mm)8寸法L0(mm)269.5
HA型タッパー 大隈 カトウ工機HA型タッパー 大隈カトウ工機
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
シンプル構造・簡単操作 タッピングボール盤用 直立、ラジアルボール盤用 細身・短身なので狭い作業空間に最適
E型タップホルダー カトウ工機E型タップホルダーカトウ工機
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
ERコレット RF センタースルー カトウ工機ERコレット RF センタースルーカトウ工機
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ER/AR型テーパコレットシリーズです。
寸法H4(mm)31.5寸法D2(mm)21寸法H5(mm)18専用スパナES20M
ERコレット カトウ工機ERコレットカトウ工機
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
ER/AR型テーパコレットシリーズです。
DT型用木箱 カトウ工機DT型用木箱カトウ工機
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
DBR型バリ取りホルダ カトウ工機DBR型バリ取りホルダカトウ工機
389,800税込428,780
1個
5日以内出荷
DBR7型 ロボット用オプション カトウ工機DBR7型 ロボット用オプションカトウ工機
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
ARコレット隙間スルー ESS カトウ工機ARコレット隙間スルー ESSカトウ工機
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
ER/AR型テーパコレットシリーズ スキマスルータイプです。
ARコレット ESS カトウ工機ARコレット ESSカトウ工機
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
ER/AR型テーパコレットシリーズです。
ARコレット カトウ工機ARコレットカトウ工機
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
コレット カトウ工機コレットカトウ工機
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
SAガタタッパー カトウ工機SAガタタッパーカトウ工機
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Rガタタッパー カトウ工機Rガタタッパーカトウ工機
99,980税込109,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
M.Tシャンク カトウ工機M.Tシャンクカトウ工機
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
HAガタタッパー カトウ工機HAガタタッパーカトウ工機
88,980税込97,878
1個
7日以内出荷
Dガタタッパー カトウ工機Dガタタッパーカトウ工機
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
Aガタタッパー カトウ工機Aガタタッパーカトウ工機
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
ドリルタッパーセット カトウ工機ドリルタッパーセットカトウ工機
169,000税込185,900
1個
9日以内出荷
直立、ラジアルボール盤用ドリル、タップ、クイックチェンジセットドリルとタップが同一芯上でワンタッチ交換対応シャンク:MT