カテゴリ

  • 切削工具(26)
絞り込み
ブランド
  • カトウ工機
  • MAZDA(マツダ)(21)
  • 河村電器産業(15)
  • アカギ(9)
  • 長野計器(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • MSTコーポレーション(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • SMC(5)
  • SK(新潟精機)(4)
  • 日東工業(4)
  • フジタ[室名札・標識](4)
  • ホンダ(3)
  • ミニター(3)
  • INAX(LIXIL)(3)
  • 昭和測器(3)
  • エレコム(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a1022」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JT-MT-HA型タッパー カトウ工機JT-MT-HA型タッパーカトウ工機(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
シンプル構造、簡単操作細身、短身なので狭い作業空間に最適対応シャンク:MT、JT
用途タッピングボール盤用直立、ラジアルボール盤用
MHA型タッパー カトウ工機MHA型タッパーカトウ工機
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
MT-SA-3型タッパー カトウ工機MT-SA-3型タッパーカトウ工機
49,980税込54,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
「カトウタッパー」のベストセラーネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ機械、ワーク、切削条件を選ばないタッパー試作、単品、金型などの高価なワーク加工に最適使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現右ネジ用が標準対応シャンク:HSK、BT、STT、ST、MT対応機構:縮み、伸び、定寸
BT-SA-3型タッパー カトウ工機BT-SA-3型タッパーカトウ工機
79,980税込87,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
「カトウタッパー」のベストセラーネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ機械、ワーク、切削条件を選ばないタッパー試作、単品、金型などの高価なワーク加工に最適使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現右ネジ用が標準対応シャンク:HSK、BT、STT、ST、MT対応機構:縮み、伸び、定寸
ST-SA-3型タッパー カトウ工機ST-SA-3型タッパーカトウ工機
56,980税込62,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
「カトウタッパー」のベストセラーネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ機械、ワーク、切削条件を選ばないタッパー試作、単品、金型などの高価なワーク加工に最適使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現右ネジ用が標準対応シャンク:HSK、BT、STT、ST、MT対応機構:縮み、伸び、定寸
RA型タッパー カトウ工機RA型タッパーカトウ工機
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ラジアルフロートタッパー ラジアルボール盤・タッピングボール盤用 半径1mmの自動調芯により下穴との芯ズレを吸収
寸法F(mm)半径1.0
MA型タッパー カトウ工機MA型タッパーカトウ工機
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
適合GM4×4 GM5×4型式4MA1022寸法L1(mm)69番号【共通】No4本体質量(kg)1.45寸法L4(mm)81寸法C1(mm)50能力範囲M8~M27寸法C6(mm)40寸法L0(mm)134
MT-SA-2型タッパー カトウ工機MT-SA-2型タッパーカトウ工機
49,880税込54,868
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
短身、高剛性な万能エコノミータイプ伸縮装置が送り誤差を吸収対応シャンク:MT対応機構:縮み、伸び
STT-SA-6型タッパー カトウ工機STT-SA-6型タッパーカトウ工機
49,980税込54,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
あらゆる機械に使用できる短身タイプ伸縮装置が送り誤差を吸収短身なので狭い作業空間に最適対応シャンク:BT、STT、ST、MT対応機構:縮み、伸び
SA型タッパー カトウ工機SA型タッパーカトウ工機
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
MT-SA-6型タッパー カトウ工機MT-SA-6型タッパーカトウ工機
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
あらゆる機械に使用できる短身タイプ伸縮装置が送り誤差を吸収短身なので狭い作業空間に最適対応シャンク:BT、STT、ST、MT対応機構:縮み、伸び
M.Tシャンク カトウ工機M.Tシャンクカトウ工機
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
自動逆転装置内蔵汎用機用タッパー 伸縮装置・ニュートラル機構並びに自動逆転装置で安全かつ経済的 標準で左右ネジ加工に対応 注:ご使用時には「ストップバー」を工作機械主軸の回転しない部分に固定してご使用下さい。
型式4SA1022R寸法L1(mm)204.5本体質量(kg)5.74寸法C1(mm)90能力範囲M8~M22寸法F1(mm)3寸法F2(mm)8寸法F3(mm)1寸法F4(mm)8寸法L0(mm)269.5
ST-SA-6型タッパー カトウ工機ST-SA-6型タッパーカトウ工機
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
あらゆる機械に使用できる短身タイプ伸縮装置が送り誤差を吸収短身なので狭い作業空間に最適対応シャンク:BT、STT、ST、MT対応機構:縮み、伸び
TCA型タップコレット カトウ工機TCA型タップコレットカトウ工機
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
クーラント対応ISO、DIN規格にも対応オプションでクーラント2MPa対応(SB仕様の場合)
タップコレット カトウ工機タップコレットカトウ工機
23,980税込26,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
SAガタタッパー カトウ工機SAガタタッパーカトウ工機
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
M.Tシャンク カトウ工機M.Tシャンクカトウ工機
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
MT-SA-1型タッパー カトウ工機MT-SA-1型タッパーカトウ工機
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
細身で長身なペンシルタイプ伸縮装置が送り誤差を吸収対応シャンク:MT対応機構:縮み、伸び
寸法F1(mm)10
SA-2S型タッパー カトウ工機SA-2S型タッパーカトウ工機
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
マシニング用タッパーで世界最短設計超短身に設計なので五面加工機、ターニングセンターなど狭い作業空間に最適伸縮装置が送り誤差吸収対応シャンク:BT対応機構:縮み、伸び
STT-SA-5型タッパー カトウ工機STT-SA-5型タッパーカトウ工機
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
CNC旋盤専用設計で短身により干渉を回避ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現右ネジ用が標準対応シャンク:STT対応機構:縮み、伸び、定寸
HA-M-OHC型タッパー カトウ工機HA-M-OHC型タッパーカトウ工機
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
センタークーラントスルー対応のHA-M型スプリングコレットと比較してタップの取付け、取外しがワンタッチタップ交換後のツール長の再測定は不必要TC-MO型使用で供給ポンプ圧2MPaまでが標準仕様TC-MO-SB型を使用すれば供給ポンプ圧最大5MPaまで対応可能ミスト仕様にも対応可能対応シャンク:HSK、BT対応機構:クーラント
BT-SA-3-OHC型タッパー カトウ工機BT-SA-3-OHC型タッパーカトウ工機
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
センタークーラントスルー対応のSA-3型TC-MO型使用で供給ポンプ圧2MPaまで対応対応シャンク:BT対応機構:縮み、伸び、定寸、クーラント
マイクロフロートタッパー カトウ工機マイクロフロートタッパーカトウ工機
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
適合機種対応シャンク
マジックチャック本体 カトウ工機マジックチャック本体カトウ工機
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
SA-R2型タッパー カトウ工機SA-R2型タッパーカトウ工機
199,800税込219,780
1個
61日以内出荷から67日以内出荷
自動逆転装置内蔵M/C専用タッパー機械寿命の向上と加工時間の短縮を実現大型M/C等、主軸モーターの大きな工作機械でも効率的にネジ立てが可能ネジ深さも安定主軸を逆転しないので節電にも貢献逆転比1:1でNCプログラムの作成が簡単標準で左右ネジ加工に対応対応シャンク:BT対応機構:縮み、伸び、定寸、逆転
BT-SA-3-OHS型タッパー カトウ工機BT-SA-3-OHS型タッパーカトウ工機
169,800税込186,780
1個
67日以内出荷
サイドクーラントスルー対応のSA-3型TC-MO型使用で供給ポンプ圧2MPaまで対応対応シャンク:BT対応機構:縮み、伸び、定寸、クーラント
関連キーワード
1022v220特集