絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

発紘電機/富士電機

発紘電機/富士電機のページです。発紘電機/富士電機は、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在47件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名発紘電機株式会社
所在地〒924-0035 石川県白山市上柏野町238番地
特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電池 発紘電機/富士電機

    電池

    発紘電機/富士電機(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    V8シリーズ交換用リチウム電池です。
    仕様V8・V7・V606e用電池適合機種V8・V7・V606e用種類リチウム電池バッテリー容量(mAh)550
  • ケーブル 発紘電機/富士電機

    ケーブル

    発紘電機/富士電機(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から22日以内出荷
  • 電池 発紘電機/富士電機

    電池

    発紘電機/富士電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合機種V10/V9用種類リチウム電池バッテリー容量(mAh)600
  • モニタッチ専用作画ソフト 発紘電機/富士電機

    モニタッチ専用作画ソフト

    発紘電機/富士電機
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    現場に合ったオリジナル画面をパソコンで簡単作成
    適合機種V9/V10作画ソフト
  • プログラマブル表示器 TECHNOSHOT TS2000シリーズ 発紘電機/富士電機

    プログラマブル表示器 TECHNOSHOT TS2000シリーズ

    発紘電機/富士電機
    76,980税込84,678
    1個
    欠品中
    表示色65536色(ソフトにて32K色/256色/128色/モノクロに対応)材質PC樹脂保護構造パネル前面:IP65相当(パッキン使用時)、リヤケース:IP20相当消費電力(W)(最大定格)13以下適合規格【CEマーキング】EN61000-6-2、EN61000-6-4、【UL・cUL】UL61010-1、UL61010-2-201、【KC】対応定格電圧(V)DC24構造パネル埋め込み取り付け精度【カレンダー】通電時:月差 ±210 秒(周囲温度25℃)無通電時:月差 ±90 秒(周囲温度25℃、電池バックアップ時)ケース色表示分解能320×240表示部TFTカラー/5.7型(QVGA)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182.5×45.8×138.8冷却方式自然空冷バッテリーボタン電池内蔵絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子とFG間:10以上(DC500V)使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露不可)保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可)電池寿命5年(周囲温度25℃)耐ノイズノイズ電圧 1000Vp-p、パルス幅 1μs、立ち上がり時間: 1ns (ノイズシミュレータによる計測値)汚染度(使用環境)汚染度2電圧許容範囲(V)DC24±10%耐振動JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数: 5~9Hz、片振幅: 3.5mm、振動周波数: 9~150Hz、定加速度: 9.8m/s2(1G)、X,Y,Z: 3方向(各10回)使用環境条件腐食性ガスがなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないことLED寿命(時間)50000許容瞬時停電時間(ms)1以内接地D種接地(第3種接地) FG/SG分離パネルカット寸法(mm)174.0(-0/+0.5)×131.0(-0/+0.5)※V806/V606e 同等タッチスイッチ仕様アナログ抵抗膜ファンクションスイッチ構成数6個バックアップ期間約5年(周囲温度25℃)耐静電気放電IEC61000-4-2に準拠、接触6kV、気中8kVバックライトLED耐衝撃JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度: 147m/s2(15 G)、X,Y,Z : 3方向 各3回(計18回)
  • 保護シート 発紘電機/富士電機

    保護シート

    発紘電機/富士電機
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    適合機種保護シート(V9 5.7型)
  • オプションユニット 発紘電機/富士電機

    オプションユニット

    発紘電機/富士電機
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    (ケース)ライトグレー外形寸法(mm)W68.6×H150.7×D25.0適合規格CE、UL、UKCA材質(ケース)PC樹脂
  • モニタッチ V9シリーズ ライト 発紘電機/富士電機

    モニタッチ V9シリーズ ライト

    発紘電機/富士電機
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    必要な機能とサイズを、必要なシーンへ。 ニーズに即したラインアップが、ムダのない 情報網を構築する。 ピンチイン・ピンチアウトで画面を拡大・縮小。 スクロール操作に対応。
    仕様過電圧カテゴリ:カテゴリⅡ材質PC樹脂保護構造パネル前面:IP66相当、Type4X/13(防水パッキン使用時)、リアケース:IP20相当構造形状:一体形、取付方法:パネル埋込取付精度【カレンダー】月差 ±90秒(周囲温度25℃、電池バックアップ時)ケース色ライトグレー表示分解能640×480冷却方式自然空冷メモリー【画面(FROM)】64Mバイト、【バックアップ(SRAM)】800Kバイト絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露不可)保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可)汚染度(使用環境)汚染度2耐振動JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数:5~9Hz、片振幅:3.5mm、振動周波数:9~150Hz、定加速度 9.8m/s2(1G)、X,Y,Z 3方向(各10回)使用環境条件腐蝕性ガスなく、塵埃がひどくないこと(導電性塵埃なきこと)使用高度標高2000以下接地D種接地(第3種接地)FG、SGは分離タッチスイッチ仕様アナログ抵抗膜バックアップ期間約5年(周囲温度25℃)耐静電気放電IEC61000-4-2に準拠、接触6kV、気中8kVバックライトLED耐衝撃JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度 147m/s2(15G)、X,Y,Z:3方向 各3回(計18回)
  • 保護シート 発紘電機/富士電機

    保護シート

    発紘電機/富士電機
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    適合機種保護シート(V9 12.1型)
  • 通信ケーブル 発紘電機/富士電機

    通信ケーブル

    発紘電機/富士電機
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • 通信用端子台 発紘電機/富士電機

    通信用端子台

    発紘電機/富士電機
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    V8シリーズと接続通信機器をRS-422/485の端子台で接続する場合に使用します。
    仕様V8用ターミナルコンバータ適合機種V8用
  • 無線LAN用アンテナ 発紘電機/富士電機

    無線LAN用アンテナ

    発紘電機/富士電機
    12,980税込14,278
    1個
    20日以内出荷
  • 保護シート 発紘電機/富士電機

    保護シート

    発紘電機/富士電機
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷
    適合機種保護シート(V9 10.4型)
  • 保護シート 発紘電機/富士電機

    保護シート

    発紘電機/富士電機
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    適合機種保護シート(V9 8.4型)
  • 通信ユニット 発紘電機/富士電機

    通信ユニット

    発紘電機/富士電機
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    使用可能機種V10シリーズ、V9シリーズ、TS2060i
  • モニタッチ V9シリーズ スタンダード 発紘電機/富士電機

    モニタッチ V9シリーズ スタンダード

    発紘電機/富士電機
    239,800税込263,780
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    必要な機能とサイズを、必要なシーンへ。 ニーズに即したラインアップが、ムダのない 情報網を構築する。 ピンチイン・ピンチアウトで画面を拡大・縮小。 スクロール操作に対応。
    表示色1677万色仕様過電圧カテゴリ:カテゴリⅡ構造形状:一体形、取付方法:パネル埋込取付ケース色ライトグレー冷却方式自然空冷インターフェース【D-Sub9ピン(CN1)】RS-232C、RS-485(2線式)、RS-422(4線式)、調歩同期式 データ長:7、8ビット パリティ:偶数、奇数、なし ストップビット:1、2ビット、伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200、187500bps、【モジュラー8ピン(MJ1/MJ2)】RS-232C、RS-485(2線式)、調歩同期式 データ長:7、8ビット パリティ:偶数、奇数、なし ストップビット:1、2ビット、伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200bps、【SDカード】1スロット 標準装備、【Ethernet】1CH、伝送速度:100Mbps、10Mbps、【USB】Type A、Type mini-B(Ver.2.0)、【音声出力】1CH 標準装備メモリー【画面(FROM)】64Mバイト、【バックアップ(SRAM)】800Kバイト絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可)汚染度(使用環境)汚染度2耐振動JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数:5~9Hz、片振幅:3.5mm、振動周波数:9~150Hz 定加速度 9.8m/s 2(1G)、X,Y,Z:3方向(各10回)使用環境条件腐食性ガスなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないこと使用高度標高2000以下タッチスイッチ仕様アナログ抵抗膜ファンクションスイッチ構成数8個バックアップ期間約5年(周囲温度25℃)バックライトLED耐衝撃JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度:147m/s 2(15G)、X,Y,Z:3方向 各3回(計18回)
  • 保護シート 発紘電機/富士電機

    保護シート

    発紘電機/富士電機
    6,798税込7,478
    1パック(5枚)
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • カードレコーダ 発紘電機/富士電機

    カードレコーダ

    発紘電機/富士電機
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    画面データ、サンプリングデータ、レシピデータの読み書きに便利で制御盤の盤面取付けが可能です。
    仕様USB CFカードレコーダ適合機種USBポート接続CFカードレコーダ
  • 遠隔監視ソフトウェア 発紘電機/富士電機

    遠隔監視ソフトウェア

    発紘電機/富士電機
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    適合機種遠隔監視ソフトウェア
  • プログラマブル表示器 発紘電機/富士電機

    プログラマブル表示器

    発紘電機/富士電機
    499,800税込549,780
    1個
    22日以内出荷
  • プログラマブル表示器 発紘電機/富士電機

    プログラマブル表示器

    発紘電機/富士電機
    369,800税込406,780
    1個
    7日以内出荷
  • プログラマブル表示器 発紘電機/富士電機

    プログラマブル表示器

    発紘電機/富士電機
    249,800税込274,780
    1個
    7日以内出荷
  • プログラマブル表示器 発紘電機/富士電機

    プログラマブル表示器

    発紘電機/富士電機
    189,800税込208,780
    1個
    7日以内出荷
  • プログラマブル表示器用電源 発紘電機/富士電機

    プログラマブル表示器用電源

    発紘電機/富士電機
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    適合機種プログラマブル表示器用電源
  • プログラマブル表示器 発紘電機/富士電機

    プログラマブル表示器

    発紘電機/富士電機
    369,800税込406,780
    1個
    7日以内出荷
  • プログラマブル表示器 発紘電機/富士電機

    プログラマブル表示器

    発紘電機/富士電機
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
  • 通信ケーブル 発紘電機/富士電機

    通信ケーブル

    発紘電機/富士電機
    14,980税込16,478
    1個
    22日以内出荷
  • プログラマブル表示器 発紘電機/富士電機

    プログラマブル表示器

    発紘電機/富士電機
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
  • 遠隔監視ソフトウェア 発紘電機/富士電機

    遠隔監視ソフトウェア

    発紘電機/富士電機
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    適合機種遠隔監視ソフトウェア
  • 遠隔監視ソフトウェア 発紘電機/富士電機

    遠隔監視ソフトウェア

    発紘電機/富士電機
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    適合機種遠隔監視ソフトウェア
  • 遠隔監視ソフトウェア 発紘電機/富士電機

    遠隔監視ソフトウェア

    発紘電機/富士電機
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    適合機種遠隔監視ソフトウェア
  • 通信ケーブル 発紘電機/富士電機

    通信ケーブル

    発紘電機/富士電機
    22,980税込25,278
    1個
    22日以内出荷
  • 通信ケーブル 発紘電機/富士電機

    通信ケーブル

    発紘電機/富士電機
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
  • 通信ケーブル 発紘電機/富士電機

    通信ケーブル

    発紘電機/富士電機
    11,980税込13,178
    1個
    22日以内出荷
  • モニタッチ V9シリーズ アドバンスド 発紘電機/富士電機

    モニタッチ V9シリーズ アドバンスド

    発紘電機/富士電機
    359,800税込395,780
    1台
    3日以内出荷
    必要な機能とサイズを、必要なシーンへ。 ニーズに即したラインアップが、ムダのない 情報網を構築する。 ピンチイン・ピンチアウトで画面を拡大・縮小。 スクロール操作に対応。
    表示色1677万色仕様過電圧カテゴリ:カテゴリⅡ材質PC樹脂保護構造パネル前面:IP66相当、Type4X/13(防水パッキン使用時)、リアケース:IP20相当適合規格【CEマーキング】EN61000-6-2、EN61000-6-4、EN50581、【UL・cUL】UL508、【KC】対応、【電波法】日本:TELEC/アメリカ:FCC/カナダ:IC RSS/欧州:R&TTE/韓国:KC定格電圧(V)DC24構造形状:一体形、取付方法:パネル埋込取付精度【カレンダー】月差 ±90秒(無通電、周囲温度25℃、電池バックアップ時)ケース色ライトグレー冷却方式自然空冷メモリー【画面(FROM)】64Mバイト、【バックアップ(SRAM)】800Kバイト絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露不可)保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可)耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、パルス幅1μs、立上り時間1ns汚染度(使用環境)汚染度2電圧許容範囲±10%使用環境条件腐食性ガスなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないこと許容瞬時停電時間(ms)1以内使用高度標高2000以下接地D種接地(第3種接地)、FG/SG分離タッチスイッチ仕様静電容量バックアップ期間約5年(周囲温度25℃)バックライトLED
  • シリアル増設I/O 発紘電機/富士電機

    シリアル増設I/O

    発紘電機/富士電機
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様シリアル増設I/Oユニット適合機種シリアル増設I/Oユニット
  • Vシリーズ用作画ソフト 発紘電機/富士電機

    Vシリーズ用作画ソフト

    発紘電機/富士電機
    取扱い終了
    対応OSWindows10
  • オプションユニット 発紘電機/富士電機

    オプションユニット

    発紘電機/富士電機
    取扱い終了
  • 通信ユニット 発紘電機/富士電機

    通信ユニット

    発紘電機/富士電機
    取扱い終了
    各ネットワーク通信用のユニットです。1台のPLCに複数台のV8シリーズを接続することが可能です。同じネットワーク内に他の機器も接続でき、システム全体の価格ダウンに大きく寄与します。
  • モニタッチV8シリーズ5.7型 発紘電機/富士電機

    モニタッチV8シリーズ5.7型

    発紘電機/富士電機
    取扱い終了
    トップレベルのパフォーマンスを6インチで実現!5.7型model
    材質PC/ABS樹脂質量(kg)約0.74電源DC24V(CE/UL/cUL対応品)定格電圧DC24V適合規格CEマーキング/EN61000-6-2、EN61000-6-4UL・cUL/UL508、UL1604RoHS指令対応構造【保護構造】フロントパネル:IP65準拠(防水パッキン使用時)リヤケース:IP20準拠形状:一体形 取付方法:パネル埋込取付精度カレンダ月差±90秒(周囲温度25℃)ケース色グレー分解能320×240ドット外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182.5×138.8×50.8保存温度(℃)-10~60冷却方式自然空冷機能バックライト自動消灯機能/常時点灯、任意設定最大消費電力(W)15以下インターフェース【D-Sub9ピン(CN1)】※オプションユニット(DU-10)装着時のみRS-232C・RS-422/RS-485 調歩同期式データ長:7,8ビット パリティ:偶数、奇数、なしストップビット:1,2ビット伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200 bps 【モジュラー8ピン(MJ1/MJ2)】※MJ2はRS-422(4線式)可RS-232C・RS-422/RS-485(2線式) 調歩同期式データ長:7,8ビット パリティ:偶数、奇数、なしストップビット:1,2ビット伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200bps【Ethernet】オプション(CU-03-3)【通信I/F】あり【CFカードI/F】あり【USB I/F】Aタイプ・Bタイプ(Ver1.1)相対湿度85%RH以下(結露なきこと)電池コイン型リチウム1次電池表示色65536色(ブリンクなし)/32768色(ブリンクあり)データ容量画面/FROM(4.5Mバイト)耐ノイズ1500Vp-p(パルス幅1μs、立上り時間1ns)耐衝撃性パルス波形 正弦波、ピーク加速度 147m/s2(15G)、XYZ3方向各6回突入電流(A)17、2ms(DC24V)動作周囲温度(℃)0~50汚染度(使用環境)2(非導電性の汚染しか発生しない。ただし、たまたまの凝結によって一時的な導電が起こりうる環境)雰囲気腐食性ガスがなく、じんあいがひどくないこと、および導電性のじんあいがないこと耐振動振動周波数10~150Hz、加速度9.8m/s2(1G)、片振幅0.075mm、XYZ3方向各1時間電圧許容範囲DC24V±10%画面サイズ5.7型絶縁抵抗DC500V 10Ω以上バックライト方式冷陰極管バックアップメモリSRAM(128kバイト)許容瞬時停電時間(ms)1耐溶剤性切削油、有機溶剤の付着がないこと使用高度標高2000m以下接地D種接地 FG/SG分離パネルカット寸法(mm)174×131(+0.5/-0)POWERランプ正常動作状態で点灯。バックライト異状(バックライト切れなど)検出時に点滅。表示文字数1/4角:横40文字×縦30行半角:横40文字×縦15行全角:横20文字×縦15行文字拡大率横1~8倍、縦1~8倍タッチスイッチ仕様スイッチ分解能:(アナログ)横1024×縦1024機械的寿命:100万回以上表面処理:ハードコート、ノングレア処理5%ファンクションスイッチ構成数6バックアップ期間5年(周囲温度25℃)耐静電気放電IEC61000-4-2に準拠、接触6kV、気中8kV