絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ハック社

ハック社のページです。ハック社は、オフィス家具/清掃用品、測定・測量用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在12件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名東亜ディーケーケー株式会社
所在地〒169-8648 東京都新宿区高田馬場一丁目29番10号
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LDOプローブ用交換用センサーキャップ ハック社

    LDOプローブ用交換用センサーキャップ

    ハック社
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    当日出荷
    LDOプローブ用の交換部品です。
    仕様●ポータブルメータ HQシリーズ LDOプローブ用アズワン品番67-9251-93
  • 【レンタル】携帯用蛍光式溶存酸素計 ハック社

    【レンタル】携帯用蛍光式溶存酸素計

    ハック社
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    無流速環境や流速変動の大きな場所でも安定した測定が可能。 一般的な溶存酸素計のように隔膜や電解液を使用しないので、その交換が不要であり、電極洗浄や校正などのメンテナンスがシンプル。 交換部品はセンサーキャップだけ。
    測定範囲DO:0.1~20.00mg/L、飽和率:1~200%、温度:0~50℃質量(g)約330(電池含まず)電源単3形アルカリ電池/NiMH電池精度DO:±0.1mg/L(0~8mg/L)、±0.2mg/L(8mg/L以上)、飽和率:±1%、温度:±0.3℃測定原理蛍光発光時間測定方式
  • ポータブル濁度計 2100Q ハック社

    ポータブル濁度計 2100Q

    ハック社
    ¥579,800税込¥637,780
    1台
    10日以内出荷
    フィールドで簡単、迅速に濁度を測定 90°散乱光、透過光による演算測定 日本語表示対応 PSL標準液対応で、度表示が可能 標準添付の校正キットにより、キャリブレーション操作が簡単 最新校正値を25データまで保存可能 本体に500データまでのメモリー機能を搭載 オプションのUSB+電源モジュール(LZV813)接続により、メモリデータの読取りが可能
    仕様●外形寸法:107×229×77mm●重さ:620g●測定範囲:0~1000NTU(ホルマジン校正)、0~100度(PSL校正)アズワン品番67-9251-78
  • タングステンハロゲンランプ HACH2757 ハック社

    タングステンハロゲンランプ HACH2757

    ハック社
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    10日以内出荷
    吸光光度計DR3900DR6000用のランプです。
    アズワン品番69-8589-38
  • 電気伝導率セル 標準型 ケーブル長 1m ハック社

    電気伝導率セル 標準型 ケーブル長 1m

    ハック社
    ¥179,800税込¥197,780
    1本
    10日以内出荷
    実験室内でのビーカーワークに最適(※浸漬測定には対応しておりません)
    仕様●測定範囲●▼cond:0.01μS/cm~200mS/cm●▼TDS:0~50000mg/L as NaCl●▼塩分:0~42g/kgまたは‰●▼抵抗率:2.5Ω・cm~49MΩ・cm、-10~110℃アズワン品番67-9251-91
  • pH電極 標準型 ゲルタイプ ケーブル長 1m ハック社

    pH電極 標準型 ゲルタイプ ケーブル長 1m

    ハック社
    ¥125,800税込¥138,380
    1本
    10日以内出荷
    実験室内でのビーカーワークに最適(※浸漬測定には対応しておりません)
    仕様●測定範囲:pH2.0~14.0、0~50℃アズワン品番67-9251-89
  • ORP電極 標準型 ゲルタイプ ケーブル長 1m ハック社

    ORP電極 標準型 ゲルタイプ ケーブル長 1m

    ハック社
    ¥159,800税込¥175,780
    1本
    63日以内出荷
    実験室内でのビーカーワークに最適(※浸漬測定には対応しておりません)
    仕様●測定範囲:0~1200mV、0~80℃アズワン品番67-9251-90
  • LDOプローブ 標準型 ケーブル長 1m ハック社

    LDOプローブ 標準型 ケーブル長 1m

    ハック社
    ¥299,800税込¥329,780
    1本
    10日以内出荷
    実験室内でのビーカーワークに最適(※浸漬測定には対応しておりません)
    仕様●測定範囲:0.1~20.0mg/L(ppm) 1~200% 0~50℃アズワン品番67-9251-92
  • ぽかぽかくまさん 蓄熱式エコ湯たんぽ ハック社

    ぽかぽかくまさん 蓄熱式エコ湯たんぽ

    ハック社
    ¥2,240税込¥2,464
    1個
    5日以内出荷
    お湯の交換が不要で便利なコードレスの湯たんぽです。とってもキュートなくまさんが表面装飾に採用されています。サイズは片腕で抱き上げられるコンパクトなサイズとなっています。冬ももちろん、夏の冷房がきいたオフィスにも活躍します。10~15分の蓄熱で、4~5時間温かさが持続します。充電式のため、繰り返し何度でも使用可能です。
    用途防寒対策に。セット内容本体、蓄熱プラグ、専用ケース材質ポリエステル・ABS・PVC(本体)、塩化ナトリウム水溶液(蓄熱剤)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)530寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×170×45時間蓄熱:10~15分表面装飾:くまさん有効時間4~5時間表面温度(℃)60
  • 【レンタル】ポケット水質計(鉄計) ハック社

    【レンタル】ポケット水質計(鉄計)

    ハック社
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。デジタル直読。高精度。持ち運び自由自在のポケットタイプ。使い勝手と測定精度を重視される方にお薦め。簡単操作。すべての操作は3つのキ-でOK!
    用途環境水、排水、海水。仕様吸光度レンジ/0~2.5Absセット内容本体、キャップ、サンプル容器 10mL(ねじふた付) ×2、FerroVer 鉄試薬 21057-69 ×10、取扱説明書、収納ケース、単4電池×4寸法(mm)61×155×35質量(g)230電源単4形アルカリ乾電池×4本測定範囲(mg/L)0.02~5.00表示カスタムLCD測定方法FerroVer法最小読取値0.01mg/L使用条件0~+50℃、0~90%相対湿度
  • 【レンタル】ポケット残留塩素計 ハック社

    【レンタル】ポケット残留塩素計

    ハック社(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。デジタル直読。高精度。持ち運び自由自在のポケットタイプ。遊離塩素と全塩素をDPD法により測定。使い勝手と測定精度を重視される方にお薦め。簡単操作。すべての操作は3つのキ-でOK!
    用途スイミングプール・飲料水・冷却水・水道・浴槽など。仕様【吸光レンジ】0~2.5Abs【使用薬品】遊離塩素:0.02~2mg/L全塩素:0.02~2.00mg/L寸法(mm)61×155×35質量(g)230電源単4形アルカリ乾電池×4本測定範囲(mg/L)0.02~2.00、0.1~8.0表示カスタムLCD測定方法DPD法最小読取値0.1mg/L、0.01mg/L測定対象遊離残留塩素、全残留塩素測定原理吸光光度式使用条件0~+50℃、0~90%相対湿度
  • ポータブルメータ HACHシリーズ ハック社

    ポータブルメータ HACHシリーズ

    ハック社
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1台
    10日以内出荷から93日以内出荷
    フィールド測定に適したポータブルタイプ、本体とIntelliCALプローブ(デジタルセンサ)は自動認識、USB接続ですべてのデータログをPCやUSBメモリーなどへ出力が可能、充電式リチウムイオン電池を採用
    仕様●外形寸法:63×97×220mm●重さ:519g●プローブは別売りです