絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

TSI

TSIのページです。TSIは、オフィス家具/照明/清掃用品、測定・測量用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名トランステック株式会社
所在地〒141-0022 東京都品川区東五反田1-11-15電波ビル 3F
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
そうじの神様 バスルーム用おそうじミトン TSIそうじの神様 バスルーム用おそうじミトンTSI
829税込912
1個
当日出荷
凹凸のあるパイル調クロスが水アカ、皮脂汚れを除去します。便利で使いやすいミトンタイプです。洗剤なしで油汚れも拭き取れる、高性能国産マイクロファイバーを使用しています。洗って繰り返し使用可能です。
用途鏡、浴槽、洗面台などの水アカ、皮脂汚れに。材質生地:ポリエステル・ナイロンイエロートラスコ品番836-2229質量(g)20シートサイズ(mm)200×1802018年トラスコ掲載ページ9 0393適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応
【レンタル】超微粒子パーティクルカウンター(校正書付) TSI【レンタル】超微粒子パーティクルカウンター(校正書付)TSI
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から3日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。小型・軽量タイプCPCカウンター。 0.02~1.0μmの測定。室内環境のチェック、フィルタリーク試験等幅広い用途に対応。単3形乾電池×6本で6時間測定可能。付属のTrakProソフトウェアでデータのダウンロード、グラフ表示可能。
用途室内環境のチェックからフィルターのリーク試験などの幅広い微粒子カウンターとして。事務所環境調査。フィルタリーク監視。ドラフトチャンバ試験。自動車排ガス拡散。喫煙室管理。燃焼系漏れ試験。コピー機、プリンターからのトナー漏れ試験。測定粒子径(μm)0.02~1.0流量(cm3/分)サンプル/約100トータル/約700表示指定間隔間の平均値を表示測定時間スタート・ストップによる連続測定メモリー470箇所までの測定結果および1分間隔のインターバルで1000時間分のデータ質量(kg)約1.7(機器本体(乾電池搭載後))電源単3形アルカリ乾電池×6/6時間使用可能(21℃の場合)出力RS-232C(9600ボー、8-N-1)寸法(mm)270×140×210仕様測定濃度(個数):0~500000個/cm3記録間隔:設定可能アラーム音:設定可能使用アルコール:100%試薬級イソプロピル/8時間使用可能(21℃の場合)セット内容本体、バッテリーホルダー、アルコールカートリッジ、ACアダプター、プローブアッセンブリー、アルコール充填キャップ(保存キャップ付き)、イソプロピルアルコール(30ml)、ショルダーストラップ、メッシュバック、交換芯キット、HEPAフィルター(ゼロ校正用フィルター)、コンピュータケーブル、9ピン-2ピン変換アダプター、通信ソフト(Trak Pro)、単3形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書サービス分類レンタル
【レンタル】直読式風量計(校正書付) TSI【レンタル】直読式風量計(校正書付)TSI
7,198税込7,918
1台
翌日出荷から5日以内出荷
ピトー管、エアーフロー・プローブ、温度センサ、風速マトリックス、または湿度センサの接続が可能。 連続12時間使用可能な大容量で効率よく作業を行なえます。
仕様【標準フード】610×610mm/フード付セット内容フローフード(610mm×610mm)・サポートポール×4・マイクロマノメーター(表示装置)(単3電池×4)・ピトー管・静圧プローブ×2・チューブ×2・ハンドル・ネックストラップ・フローフードセット(610mm×1220mm)(フード・フレーム)・ACアダプタセット(電源ケーブル・2P-3Pアダプター)・RS-232ケーブル・データダウンロードソフト(CD-R)・収納ケース・取扱説明書質量(kg)3.4(乾電池含む)測定範囲【風量】11.67~1181L/秒(42~4250m3/時、0.7~70.83m3/分、25~2500CFM)、【風速】0.125~40m/秒・0.125~25m/秒・0.125~12.5m/秒、【差圧】±3735Pa;安全測定圧力最大37.5kPa、【圧力】256~1,016mmHg、【湿度】0~95%RH、【温度】本体部:4.4~60℃/プローブ:-40~121℃/湿度プローブ:-10~60℃電源単3形アルカリ乾電池×4本、ACアダプター精度【風量】読み値の±3%・±12m3/時(85m3/時以上)、【風速】読み値の±3%・±0.04m/秒(0.25m/秒以上)、【差圧】読み値の±2%・±0.25Pa、【圧力】読み値の±2%、【湿度】±3%RH、【温度】±0.3℃(0~71℃)分解能【風量】1m30.01m/秒、【差圧】0.001Pa、【圧力】1mmHg、【湿度】0.1%RH、【温度】0.1℃データメモリ最大1000データ電池寿命(連続時間)約12サービス分類レンタル
そうじの神様 リビング用おそうじミトン TSIそうじの神様 リビング用おそうじミトンTSI
829税込912
1個
当日出荷
スエード調生地でリビングまわりの汚れを除去します。便利で使いやすいミトンタイプです。柔らかい生地で、傷付けにくく、洗剤なしで油汚れも拭き取り可能です。高性能国産マイクロファイバーを使用しています。洗って繰り返し使用可能です。
用途リビング、インテリアの掃除に。材質生地:ポリエステル・ナイロンブラウントラスコ品番836-2230質量(g)20シートサイズ(mm)200×1802018年トラスコ掲載ページ9 0393繰り返し・詰め替え対応
【レンタル】ダストトラックⅡ(校正書付) TSI【レンタル】ダストトラックⅡ(校正書付)TSI
4,598税込5,058
1台
3日以内出荷
PM2.5計測可能! 室内環境から外気やミストを含んだ空気を、幅広い用途で安定的に測定できます。1分間隔測定でも、45日間のデータ解析、グラフ化が容易です。また、ダウンロード用ソフトウエアで、データ解析、グラフ化が可能です。
セット内容本体、充電用ACアダプターセット、ゼロフィルター、アナログ出力ケーブル、TRAK PRO(CD-R)、USBケーブル、測定用チューブ、予備交換用内部フィルター×4、サイクロンチューブ、フィルター除去用スパナドライバー、インレットノズルキャップ×2.37mmフィルターオープニングツール、フィルターカードリッジ×3、インパクターキャップ×4、密着プレート、インパクター底部、インパクターオイル、小物入れ、収納ケース寸法(mm)135(H)×216(W)×224(D)質量(kg)2.0(バッテリー1個搭載時)電源ACアダプタ 115~240VAC(標準付属)測定方式シースエアー90°側方光散乱方式測定レンジ0.001~400mg/m3測定粒子径(μm)約0.1~10サービス分類レンタル