絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目:

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
529件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリス ガステックグリスガステック
499税込549
1個
24日以内出荷
アズワン品番61-0102-18
二酸化炭素検知器セット ガステック二酸化炭素検知器セットガステック
6,798税込7,478
1セット
17日以内出荷
簡単・迅速、オンサイトで測定結果が得られます
アズワン品番61-0102-15
ガス検知管 ガステックガス検知管ガステック
3,198税込3,518
1箱
13日以内出荷
種別電動吸引式 133P テトラクロロエチレンアズワン品番2-1305-20
硫化水素センサ ガステック硫化水素センサガステック
69,980税込76,978
1個
23日以内出荷
ドジチューブホルダー ガステックドジチューブホルダーガステック
2,498税込2,748
1組(3本)
6日以内出荷
パイロテック ガステックパイロテックガステック
23,980税込26,378
1個
当日出荷
パイロテックは化学的に安定しており、従来の検知管方式では測定できなかった物質を熱分解し、測定可能なガスに変換するために使います。
寸法(mm)Φ68×150質量(g)245電源単3電池×4測定対象フロン、ハロゲン化炭化水素
延長採取管(10m) ガステック延長採取管(10m)ガステック
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
ホットプローブホルダー ガステックホットプローブホルダーガステック
9,798税込10,778
1個
8日以内出荷
ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
ホットプローブ ガステックホットプローブガステック
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷
ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
ヘドロテックS ガステックヘドロテックSガステック
119,800税込131,780
1個
11日以内出荷
排水や泥土・土壌に含まれる硫化物を約10分で測定できます。
セット内容ガス発生管×2本、目盛付試験管(30mL)、試験管×2本、駒込ピペット×2本、ポリエチレン製洗浄瓶(500mL)、気体採取器(GV-100)、携帯用木製ケース、全硫化物検知管201H(0.02~0.20mg)×3箱(計30本)、全硫化物検知管201L(0.002~0.020mg)×2箱(計20本)測定範囲全硫化物 0.02~0.20mg/0.002~0.020mg
検知管(冷蔵) ガステック検知管(冷蔵)ガステック
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
保管環境冷蔵
パッシブ・ドジチューブ(冷蔵) ガステックパッシブ・ドジチューブ(冷蔵)ガステック
3,498税込3,848
1箱(10本)
7日以内出荷
測定時間(hr)1~10
校正用硫化水素発生キット ガステック校正用硫化水素発生キットガステック
99,980税込109,978
1個
16日以内出荷
パーミエーションチューブ(冷凍) ガステックパーミエーションチューブ(冷凍)ガステック
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷から90日以内出荷
マルチガスモニター ガステックマルチガスモニターガステック
169,800税込186,780
1個
42日以内出荷から47日以内出荷
硫化水素測定器 ガステック硫化水素測定器ガステック
299,800税込329,780
1個
20日以内出荷から62日以内出荷
遠隔測定用ガス吸引キット ガステック遠隔測定用ガス吸引キットガステック
47,980税込52,778
1個
32日以内出荷
アズワン品番1-8220-12
エアーポンプ ガステックエアーポンプガステック
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷
小型吸引ポンプを搭載し、高負荷でも安定した吸引が可能。 ●瞬時流量・積算流量を20℃/25℃の値に自動補正します。 ●防塵・防滴設計で、雨天でもご使用いただけます。 ●50~1000mL/minの流量設定で、酸化エチレン、水銀及びその化合物、アセトアルデヒド、ホルムアルデヒドの捕集管採取が可能です。
流体空気アズワン品番1-3328-01商品タイプレンタル品はこちら
液体検知管(冷蔵) ガステック液体検知管(冷蔵)ガステック
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様測定物:溶存硫化物
酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素) ガステック酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素)ガステック
89,980税込98,978
1個
26日以内出荷
小型・軽量・1台2役 ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報 酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能 遠隔測定と身体に装着して測定の両用可能 ユーザによる電池交換・センサ交換が可能
測定対象気体酸素・硫化水素測定範囲酸素:0~25%硫化水素:0~30ppmトラスコ品番542-5239質量(g)115寸法70(W)×33(D)×61(H)電源単4アルカリ乾電池(2本)1000時間以上 (無警報時20℃以上)表示方式液晶デジタル表示器式(照明付)ガス採気方式採気式測定原理酸素:ガルバニ電池式硫化水素:定電位電解式指示精度酸素:±0.7%O2硫化水素:フルスケールの±5%以内防爆構造i2G3 合格番号 第T62160警報方式ランプ= 第一警報:遅い点滅 第二警報:速い点滅ブザー= 第一警報:遅い断続音 第二警報:速い断続音 バイブ =第一警報:遅い断続動作 第二警報:速い断続動作使用環境条件温度-10~40℃ 湿度30~90%RH警報設定値酸素:第一警報=18%以下硫化水素:第一警報=10ppm以上・第二警報=30ppm以上
酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・一酸化炭素) ガステック酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・一酸化炭素)ガステック
89,980税込98,978
1個
8日以内出荷
小型・軽量・1台2役 ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報 酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能 遠隔測定と身体に装着して測定の両用可能 ユーザによる電池交換・センサ交換が可能
測定対象気体酸素・一酸化炭素測定範囲酸素:0~25%一酸化炭素:0~300ppmトラスコ品番542-5221質量(g)115寸法70(W)×33(D)×61(H)電源単4アルカリ乾電池(2本)1000時間以上 (無警報時20℃以上)表示方式液晶デジタル表示器式(照明付)ガス採気方式採気式測定原理酸素:ガルバニ電池式一酸化炭素:定電位電解式指示精度酸素:±0.7%O2一酸化炭素:フルスケールの±5%以内防爆構造i2G3 合格番号 第T62160警報方式ランプ= 第一警報:遅い点滅 第二警報:速い点滅ブザー= 第一警報:遅い断続音 第二警報:速い断続音 バイブ =第一警報:遅い断続動作 第二警報:速い断続動作使用環境条件温度-10~40℃ 湿度30~90%RH警報設定値酸素:第一警報=18%以下一酸化炭素:第一警報=50ppm以上・第二警報=150ppm以上
携帯型酸素・可燃性ガス検知警報器 ガステック携帯型酸素・可燃性ガス検知警報器ガステック
179,800税込197,780
1個
62日以内出荷
小型・軽量 省電力設計 スイッチの切替で3つの測定方法 照明ランプ・流量チェッカ付 メタン以外の可燃性ガスの測定 (GOM-3Aはメタン仕様も可能)
測定対象気体酸素・可燃性ガス測定範囲酸素:0~25%可燃性ガス:0~100%LELトラスコ品番542-5212質量(kg)1.2寸法150(W)×70(D)×110(H)電源単2マンガン乾電池(3本) または 単2アルカリ乾電池(3本)表示方式アナログメーター式(照明機能付)連続使用時間マンガン乾電池4時間、アルカリ乾電池8時間 (共に無警報時)ガス採気方式採気式測定原理酸素:ガルバニ電池式可燃性ガス:接触燃焼式指示精度酸素:±0.5%O2可燃性ガス:フルスケールの±5%防爆構造id3aG3 合格番号 第T62340警報方式酸素:短い断続音・ランプ点滅可燃性ガス:長い断続音・ランプ点滅警報設定値酸素:18%可燃性ガス:20%LEL
【レンタル】拡散式硫化水素測定器(校正書付) ガステック【レンタル】拡散式硫化水素測定器(校正書付)ガステック
4,398税込4,838
1台
翌日出荷から4日以内出荷
H2S連続モニタリングが簡単・便利・確実に 下水道施設内での硫化水素の発生は、下水管路の腐食、下水道の悪臭などで、各施設に大きな被害をもたらしています。拡散式硫化水素測定器GHS-8ATを下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリング、下水道施設の腐食・悪臭対策にご活用ください。
仕様【最小分解能】1ppm【サンプリング間隔】1分、5分、10分、15分、30分、60分セット内容本体(単3形乾電池×2)、吊り下げひも、ステリングキャッチ、三角リングキャッチ、ボールドライバー、小型ドライバー、センサーフィルター、USB ケーブル(1.5m)、専用ソフト(CD-R)、収納ケース寸法(mm)約Φ89×148(高さ)測定範囲0~100ppm質量(g)約390電源単3形アルカリ乾電池2本指示精度F.Sの±5%検知対象ガス硫化水素
【レンタル】拡散式硫化水素測定器(校正書付) ガステック【レンタル】拡散式硫化水素測定器(校正書付)ガステック
4,398税込4,838
1台
翌日出荷から4日以内出荷
大きな表示画面で濃度、温度、電池残量等を確認、センサーの校正時期お知らせ機能付き。 電源と記録スイッチの採用で、省エネ化、記録の開始・終了を選択可能。 小型・軽量化し、設置場所を選びません。 外ケースは取り外せて、容易に交換可能。 防水・防食構造を強化(IP66/67)、水に浮かぶ設計。 1分ロギングでも濃度・温度のデータは1ケ月記録可能。
用途下水道施設の補修・改築・更新計画時期の予測に! 腐食による道路陥没の未然防止に! 下水道管、ビルピット排水等からの悪臭調査に!測定範囲0~500ppmセット内容本体(単3形乾電池×2)、吊り下げひも、ステリングキャッチ、三角リングキャッチ、ボールドライバ-、マイナスドライバー、センサーフィルタ-、USBケーブル(1.5m)、専用ソフト(CD-R)、取扱説明書、収納ケース質量(g)約390電源単3形アルカリ乾電池×2本寸法(Φ×高さH)(mm)約89×148表示方式液晶表示器(表示内容:濃度、温度、時刻、記録残日数、電池残量)センサーH2S-522E分解能5ppm(最小)温度測定範囲(℃)0~+40ガス採気方式拡散式測定原理ガス/定電位電解式指示精度F.Sの±5%サンプリング周期1分、5分、10分、15分、30分、60分電池寿命3ヶ月(※温度20℃以上、ロギング間隔5分、パイロットランプ消灯時)バックアップ/リチウム電池(1個)、寿命5年間(※アルカリ電池を接続していない場合の寿命)使用環境条件温度/0~+40℃、相対湿度/30~95%RH(結露しないこと)検知対象ガス硫化水素
酸素・毒性ガス検知警報器 ガステック酸素・毒性ガス検知警報器ガステック
91,980税込101,178
1個
24日以内出荷から33日以内出荷
ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報式です。 酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能付きです。 センサー交換・電池交換が可能です。 吸引キット(別売)使用により遠隔測定(5m延長ホース付)とガス校正が可能です。
寸法(mm)70×32×69質量(g)120(電池含む)電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)精度±0.7%O2以内(校正時)連続使用時間1000時間以上(無警報時20℃以上)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×33×69防爆構造本質安全防爆構造2G3合格番号T62160表示内容ガス種、瞬時値濃度、電池電圧、濃度単位、測定範囲オーバー表示、警報表示測定範囲(vol%)0.0~25.0
自動ガス採取装置 ガステック自動ガス採取装置ガステック
124,000税込136,400
1個
翌々日出荷
室内環境・作業環境専用検知管及び、活性炭チューブ等各種固体捕集管が使用可能です。 高負荷でも安定吸引可能な新開発ポンプを採用しています。 定流量機能により負荷変動による流量変化を自動制御します。 自動スタート機能(時間設定)、さらに設定した時間・体積で自動停止します。
付属品検知管アダプター、チップホルダー寸法(mm)80×40×140測定範囲瞬時流量測定範囲:0~250ml/min質量(g)300電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)精度瞬時積算流量精度:±5%(瞬時流量50ml/min以上)表示部液晶デジタル表示(瞬時流量:ml/min 積算流量:l)機能マスフローセンサ(温度補正機能付き)初期設定流量維持回路付き使用温湿度範囲温度:0~40℃湿度:10~90% RH(結露なきこと)測定モードタイマモード:(設定時間で吸引停止 積算流量を表示)定体積モード:(設定体積で吸引停止 吸引時間を表示)
二硫化炭素検知管 ガステック二硫化炭素検知管ガステック
3,498税込3,848
1個
11日以内出荷
対象ガス二硫化炭素
捕集管ホルダ ガステック捕集管ホルダガステック
9,498税込10,448
1個
31日以内出荷
活性炭チューブ・シリカゲルチューブを取り付けやすく、また作業者の呼吸域に装着しても安全で、作業環境測定の「個人サンプリング法」に最適です。外径5.6~8mm、全長70~110mmの捕集管に対応しています。サンプリング中に捕集管の先端に触れないので安全です。ホルダは透明なので、装着している捕集管が確認できます。
寸法(mm)Φ18 ×115~130、推奨捕集管【外径】5.6~8【全長】70~110(捕集管の全長が70 mmの場合、付属のジョイントを使用します)使用環境条件【温度】0~40℃【相対湿度】0~90%
酸素センサ ガステック酸素センサガステック
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
検知管 同一ロット10箱分検査成績書付き ガステック検知管 同一ロット10箱分検査成績書付きガステック
28,980税込31,878
1セット(10箱×10本)
15日以内出荷
同一ロット検査成績書(1通)付き
硫化水素センサ ガステック硫化水素センサガステック
69,980税込76,978
1個
22日以内出荷から62日以内出荷
測定ガス硫化水素
硫化物測定セット 330 ガステック硫化物測定セット 330ガステック
119,800税込131,780
1組
10日以内出荷
海、湖、河川、または排水や泥土、土壌に含まれるすべての硫化物を、現場で短時間(約10分)で測定できます。 ガス発生管に試料を取り、酸を添加し、硫化水素の発生にてその量を検知管で測定します
対象ガス全硫化物測定範囲0.002~0.2mg/L仕様●測定手順:1秤量した泥土、土壌試料を蒸留水5mLで発生管に流し込む。泥水などの場合、試験管で計り、少量の蒸留水でガス発生管に流し込む。218N硫酸2mLをガス発生管に添加する。3気体採取器のハンドルを引き、発生する硫化水素をサンプリングする。(数回繰り返して硫化物を全て硫化水素に置換させる)検知管の目盛りを読み取り、試料中の硫化物濃度を計算する。
延長採取管ガードゴム 359 ガステック延長採取管ガードゴム 359ガステック
1,998税込2,198
1本
7日以内出荷
ガス採取器の先端に取付け、タンクやマンホールなど、下方向の遠隔測定に用います。 先端部のみの交換の際は、別売の延長採取管ガードゴム(No.359)をお使いいただけます。
適合延長採取管ガードゴム(351A用)
水銀用ガス発生用 インピンジャー 332-40 ガステック水銀用ガス発生用 インピンジャー 332-40ガステック
29,980税込32,978
1組
10日以内出荷
ひ素用ガス発生用 インピンジャー 331-3 ガステックひ素用ガス発生用 インピンジャー 331-3ガステック
30,980税込34,078
1組
10日以内出荷
収納ケース GV110-31 ガステック収納ケース GV110-31ガステック
3,498税込3,848
1個
7日以内出荷
検知管 183TP N,N-ジメチルホルムアミド ガステック検知管 183TP N,N-ジメチルホルムアミドガステック
3,398税込3,738
1箱
7日以内出荷
使用検知管名N,Nジメチルホルムアミド吸引回数(n)10消費期限24仕様許容濃度(ppm):05(J)0.3(US)対象ガスN,Nジメチルホルムアミド測定範囲(ppm)0.5~30
検知管 234L メチルイソチオシアネート ガステック検知管 234L メチルイソチオシアネートガステック
3,198税込3,518
1箱
7日以内出荷
使用検知管名234L メチルイソチオシアネート目盛範囲(0.3)~10吸引回数(n)0.5,1.2消費期限24仕様吸引回数:2(エチルクロロホルメイト)2(P-エチルベンジルクロライド)0.5、1、2、4(塩化ビニル)2(1、2-ジクロロプロパン)2(1、3-ジクロロプロペン)4(1、2、4-トリクロロベンゼン)1(2-メチルアリルクロライド)5(メチルクロロホルメイト)n、許容濃度:2.5(J)1(US)(塩化ビニル)75(US)(1、2-ジクロロプロパン)1(US)(1、3-ジクロロプロペン)ppm対象ガスメチルイソチオシアネート測定範囲(ppm)0.07~25
硫化水素ガス発生管 ガステック硫化水素ガス発生管ガステック
5,998税込6,598
1箱
7日以内出荷から17日以内出荷
校正用ガスの発生用です
パイロテックエレメント ガステックパイロテックエレメントガステック
4,498税込4,948
1個
33日以内出荷