96件中 8196
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘドロテックS ガステック

    ヘドロテックS

    ガステック
    169,800税込186,780
    1個
    11日以内出荷
    排水や泥土・土壌に含まれる硫化物を約10分で測定できます。
    セット内容ガス発生管×2本、目盛付試験管(30mL)、試験管×2本、駒込ピペット×2本、ポリエチレン製洗浄瓶(500mL)、気体採取器(GV-100)、携帯用木製ケース、全硫化物検知管201H(0.02~0.20mg)×3箱(計30本)、全硫化物検知管201L(0.002~0.020mg)×2箱(計20本)測定範囲全硫化物 0.02~0.20mg/0.002~0.020mg
  • 検知管(冷蔵) ガステック

    検知管(冷蔵)

    ガステック
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    保管環境冷蔵
  • マルチガスモニター ガステック

    マルチガスモニター

    ガステック
    169,800税込186,780
    1個
    42日以内出荷から47日以内出荷
  • 遠隔測定用ガス吸引キット ガステック

    遠隔測定用ガス吸引キット

    ガステック
    47,980税込52,778
    1個
    32日以内出荷
    アズワン品番1-8220-12
  • エアーポンプ ガステック

    エアーポンプ

    ガステック
    109,800税込120,780
    1個
    8日以内出荷
    小型吸引ポンプを搭載し、高負荷でも安定した吸引が可能。 ●瞬時流量・積算流量を20℃/25℃の値に自動補正します。 ●防塵・防滴設計で、雨天でもご使用いただけます。 ●50~1000mL/minの流量設定で、酸化エチレン、水銀及びその化合物、アセトアルデヒド、ホルムアルデヒドの捕集管採取が可能です。
    流体空気アズワン品番1-3328-01商品タイプレンタル品はこちら
  • 携帯型酸素・可燃性ガス検知警報器 ガステック

    携帯型酸素・可燃性ガス検知警報器

    ガステック
    179,800税込197,780
    1個
    62日以内出荷
    小型・軽量 省電力設計 スイッチの切替で3つの測定方法 照明ランプ・流量チェッカ付 メタン以外の可燃性ガスの測定 (GOM-3Aはメタン仕様も可能)
    測定対象気体酸素・可燃性ガス測定範囲酸素:0~25%可燃性ガス:0~100%LELトラスコ品番542-5212質量(kg)1.2寸法150(W)×70(D)×110(H)電源単2マンガン乾電池(3本) または 単2アルカリ乾電池(3本)表示方式アナログメーター式(照明機能付)連続使用時間マンガン乾電池4時間、アルカリ乾電池8時間 (共に無警報時)ガス採気方式採気式測定原理酸素:ガルバニ電池式可燃性ガス:接触燃焼式指示精度酸素:±0.5%O2可燃性ガス:フルスケールの±5%防爆構造id3aG3 合格番号 第T62340警報方式酸素:短い断続音・ランプ点滅可燃性ガス:長い断続音・ランプ点滅警報設定値酸素:18%可燃性ガス:20%LEL
  • 酸素・毒性ガス検知警報器 ガステック

    酸素・毒性ガス検知警報器

    ガステック
    91,980税込101,178
    1個
    10日以内出荷から13日以内出荷
    ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報式です。 酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能付きです。 センサー交換・電池交換が可能です。 吸引キット(別売)使用により遠隔測定(5m延長ホース付)とガス校正が可能です。
    寸法(mm)70×32×69質量(g)120(電池含む)電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)精度±0.7%O2以内(校正時)連続使用時間1000時間以上(無警報時20℃以上)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×33×69防爆構造本質安全防爆構造2G3合格番号T62160表示内容ガス種、瞬時値濃度、電池電圧、濃度単位、測定範囲オーバー表示、警報表示測定範囲(vol%)0.0~25.0
  • 自動ガス採取装置 ガステック

    自動ガス採取装置

    ガステック
    124,000税込136,400
    1個
    翌々日出荷
    室内環境・作業環境専用検知管及び、活性炭チューブ等各種固体捕集管が使用可能です。 高負荷でも安定吸引可能な新開発ポンプを採用しています。 定流量機能により負荷変動による流量変化を自動制御します。 自動スタート機能(時間設定)、さらに設定した時間・体積で自動停止します。
    付属品検知管アダプター、チップホルダー寸法(mm)80×40×140測定範囲瞬時流量測定範囲:0~250ml/min質量(g)300電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)精度瞬時積算流量精度:±5%(瞬時流量50ml/min以上)表示部液晶デジタル表示(瞬時流量:ml/min 積算流量:l)機能マスフローセンサ(温度補正機能付き)初期設定流量維持回路付き使用温湿度範囲温度:0~40℃湿度:10~90% RH(結露なきこと)測定モードタイマモード:(設定時間で吸引停止 積算流量を表示)定体積モード:(設定体積で吸引停止 吸引時間を表示)
  • バッテリーケーブル(GSP-400FT用)GSP400FT-75 ガステック

    バッテリーケーブル(GSP-400FT用)GSP400FT-75

    ガステック
    8,598税込9,458
    1本
    25日以内出荷
    自動ガス採取装置GSP-400FTと外部電池を接続します。
    用途-トラスコ品番248-2489
  • 二硫化炭素検知管 ガステック

    二硫化炭素検知管

    ガステック
    3,798税込4,178
    1個
    8日以内出荷
    対象ガス二硫化炭素
  • 捕集管ホルダ ガステック

    捕集管ホルダ

    ガステック
    9,498税込10,448
    1個
    10日以内出荷
    活性炭チューブ・シリカゲルチューブを取り付けやすく、また作業者の呼吸域に装着しても安全で、作業環境測定の「個人サンプリング法」に最適です。外径5.6~8mm、全長70~110mmの捕集管に対応しています。サンプリング中に捕集管の先端に触れないので安全です。ホルダは透明なので、装着している捕集管が確認できます。
    寸法(mm)Φ18 ×115~130、推奨捕集管【外径】5.6~8【全長】70~110(捕集管の全長が70 mmの場合、付属のジョイントを使用します)使用環境条件【温度】0~40℃【相対湿度】0~90%
  • 硫化水素センサ ガステック

    硫化水素センサ

    ガステック
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • 酸素センサ ガステック

    酸素センサ

    ガステック
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • センサフィルタ ガステック

    センサフィルタ

    ガステック
    2,398税込2,638
    1袋(6枚)
    11日以内出荷
  • パイロチューブ ガステック

    パイロチューブ

    ガステック
    3,498税込3,848
    1個
    翌日出荷
    測定回数10回
  • 地下浸透用延長採取管 ガステック

    地下浸透用延長採取管

    ガステック
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。