絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目:

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
529件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スモークチューブセット550 専用ゴム球 ガステックスモークチューブセット550 専用ゴム球ガステック
698税込768
1個
11日以内出荷
スモークチューブセット550用のゴム球です。
入数(個)1
教材用 センサー式酸素・二酸化炭素測定器 ガステック教材用 センサー式酸素・二酸化炭素測定器ガステック
58,980税込64,878
1個
31日以内出荷
電源単3形アルカリ乾電池2本(付属)/ 単3形ニッケル水素二次電池(市販) / AC アダプター(オプション)測定時間50秒(一定時間吸引の場合)測定範囲(%)【酸素】0.0~25.0【二酸化炭素】0.04~5.00センサー【酸素】O2-901E【二酸化炭素】CO2-302R連続使用時間約1.5時間(アルカリ乾電池使用時)約2.5時間(ニッケル水素二次電池使用時)(温度20℃、連続吸引の場合)ガス採気方式一定時間吸引・連続吸引の切り替え式測定原理【酸素】定電位電解式【二酸化炭素】非分散赤外線吸収式(NDIR)指示精度(校正時)【酸素】±1.0%O2【二酸化炭素】0.04%以上0.50%未満…±0.15%CO2、0.50%以上5.00%以下…±30%RD(校正温度±5℃)(指示精度 a%O2、a%CO2 の指示値・・・・真値±a、b%RD の指示値・・・・真値±(真値×b/100))使用環境条件温度/5~40℃、相対湿度/30~90%RHBluetooth通信方式…Bluetooth(R) Ver5.2 / 通信距離(最大)…約10mアプリケーション対応 OS… iPad OS、Windows、Android、Chrome OS
酸素センサ ガステック酸素センサガステック
14,980税込16,478
1個
31日以内出荷
寸法(mm)Φ15×14対応機種GOC-200
アルコールチェック用検知管セット ガステックアルコールチェック用検知管セットガステック
33,980税込37,378
1セット
16日以内出荷
ポリ袋に採取した呼気を気体採取器で吸引後、目盛を読み取るだけの簡単操作!
セット内容気体採取器セット(1式)、チップホルダ(1個)、呼気採取用ポリ袋(10枚)、ストロー(10本)、アルコールチェック用検知管112AC(10回分)、AC-1取扱説明書(1部)
一酸化炭素センサ ガステック一酸化炭素センサガステック
17,980税込19,778
1個
31日以内出荷
寸法(mm)Φ15×14対応機種GOC-200
ガス校正用キット ガステックガス校正用キットガステック
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
拡散形センサに校正用ガスを供給するシステムです。サンプリングバック内の校正用ガスを最適な流量でセンサに供給することで、正確で安定した校正が可能です。ポンプはコンパクト、乾電池駆動ですから使用場所、保管場所を選びません。
シリカゲルチューブ ガステックシリカゲルチューブガステック
4,798税込5,278
1箱(20本)
11日以内出荷
シリカゲルチューブは作業環境中の有機溶剤蒸気の捕集に用いられます。シリカゲルチューブは、アセトン、メタノール等の極性が強い物質に適しています。
仕様●層:1●捕集時間(分):10●通気速度(mL/min):50 ~ 200寸法(mm)5.6×100有効期間60か月充填量300mg
自動ガス採取装置 ガステック自動ガス採取装置ガステック
98,980税込108,878
1個
11日以内出荷
安定した吸引力で検知管・活性炭チューブ・シリカゲルチューブを吸引可能!タイマモードは50~500mL/minの流量設定が可能定体積モードは10~500mL/minの流量設定が可能(10~49mL/minは吸引流量50mL/minでの間欠サンプリング)定流量機能により、負荷変動による流量変化を自動制御吸引流量・吸引時間・積算流量を同時表示し、画面を切り替えず一目で確認可能動作音が気にならない静音設計自動スタート機能で設定時間後にサンプリング開始プログラムモードでサンプリング条件を事前に5つ登録可能瞬時流量・積算流量を20℃または25℃の値に自動補正(任意設定)オプションのリチウムイオン充電池と乾電池の自動切り替えで、最大110時間使用可能(リチウムイオン充電池90時間+乾電池20時間/活性炭チューブ258-20使用時、吸引流量200mL/min)
仕様●定流量使用範囲:10~49mL/min…0.0~5.0kPa、300mL/min…0.0~23.0kPa、50mL/min…0.0~40.0kPa、400mL/min…0.0~16.0kPa、100mL/min…0.0~37.0kPa、500mL/min…0.0~10.0kPa、200mL/min…0.0~30.0kPa●瞬時流量精度:50~500mL/min…±5%●積算流量精度:設定流量50~500mL/min…±5%●積算流量精度(定体積モードのみ):設定流量10~49mL/min…±(2.5×吸引時間[分])Ml●設定流量範囲(mL/min):【タイマモード】50~500【定体積モード】10~500(10~49mL/minについては吸引流量50mL/minでの間欠サンプリング)電源単3形アルカリ乾電池またはニッケル水素電池2本、専用リチウムイオン充電池(オプション)構造定流量機能(設定流量維持回路内蔵)、自動スタート機能、ダイヤフラム式吸引ポンプ、プログラムモード(吸引条件の事前登録機能、5件)表示部液晶デジタル表示(バックライト付)、瞬時流量表示…0~600mL/min、積算流量表示…0.000~999.9L、吸引時間表示…0~99時間59分連続使用時間単3形アルカリ乾電池/約20時間(200mL/min、2kPa、25℃)、リチウムイオン充電池(オプション)/約90時間(200mL/min、2kPa、25℃)モード設定【タイマモード】設定時間(1分~30時間)で自動停止【定体積モード】設定体積(0.01~900L)で自動停止使用環境条件温度/0~40℃、湿度/10~90%RH(結露なきこと)
半定置形ガス警報器 ガステック半定置形ガス警報器ガステック
659,800税込725,780
1個
16日以内出荷
メーカーのBluetooth(R)無線技術搭載ガス検知器(GOC-200・CM-9A-BT・GOC-100-2-BT)(別売)が検知したガス濃度を半定置形ガス警報器GAP-1が受信。受信したガス濃度が半定置形ガス警報器に設定されている警報値を超えると、大きな警報音と明るいランプで広範囲の大勢の作業者に危険をお知らせします。使用するガス検知器により、酸素・一酸化炭素の濃度監視または一酸化炭素のみの濃度監視が可能です。
外形寸法(mm)ハンドルを上げた場合/約250×250×463、ハンドルを下げた場合/約250×250×412電源ニッケル水素充電池(本体内蔵)、AC電源(ACアダプター別売)構造防塵・防水構造(IP55相当)対応機種GOC-200/GOC-100-2-BT/CM-9A-BT連続使用時間ニッケル水素充電池…無警報時 約250時間、警報時 約12時間ブザー音ブザー面より距離1mで95dB程度警報方式ブザー、ランプ、自動復帰使用環境条件温度/-10~40℃、相対湿度/30~90%RH(結露無きこと)警報設定値初期設定)【酸素】酸欠警報/18.0%以下、酸素過多警報/無し【一酸化炭素】第1警報/50ppm以上、第2警報/150ppm以上Bluetooth通信方式/Bluetooth Ver.5.1、最大通信距離/約10m、通信内容/型式・製造番号・ガス濃度
装着型酸素・一酸化炭素検知検知警報器 ガステック装着型酸素・一酸化炭素検知検知警報器ガステック
108,980税込119,878
1セット
16日以内出荷
酸素・一酸化炭素濃度を同時に測定し警報を発するガス検知警報器です。作業者の身体に直接装着して、リアルタイムに連続監視します。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ省電力設計で長時間使用可能屋外でも安心の防塵・防水構造(IP67相当)身体に装着しやすい小型・軽量・薄型作業中のピーク濃度を確認可能ワンタッチ操作で酸素AIR調整・COゼロ調整、スパン校正ユーザーによるセンサー交換・電池交換が可能ロギング機能搭載COセンサーは2年保証(耐水素仕様COセンサーは1年保証、酸素センサーは1年保証)(1年に1回、(株)ジーセルビスでの機器点検をご依頼の場合に限ります)
測定範囲【酸素】0.0~25.0%(サービス範囲 : 25.1~42.0%、42.0%を超えるとHi表示)【一酸化炭素】0~300ppm(サービス範囲 : 301~1999ppm、1999ppmを超えるとHi表示)センサー【酸素】O2-20BG【一酸化炭素】CO-801E(2年保証タイプ)またはCO-802E(耐水素仕様タイプ)応答時間90%:20秒以内(20℃)ガス採気方式拡散式最小目盛【酸素】0.1%【一酸化炭素】1ppm測定原理【酸素】ガルバニ電池式【一酸化炭素】定電位電解式指示精度【酸素】±0.7%O2以内(校正時、同一環境下の場合)【一酸化炭素】フルスケールの±5%以内(校正時、同一環境下の場合)警報方式(一酸化炭素)《第1警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《第2警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《積算警報(オプション)》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、警報保持、(酸素)《酸欠警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《酸素濃度過多警報(オプション)》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰警報設定値オプション(お客様ご指定の場合)【酸素】酸欠警報18.0%以下、酸素濃度過多警報23.0%以上または25.0%以上【一酸化炭素】第1警報50ppm以上、第2警報100ppm以上または150ppm以上、積算警報100ppm以上または150ppm以上、標準仕様【酸素】酸欠警報18.0%以下【一酸化炭素】第1警報50ppm以上、第2警報150ppm以上
校正用ガスチャンバー ガステック校正用ガスチャンバーガステック
6,398税込7,038
1個
16日以内出荷
対応機種GOC-200/GOC-100-2/GOC-100-2-BT
ロギングデータ読み取り装置 ガステックロギングデータ読み取り装置ガステック
47,980税込52,778
1個
61日以内出荷
装着形酸素・一酸化炭素検知警報器GOC-200のロギングデータを読み取ることができます。
仕様対応ガス検知器:装着形酸素・一酸化炭素検知警報器 GOC-200電源USB ポートから供給通信方式Bluetooth(R) v5.1使用環境温度/0~40℃、相対湿度/30~90%RH(結露無きこと)動作環境ソフトウェア:Windows 10/11
拡散式硫化水素測定器GHS-8AT ガステック拡散式硫化水素測定器GHS-8ATガステック
289,800税込318,780
1台
19日以内出荷
大きな表示画面で濃度、温度、電池残量等を確認できます。小型、軽量で設置場所を選びません外ケースは容易に交換可能です。防水防食構造(IP66/67)で水に浮かぶ設計です。1分ロギングでも濃度,温度のデータは1ヶ月記録可能です。測定場所に応じた幅広い測定範囲のセンサを用意記録スイッチで記録の開始,終了を選択可能
用途下水道施設の補修,改築,更新計画時期の予測に。腐食による道路陥没の未然防止に。下水道管,ビルピット排水等からの悪臭調査に。付属品本体、センサ、吊り下げ用紐5m、ステンリングキャッチ、三角リングキャッチ、ボールポイントドライバー、マイナス時計ドライバー、単3形アルカリ乾電池、センサフィルタ、専用ソフトCDROM、USBケーブル1m、取扱説明書高さ(mm)148対象ガス硫化水素
液体用検知管 ガステック液体用検知管ガステック
2,598税込2,858
1箱(10本)
9日以内出荷
ビーカなどに採取した液体に浸して溶液中の濃度を測定する検知管です。(気体採取器やシリンジなどは不要です)※検知管のカットには別売のチップホルダ(No.722)をご使用ください。
用途液体中の金属・溶存物・イオンの測定に。付属品取扱説明書材質(外)ガラス / (内)多孔質シリカゲル幅(mm)145高さ(mm)53奥行(mm)17有効期間3年
延長採取棒NO.350BP-2 ガステック延長採取棒NO.350BP-2ガステック
44,980税込49,478
1本
6日以内出荷
上部からの遠隔測定では延長採取管による測定が可能ですが、垂直方向や水平方向など、ホースが使用できない場所での遠隔測定に最適です。
用途手の届かない高所や狭く立入りができない水平場所などでの遠隔サンプリング用に。トラスコ品番250-9540材質グラスファイバー寸法(mm)624×40×40全長(mm)684高さ(mm)624径(mm)40
トリクロロエチレン検知管NO.132LC簡易排水試験セット用(10回分) ガステックトリクロロエチレン検知管NO.132LC簡易排水試験セット用(10回分)ガステック
2,898税込3,188
1箱(10本)
9日以内出荷
簡単・迅速,オンサイトで測定結果が得られます。他の測定方法に比べ,高度な専門知識・熟練が不用です。イニシャルコスト・ランニングコストが経済的です。校正用ガス(標準ガス)による校正の必要性がありません
用途簡易排水試験セット用。トラスコ品番245-0403幅(mm)147高さ(mm)19奥行(mm)54対象ガストリクロロエチレン有効期間2年(冷蔵庫保管)対象トリクロロエチレン(簡易排水試験用)測定範囲(ppm)0.1~0.4mg/L
小型COモニタ ガステック小型COモニタガステック
64,980税込71,478
1個(1個)
5日以内出荷
大きな警報音と視認性抜群の警報ランプで騒音環境下でも安心です。小型軽量なので携帯しやすく、使用者が見やすい逆さ装着が可能。ロギング機能を搭載しており、作業中の平均濃度・ピーク濃度が確認できます。
仕様●指示精度(校正時):±5%以内●採気方式:拡散式付属品センサ、センサフィルタ、ソフトケース寸法(mm)77×21×42測定範囲0~300ppm(301~1999ppmサービスレンジ)質量(g)約60(電池含む)電源単4電池×1(付属)(ニッケル水素電池使用可能)連続使用時間5000時間(無警報時、20℃以上にて)検知原理定電位電解式使用環境-10~40℃ 30~90%RH防塵防水性能IP67相当警報設定値第一警報50ppm以上 第二警報150ppm以上
パッシブ・ドジチューブ ガステックパッシブ・ドジチューブガステック
3,498税込3,848
1箱(10本)
6日以内出荷から10日以内出荷
サンプリング器具を使用せず、長時間の平均ガス濃度を測定できるチューブです。作業者の呼吸域の襟元にオプションのドジチューブホルダーを取り付けて、個人暴露量や作業所内での測定ができます。小型軽量なので作業を妨げず、測定場所も選びません。簡単な直接測定で分析操作が不要です。初めての人でも作業をしながら測定ができ、自主的・日常的な労働衛生管理に役立ちます。
測定回数10回保管環境保存:冷蔵 輸送時:常温(※夏季のみ冷蔵)
センサー式 酸素・二酸化炭素測定器 教材用 ガステックセンサー式 酸素・二酸化炭素測定器 教材用ガステック
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
酸素・二酸化炭素を同時に測定します。 測定データをタブレットでも確認できます。 関連する内容:第6学年 A 物質・エネルギー(1)燃焼の仕組み B 生命・地球(1)人の体のつくりと働き(3)生物と環境
仕様●測定原理●▼酸素:定電位電解式●▼二酸化炭素:非分散赤外線吸収式(NDIR)●採気方式:一定時間吸引/連続吸引の切替式●測定範囲●▼酸素:0.0-25.0%●▼二酸化炭素:0.04-5.00%●表示方式:液晶表示による酸素・二酸化炭素同時デジタル表示●指示精度●▼校正した温度±5℃において●▼酸素:±1.0%●▼二酸化炭素:0.04%以上0.50%未満/±0.15%CO2、0.50%以上5.00%以下/±30%RD●測定時間:一定時間吸引で測定の場合/50秒●使用環境条件●▼温度:5-40℃●▼湿度:30-90%RH(結露なきこと)●電源:単3形アルカリ乾電池2本または単3形ニッケル水素二次電池2本(市販)またはACアダプター(オプション)●連続使用時間:約1.5時間(アルカリ乾電池使用時)/2.5時間(ニッケル水素二次電池使用時)※温度20℃、連続吸引の場合●外形寸法:約196×106×38mm●重量:約400g(電池含む)●Bluetoote(R)無線技術仕様●▼通信方式:Bluetooh Ver.5.2 ※●▼通信距離(最大):約10m●保証期間(機器本体):購入後1年間●▼※Bluetooth(R)はBluetooh SIG.Incの登録商標です。株式会社ガステックは使用許諾の下で使用しています。●アプリ使用対応OS:iPAD OS、Windows、Android、Chrome OS●セット内容:本体、センサー(内蔵)、単3形アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書●※酸素センサは定期的な交換が必要です。アズワン品番67-5228-62
煙道排ガス測定セット SGシリーズ ガステック煙道排ガス測定セット SGシリーズガステック
219,800税込241,780
1セット
24日以内出荷
装着形硫化水素検知警報計 コード付属なし HS-7Aシリーズ ガステック装着形硫化水素検知警報計 コード付属なし HS-7Aシリーズガステック
59,980税込65,978
1台
23日以内出荷
センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。※センサコードは別売りです。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
測定範囲5.0~30.0ppm(サービス範囲:30.1ppm~50.0ppm、50.0ppm超はHI表示)質量(g)約110(電池・センサ含む)電源単4アルカリ乾電池1本(パナソニック(株)製 LR03)方式測定原理/採気方式:定電位電解式/拡散式精度指示:フルスケールの±5%以内表示方式最少目盛0.1ppm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×37×105(突起部含む)連続使用時間(時間)3500程度(無警報時)機能自動センサチェック、自動回路動作チェック、電池交換警報、電波・静電気障害対策応答時間(秒)90%:20以内(20℃時)ブザー音約95db(距離10cmにて)防爆構造本質安全防爆構造 Ex ia ⅡC T3 Ga 合格番号:TC22574号防塵防水性能IP64相当警報方式【警報値(初期設定)/警報値設定範囲/警報方式】第1警報:10.0ppm以上 第2警報:30.0ppm以上 /第1警報:5.0ppm~10.0ppm 第2警報:10.0ppm~30.0ppm(範囲内で1ppm単位の設定が可能)/ブザー、LEDランプ点滅、表示部照明点灯、バイブレーション、自動復帰式アズワン品番64-3949-79
装着形一酸化炭素検知警報計 コードなし CM-7Bシリーズ ガステック装着形一酸化炭素検知警報計 コードなし CM-7Bシリーズガステック
57,980税込63,778
1台
17日以内出荷
センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。(センサコードは別売です)ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
測定範囲0~300ppm(サービス範囲:301~999ppm、999ppm超はHI表示)質量(g)約110(電池・センサ含む)電源単4アルカリ乾電池1本(パナソニック(株)製 LR03)方式測定原理/採気方式:定電位電解式/拡散式精度指示:フルスケールの±10%以内表示方式最少目盛1ppm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×37×105(突起部含む)連続使用時間(時間)3500程度(無警報時)機能自動センサチェック、自動回路動作チェック、電池交換警報、電波・静電気障害対策応答時間(秒)90%:25以内(20℃時)ブザー音約95db(距離10cmにて)防爆構造本質安全防爆構造 Ex ia ⅡC T3 Ga 合格番号:TC22574号防塵防水性能IP64相当警報方式【警報値(初期設定)/警報値設定範囲/警報方式】第1警報:50ppm以上 第2警報:150ppm以上 積算警報:OFF/第1警報:25ppm~50ppm 第2警報:50ppm~150ppm 積算警報50ppm~300ppm(範囲内で5ppm単位の設定が可能)/ブザー、LEDランプ点滅、表示部照明点灯、バイブレーション、自動復帰式アズワン品番64-3949-67
装着形硫化水素検知警報計 コード付属なし HS-7Aシリーズ ガステック装着形硫化水素検知警報計 コード付属なし HS-7Aシリーズガステック
72,980税込80,278
1式
36日以内出荷
センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。センサコードは別売りです。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
校正証明書一般校正
装着形一酸化炭素検知警報計 コードなし CM-7Bシリーズ ガステック装着形一酸化炭素検知警報計 コードなし CM-7Bシリーズガステック
69,980税込76,978
1式
36日以内出荷
センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。(センサコードは別売です)ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
校正証明書一般校正
装着形一酸化炭素検知警報器 ガステック装着形一酸化炭素検知警報器ガステック
74,980税込82,478
1式
11日以内出荷から18日以内出荷
一酸化炭素濃度を測定し警報を発するガス検知警報器です。作業者の身体に直接装着して、作業中にばく露される一酸化炭素濃度をリアルタイムに連続監視します。大きな警報音と視認性抜群の警報ランプで騒音環境下でも安心省電力設計で、5000時間使用可能屋外でも安心の防塵・防水構造(IP67相当)小型・軽量・薄型でわずか60g作業中のピーク濃度を確認可能ワンタッチ操作でゼロ調整スパン校正ユーザによるセンサ交換、電池交換が可能ロギング機能搭載
仕様サイズ(mm):本体/約77(W)×21(D)×42(H)(突起部含まず)●重量:約60g(電池含む)校正証明書一般校正
ガス検知管 17L フッ化水素 17シリーズ ガステックガス検知管 17L フッ化水素 17シリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
11日以内出荷から18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:17L フッ化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):30●測定範囲:0.09~72ppm●標準吸引回数(n):3対象ガスフッ化水素校正証明書一般校正
ガス検知管 7H ホスフィン 7Hシリーズ ガステックガス検知管 7H ホスフィン 7Hシリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
11日以内出荷から18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:7H ホスフィン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:200~5500ppm●標準吸引回数(n):1対象ガスホスフィン校正証明書一般校正
ガス検知管 12L シアン化水素 12シリーズ ガステックガス検知管 12L シアン化水素 12シリーズガステック
9,898税込10,888
1箱
11日以内出荷から18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:12L シアン化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:2.5~60ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定範囲:0.5~150ppm●標準吸引回数(n):1●測定範囲:2.25~54ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算スケールを使用、半導体製造対象ガスアセトンシアンヒドリン/シアン化水素/三塩化ホウ素校正証明書一般校正
自動ガス採取ポンプ GSP-400FT GSP-400シリーズ ガステック自動ガス採取ポンプ GSP-400FT GSP-400シリーズガステック
119,800税込131,780
1台
11日以内出荷から18日以内出荷
酸化エチレン・水銀・水銀化合物・アセトアルデヒド・ホルムアルデヒドの捕集管採取が可能です。バックアップ電源により、停電時も連続で吸引できます(約3時間)。捕集管装着部が回転しますので、本体の設置角度を調節できます。有害大気汚染物質のサンプリングに。
仕様型番:GSP-400FT●ポンプ方式:ダイヤフラム式●精度:設定流量値に対し±3%(指定校正時)●表示:液晶デジタル・バックライト付き、瞬時/積算流量・吸引時間●機能:マスフローセンサー(温度補正機能付き)・初期設定流量維持回路・吸引データ保存(過去3回分)・自動スタート●電源:AC100~240V(ACアダプター付属)または単3アルカリ乾電池×4本(付属・バックアップ用)●サイズ:約150×75×100mm●重量:約500g(電池含む)●防塵・防滴:IP54準拠●付属品:防塵フィルター×5枚・接続チューブ●流量範囲:50~1000mL/min校正証明書一般校正
ガス検知管 172L エチレン 172シリーズ ガステックガス検知管 172L エチレン 172シリーズガステック
9,898税込10,888
1箱
11日以内出荷から18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:172L エチレン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.2~100ppm●標準吸引回数(n):4対象ガスエチレン校正証明書一般校正
ガス検知管 1LKC 一酸化炭素 1LKCシリーズ ガステックガス検知管 1LKC 一酸化炭素 1LKCシリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
11日以内出荷から18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:1LKC 一酸化炭素●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●測定範囲:5~100ppm●標準吸引回数(n):3●特記事項:水素・炭化水素の影響を低減対象ガス一酸化炭素校正証明書一般校正
ガス検知管 137LA クロロホルム 137シリーズ ガステックガス検知管 137LA クロロホルム 137シリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
10日以内出荷から17日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:137LA クロロホルム●1箱の測定回数:5●有効期限(月):12(要冷蔵)●測定範囲:0.5~30ppm●標準吸引回数(n):2対象ガスクロロホルム保管環境冷蔵校正証明書一般校正
ガス検知管 230 ヨウ化メチル 230シリーズ ガステックガス検知管 230 ヨウ化メチル 230シリーズガステック
9,898税込10,888
1箱
10日以内出荷から17日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:230 ヨウ化メチル●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●測定範囲:0.5~108ppm●標準吸引回数(n):2対象ガスヨウ化メチル保管環境冷蔵校正証明書一般校正
ガス検知管 137LL クロロホルム 137シリーズ ガステックガス検知管 137LL クロロホルム 137シリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
10日以内出荷から17日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:137LL クロロホルム●1箱の測定回数:5●有効期限(月):12(要冷蔵)●測定範囲:0.3~4.5ppm●標準吸引回数(n):4●特記事項:作業環境測定基準対象ガスクロロホルム保管環境冷蔵校正証明書一般校正
ガス検知管 230H ヨウ化メチル 230シリーズ ガステックガス検知管 230H ヨウ化メチル 230シリーズガステック
9,898税込10,888
1箱
11日以内出荷から18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:230H ヨウ化メチル●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:100~34800ppm●標準吸引回数(n):2対象ガスヨウ化メチル校正証明書一般校正
ガス検知管 152L メチルエチルケトン 152シリーズ ガステックガス検知管 152L メチルエチルケトン 152シリーズガステック
9,898税込10,888
1箱
10日以内出荷から17日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:152L メチルエチルケトン●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24(要冷蔵)●測定範囲:10~384ppm●標準吸引回数(n):1対象ガスメチルエチルケトン保管環境冷蔵校正証明書一般校正
ガス検知管 153L メチルイソブチルケトン 153シリーズ ガステックガス検知管 153L メチルイソブチルケトン 153シリーズガステック
9,898税込10,888
1箱
11日以内出荷から18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:153L メチルイソブチルケトン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):12●測定範囲:2.5~130ppm●標準吸引回数(n):1対象ガスメチルイソブチルケトン校正証明書一般校正
ガス検知管 106 石油ナフサ 106シリーズ ガステックガス検知管 106 石油ナフサ 106シリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
11日以内出荷から18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:106 石油ナフサ●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.5~28mg/L●標準吸引回数(n):1対象ガス石油ナフサ(ペトロリン)校正証明書一般校正
ガス検知管 123L キシレン 123シリーズ ガステックガス検知管 123L キシレン 123シリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
11日以内出荷から18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:123L キシレン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:2~200ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:作業環境測定基準対象ガスキシレン校正証明書一般校正
ガス検知管 121SLF ベンゼン 121シリーズ ガステックガス検知管 121SLF ベンゼン 121シリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
11日以内出荷から18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:121SLF ベンゼン●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●測定範囲:30~600mg/m3●標準吸引回数(n):1●特記事項:ベンゼン以外の芳香族炭化水素を除去対象ガスベンゼン校正証明書一般校正