カテゴリ
- 測定用品(10)
- 測定関連サービス(3)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ガステック
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(57)
- ARCOL(OHMITE)(50)
- オカムラ(岡村製作所)(42)
- ホーザン(33)
- SMC(32)
- CKD(22)
- FSA(16)
- TRUSCO(14)
- DXアンテナ(12)
- 千代田通商(10)
- 日東工器(10)
- OSG(オーエスジー)(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- アイトス(9)
- ARCOLECTRIC(9)
- クボタ計装(8)
- ICOM(アイコム)(8)
- ヤマト特殊鋼(8)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(3)
「hs-8」の検索結果

【レンタル】拡散式硫化水素測定器(校正書付)
ガステック¥5,198~税込¥5,718~1台翌日出荷から4日以内出荷H2S連続モニタリングが簡単・便利・確実に 下水道施設内での硫化水素の発生は、下水管路の腐食、下水道の悪臭などで、各施設に大きな被害をもたらしています。拡散式硫化水素測定器GHS-8ATを下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリング、下水道施設の腐食・悪臭対策にご活用ください。仕様【最小分解能】0.1ppm【サンプリング間隔】1分、5分、10分、15分、30分、60分セット内容本体(単3形乾電池×2)、吊り下げひも、ステリングキャッチ、三角リングキャッチ、ボールドライバー、小型ドライバー、センサーフィルター、USB ケーブル(1.5m)、専用ソフト(CD-R)、収納ケース寸法(mm)約Φ89×148(高さ)測定範囲0~10ppm質量(g)約390電源単3形アルカリ乾電池2本指示精度F.Sの±5%検知対象ガス硫化水素
【レンタル】拡散式硫化水素測定器(校正書付)
ガステック¥4,898~税込¥5,388~1台翌日出荷から4日以内出荷大きな表示画面で濃度、温度、電池残量等を確認、センサーの校正時期お知らせ機能付き。 電源と記録スイッチの採用で、省エネ化、記録の開始・終了を選択可能。 小型・軽量化し、設置場所を選びません。 外ケースは取り外せて、容易に交換可能。 防水・防食構造を強化(IP66/67)、水に浮かぶ設計。 1分ロギングでも濃度・温度のデータは1ケ月記録可能。用途下水道施設の補修・改築・更新計画時期の予測に! 腐食による道路陥没の未然防止に! 下水道管、ビルピット排水等からの悪臭調査に!セット内容本体(単3形乾電池×2)、吊り下げひも、ステリングキャッチ、三角リングキャッチ、ボールドライバ-、マイナスドライバー、センサーフィルタ-、USBケーブル(1.5m)、専用ソフト(CD-R)、取扱説明書、収納ケース測定範囲0~500ppm質量(g)約390電源単3形アルカリ乾電池×2本寸法(Φ×高さH)(mm)約89×148表示方式液晶表示器(表示内容:濃度、温度、時刻、記録残日数、電池残量)センサーH2S-522E分解能5ppm(最小)温度測定範囲(℃)0~+40ガス採気方式拡散式測定原理ガス/定電位電解式指示精度F.Sの±5%サンプリング周期1分、5分、10分、15分、30分、60分電池寿命3ヶ月(※温度20℃以上、ロギング間隔5分、パイロットランプ消灯時)バックアップ/リチウム電池(1個)、寿命5年間(※アルカリ電池を接続していない場合の寿命)使用環境条件温度/0~+40℃、相対湿度/30~95%RH(結露しないこと)検知対象ガス硫化水素
【レンタル】拡散式硫化水素測定器(校正書付)
ガステック¥4,898~税込¥5,388~1台翌日出荷から4日以内出荷H2S連続モニタリングが簡単・便利・確実に 下水道施設内での硫化水素の発生は、下水管路の腐食、下水道の悪臭などで、各施設に大きな被害をもたらしています。拡散式硫化水素測定器GHS-8ATを下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリング、下水道施設の腐食・悪臭対策にご活用ください。仕様【最小分解能】1ppm【サンプリング間隔】1分、5分、10分、15分、30分、60分セット内容本体(単3形乾電池×2)、吊り下げひも、ステリングキャッチ、三角リングキャッチ、ボールドライバー、小型ドライバー、センサーフィルター、USB ケーブル(1.5m)、専用ソフト(CD-R)、収納ケース寸法(mm)約Φ89×148(高さ)測定範囲0~100ppm質量(g)約390電源単3形アルカリ乾電池2本指示精度F.Sの±5%検知対象ガス硫化水素
拡散式硫化水素測定器GHS-8AT
ガステック¥289,800税込¥318,7801台19日以内出荷大きな表示画面で濃度、温度、電池残量等を確認できます。小型、軽量で設置場所を選びません。外ケースは容易に交換可能です。防水防食構造(IP66/67)で水に浮かぶ設計です。1分ロギングでも濃度,温度のデータは1ヶ月記録可能です。測定場所に応じた幅広い測定範囲のセンサを用意。記録スイッチで記録の開始,終了を選択可能用途下水道施設の補修,改築,更新計画時期の予測に。腐食による道路陥没の未然防止に。下水道管,ビルピット排水等からの悪臭調査に。付属品本体、センサ、吊り下げ用紐5m、ステンリングキャッチ、三角リングキャッチ、ボールポイントドライバー、マイナス時計ドライバー、単3形アルカリ乾電池、センサフィルタ、専用ソフトCDROM、USBケーブル1m、取扱説明書高さ(mm)148対象ガス硫化水素
拡散式硫化水素測定器
ガステック¥299,800税込¥329,7801個22日以内出荷から62日以内出荷下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリングが可能で、下水道施設の腐食・悪臭対策に便利な測定器です。 1分ロギングでも濃度・温度のデータは1ヶ月記録可能です。付属のUSBケーブルでPCと接続し専用ソフトを使用すると、グラフ表示やテキストファイルの作成が可能です。寸法(mm)約89Φ×148質量(g)約390電源単3電池×2(付属) 連続使用時間:3か月測定対象気体硫化水素ガス温度測定範囲(℃)0℃~40℃測定原理定電位電解式サンプリング1分 5分 10分 15分 30分 60分使用環境0~40℃ 30~95%RH(結露なきこと)指示精度フルスケールの±5%測定値瞬時値、平均値、最大値、最小値を選択電池寿命リチウム電池(1個) 寿命5年間ロギング濃度、温度各45960個
硫化水素測定器
ガステック¥369,800税込¥406,7801台(1台)23日以内出荷から63日以内出荷H2S連続モニタリングが簡単・便利・確実に。下水道施設内での硫化水素の発生は、下水管路の腐食、下水道の悪臭などで、各施設に大きな被害をもたらしています。拡散式硫化水素測定器GHS-8ATを下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリング、下水道施設の腐食・悪臭対策にご活用ください。
拡散式硫化水素測定器 試験成績書付 GHS-8ATシリーズ
ガステック¥299,800税込¥329,7801台61日以内出荷から76日以内出荷下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリングや、下水道施設の腐食・悪臭対策に適しています。
硫化水素測定器GHS-8AT専用ソフトウェア・アナシス
ガステック¥9,999税込¥10,9991式22日以内出荷硫化水素測定器GHS-8AT専用の処理ソフトです。データの抽出、グラフ化、保存が簡単にできます。用途ロギングデータ読出し、ロギング条件設定、時計設定、ロギングデータ保存、グラフデータ保存、複数グラフ表示(最大10グラフ)データCSV変換に。トラスコ品番712-4901インターフェースUSB2.0対象ガス硫化水素
拡散式硫化水素測定器 校正証明書 試験成績書付 GHS-8ATシリーズ
ガステック¥309,800税込¥340,7801台76日以内出荷下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリングや、下水道施設の腐食・悪臭対策に適しています。
拡散式硫化水素測定器 トレーサビリティ体系図付 GHS-8ATシリーズ
ガステック¥299,800税込¥329,7801台76日以内出荷下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリングや、下水道施設の腐食・悪臭対策に適しています。
拡散式硫化水素測定器 トレーサビリティ体系図+試験成績書付 GHS-8ATシリーズ
ガステック¥309,800税込¥340,7801台76日以内出荷下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリングや、下水道施設の腐食・悪臭対策に適しています。
拡散式硫化水素測定器 校正証明書 試験成績書付 +トレーサビリティ体系図付 GHS-8ATシリーズ
ガステック¥309,800税込¥340,7801台76日以内出荷下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリングや、下水道施設の腐食・悪臭対策に適しています。種別試験成績書+校正証明書+トレサビリティ体系図付