硫化水素測定器
H2S連続モニタリングが簡単・便利・確実に
下水道施設内での硫化水素の発生は、下水管路の腐食、下水道の悪臭などで、各施設に大きな被害をもたらしています。
拡散式硫化水素測定器GHS-8ATを下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリング、下水道施設の腐食・悪臭対策にご活用ください。
- 電源
- 単三形アルカリ乾電池(2本)
- 表示方式
- 液晶表示器(表示内容:濃度、温度、時刻、記録残日数、電池残量)
- 温度測定範囲(℃)
- 0~40
- ガス採気方式
- 拡散式
- 測定原理
- ガス/定電位電解式
- 指示精度
- F.Sの±5%
- サンプリング周期
- 1分、5分、10分、15分、30分、60分
- 電池寿命
- 3ヶ月、【バックアップ】リチウム電池(1個)、寿命5年間
- 使用環境条件
- 温度: 0~40℃ 相対湿度:30~95%RH(結露なきこと)
- 検知対象ガス
- 硫化水素ガス
- ロギング
- データ数/45960個
- 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)
- 約89×148
- 内容量
- 1台(1台)
注意
※1 条件:校正後の指示精度※2 条件:温度20℃以上、ロギング間隔5分、パイロットランプ消灯
※3 アルカリ電池を接続していない場合の寿命、実使用ではアルカリ電池が接続されていてそちらから電源供給がされますのでこの値以上になります。
※4 1分ロギング間隔で31日間のデータが記録可能です。
ガス分析 の新着商品
カテゴリ



















