カテゴリ
- 測定用品(20)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ガステック
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(5,591)
- 小池酸素工業(216)
- Panasonic(パナソニック)(46)
- イチネンTASCO(46)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(42)
- エスコ(34)
- アスティコ(31)
- TKG(30)
- ハタヤリミテッド(26)
- ナリカ(26)
- KYOWA(協和製作所)(19)
- JIKCO(ジコー)(18)
- アズワン(16)
- 三相電機(16)
- SUZUKID(スズキッド)(16)
- CHINO(チノー)(16)
- オンダ製作所(15)
- 阪口製作所(14)
- ブランドをもっと見る
「sanso」の検索結果

装着形酸素濃度指示警報計
ガステック(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷センサコードで遠隔測定と身体に装着して測定の両用途が可能です。 屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)です。 ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能です。用途酸素欠乏症(酸欠)予防に、対象ガスの測定・警告にトラスコ品番250-7786セット内容センサ、単4形アルカリ乾電池1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書、センサ、単4形アルカリ乾電池×1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書材質樹脂幅(mm)48高さ(mm)105質量(g)110奥行(mm)37分解能0.1vol%(酸素)検知原理ガルバニ電池式対象ガス酸素測定範囲(vol%)0~25
酸素濃度計
ガステック¥62,980税込¥69,2781個欠品中酸欠防止の事前測定に適しています。ワンタッチ操作で21%調整が可能です。 小型・軽量なので携帯しやすく、さまざまな作業現場で酸素濃度を素早く正確に測定できます。 省電力設計なので長時間使用できます。 電磁波障害の影響が無い設計です。仕様【90%応答(20℃)】15秒以内トラスコ品番250-7790寸法(mm)約48×37×105質量(g)約100(電池含む)タイプ5mセンサコード付電源単4電池×1(付属) 4000時間程度測定範囲(%)0.0~25.0(サービス範囲:25.1~42.0%)ガス採気方式拡散式検知原理ガルバニ電池式使用温湿度範囲-10~40℃/30~95%RH指示精度±0.5%(校正時)防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT3Ga)防塵防水性能IP64相当警報設定値18%以下(断続音、ランプ点滅)
酸素・毒性ガス検知警報器
ガステック¥91,980~税込¥101,178~1個10日以内出荷から13日以内出荷ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報式です。 酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能付きです。 センサー交換・電池交換が可能です。 吸引キット(別売)使用により遠隔測定(5m延長ホース付)とガス校正が可能です。寸法(mm)70×32×69質量(g)120(電池含む)電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)精度±0.7%O2以内(校正時)連続使用時間1000時間以上(無警報時20℃以上)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×33×69防爆構造本質安全防爆構造2G3合格番号T62160表示内容ガス種、瞬時値濃度、電池電圧、濃度単位、測定範囲オーバー表示、警報表示測定範囲(vol%)0.0~25.0
ガルバニ電池式酸素センサ
ガステック(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷優れた性能、瞬時に得られる測定結果。 本質安全防爆構造の酸素計が容易に設計。 センサ駆動に電力が不要。 低価格の酸素計が製造可能。用途酸素濃度測定用センサTGK品番169-80-18-20適合本体GOA-6H質量(g)11本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)19×31
二酸化炭素濃度測定器
ガステック¥40,980税込¥45,0781台当日出荷自動校正機能搭載です(手動による外気での校正も可)。 999ppm以下の場合:緑色点灯、1000ppm以上の場合:赤色点灯、1500ppm以上の場合:赤色点滅します。 アプリ(Android、iOS、Windows)で離れた場所からでも[[CO2]]濃度が確認可能です。 【参考値】建築物環境衛生管理基準=1000ppm以下、学校環境衛生基準=1500pp以下です。 設置方法は置き型としても壁掛けとしてもご使用いただけます。 電源を入れるだけで、[[CO2]]濃度を確認可能です。 複数台同時に表示可能です。 感染予防のための空気換気の目安や、換気の効果を確認する方法として二酸化炭素の濃度(目安:1000ppm)を測定する事が有効です。 オフィスでの定期的な換気のサインや、商業施設でのお客様へのアピールなどにご使用ください(※感染予防対策には、換気だけでなく、人が密集した空間や密接な接触を避ける措置を併せて実施する必要があります)。 [[CO2]]濃度が高くなるとランプでお知らせします。用途感染予防対策や作業効率改善のための換気の目安に。 自動校正機能で長期的に安定して精度よく測定が可能です(手動校正も可) 厚生労働省 冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法 において、CO2測定による換気効率の確認が有効とされています。 Windows対応アプリ(OS Windows10以降)では測定データの保存(CSV形式)が可能です(暑さ指数WBGTも記録可) 各対応アプリでは熱中症対策として、WBGT値(暑さ指数)を表示 経済産業省が2021年11月1日に発表した「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」に準拠しております。 (経済産業省HP)https://www.meti.go.jp/covid-19/guideline.pdf付属品専用ACアダプタ、取扱説明書、※対応アプリ(Android)は別途公開致しますのでご入手ください。、2021/3/1~Apple / iOSアプリ対応済 2021/4/1~Windowsアプリ対応済、各アプリストアでのダウンロードや、取扱説明書に記載のQRコードをご参照ください。トラスコ品番249-5686セット内容本体、専用ACアダプタ、取扱説明書、※対応アプリ(Android)は別途公開致しますのでご入手ください。幅(mm)100高さ(mm)100奥行(mm)35湿度(%RH)分解能:0.1分解能(℃)0.1連続使用時間(時間)AC電源使用対象ガス二酸化炭素(CO2)測定温度範囲(℃)0~40測定範囲(ppm)(CO2)0~9999検知対象ガス二酸化炭素([[CO2]])湿度測定範囲(%RH)0~100分解能(ppm)1
酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・一酸化炭素)
ガステック¥89,980税込¥98,9781個6日以内出荷小型・軽量・1台2役 ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報 酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能 遠隔測定と身体に装着して測定の両用可能 ユーザによる電池交換・センサ交換が可能トラスコ品番542-5221測定範囲酸素:0~25%一酸化炭素:0~300ppm質量(g)115寸法70(W)×33(D)×61(H)電源単4アルカリ乾電池(2本)1000時間以上 (無警報時20℃以上)測定対象気体酸素・一酸化炭素表示方式液晶デジタル表示器式(照明付)ガス採気方式採気式測定原理酸素:ガルバニ電池式一酸化炭素:定電位電解式指示精度酸素:±0.7%O2一酸化炭素:フルスケールの±5%以内防爆構造i2G3 合格番号 第T62160警報方式ランプ= 第一警報:遅い点滅 第二警報:速い点滅ブザー= 第一警報:遅い断続音 第二警報:速い断続音 バイブ =第一警報:遅い断続動作 第二警報:速い断続動作使用環境条件温度-10~40℃ 湿度30~90%RH警報設定値酸素:第一警報=18%以下一酸化炭素:第一警報=50ppm以上・第二警報=150ppm以上
酸素・毒性ガスモニタ
ガステック¥97,980~税込¥107,778~1個6日以内出荷から22日以内出荷2成分を常時デジタル表示で確認できます。 本体は防爆構造なので安心です。 GOT-110B-2Sは、GOT-110B-2と専用の遠隔測定吸引ユニットAK-10をセットしました。標準5mのホースが付属します。寸法(mm)70×33×69質量(g)120(電池含む)ガス採気方式拡散式
酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素)
ガステック¥89,980税込¥98,9781個8日以内出荷小型・軽量・1台2役 ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報 酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能 遠隔測定と身体に装着して測定の両用可能 ユーザによる電池交換・センサ交換が可能トラスコ品番542-5239測定範囲酸素:0~25%硫化水素:0~30ppm質量(g)115寸法70(W)×33(D)×61(H)電源単4アルカリ乾電池(2本)1000時間以上 (無警報時20℃以上)測定対象気体酸素・硫化水素表示方式液晶デジタル表示器式(照明付)ガス採気方式採気式測定原理酸素:ガルバニ電池式硫化水素:定電位電解式指示精度酸素:±0.7%O2硫化水素:フルスケールの±5%以内防爆構造i2G3 合格番号 第T62160警報方式ランプ= 第一警報:遅い点滅 第二警報:速い点滅ブザー= 第一警報:遅い断続音 第二警報:速い断続音 バイブ =第一警報:遅い断続動作 第二警報:速い断続動作使用環境条件温度-10~40℃ 湿度30~90%RH警報設定値酸素:第一警報=18%以下硫化水素:第一警報=10ppm以上・第二警報=30ppm以上
装着形一酸化炭素検知警報器
ガステック¥64,980税込¥71,4781個8日以内出荷一酸化炭素濃度を測定し警報を発するガス検知警報器です。 作業者の身体に直接装着して、作業中にばく露される一酸化炭素濃度をリアルタイムに連続監視します。 大きな警報音と視認性抜群の警報ランプで騒音環境下でも安心。 省電力設計で、5000時間使用可能。 屋外でも安心の防塵防水構造(IP67相当)。 小型軽量薄型でわずか60g。 作業中のピーク濃度を確認可能。 ワンタッチ操作でゼロ調整スパン校正。 ユーザによるセンサ交換電池交換が可能。 ロギング機能搭載。質量(g)約60(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池1本(ニッケル水素電池使用可能)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約77×21×42(突起部含まず)連続使用時間(時間)5000(無警報時20℃以上、アルカリ乾電池)ガス採気方式拡散式測定原理定電位電解式指示精度フルスケール±5%以内(校正時)測定範囲(ppm)0~300(サービス範囲:301~1999、1999を超えるとHi表示)使用環境条件温度:-10~40℃/相対湿度:30~90%RH第1警報出力50ppm以上:ブザー・ランプ(断続動作)、振動、自動復帰第2警報出力150ppm以上または100ppm以上(お客様ご指定の場合):ブザー・ランプ(速い連続動作)、振動、自動復帰
装着型酸素・一酸化炭素検知検知警報器
ガステック¥108,980税込¥119,8781セット16日以内出荷酸素・一酸化炭素濃度を同時に測定し警報を発するガス検知警報器です。作業者の身体に直接装着して、リアルタイムに連続監視します。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。省電力設計で長時間使用可能。屋外でも安心の防塵・防水構造(IP67相当)。身体に装着しやすい小型・軽量・薄型。作業中のピーク濃度を確認可能。ワンタッチ操作で酸素AIR調整・COゼロ調整、スパン校正。ユーザーによるセンサー交換・電池交換が可能。ロギング機能搭載。COセンサーは2年保証(耐水素仕様COセンサーは1年保証、酸素センサーは1年保証)(1年に1回、(株)ジーセルビスでの機器点検をご依頼の場合に限ります)測定範囲【酸素】0.0~25.0%(サービス範囲 : 25.1~42.0%、42.0%を超えるとHi表示)【一酸化炭素】0~300ppm(サービス範囲 : 301~1999ppm、1999ppmを超えるとHi表示)センサー【酸素】O2-20BG【一酸化炭素】CO-801E(2年保証タイプ)またはCO-802E(耐水素仕様タイプ)応答時間90%:20秒以内(20℃)ガス採気方式拡散式最小目盛【酸素】0.1%【一酸化炭素】1ppm測定原理【酸素】ガルバニ電池式【一酸化炭素】定電位電解式指示精度【酸素】±0.7%O2以内(校正時、同一環境下の場合)【一酸化炭素】フルスケールの±5%以内(校正時、同一環境下の場合)警報方式(一酸化炭素)《第1警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《第2警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《積算警報(オプション)》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、警報保持、(酸素)《酸欠警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《酸素濃度過多警報(オプション)》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰警報設定値オプション(お客様ご指定の場合)【酸素】酸欠警報18.0%以下、酸素濃度過多警報23.0%以上または25.0%以上【一酸化炭素】第1警報50ppm以上、第2警報100ppm以上または150ppm以上、積算警報100ppm以上または150ppm以上、標準仕様【酸素】酸欠警報18.0%以下【一酸化炭素】第1警報50ppm以上、第2警報150ppm以上
ロギングデータ読み取り装置
ガステック¥47,980税込¥52,7781個61日以内出荷装着形酸素・一酸化炭素検知警報器GOC-200のロギングデータを読み取ることができます。仕様対応ガス検知器:装着形酸素・一酸化炭素検知警報器 GOC-200電源USB ポートから供給通信方式Bluetooth(R) v5.1使用環境温度/0~40℃、相対湿度/30~90%RH(結露無きこと)動作環境ソフトウェア:Windows 10/11
一酸化炭素検知警報器
ガステック¥74,980税込¥82,4781台(1台)61日以内出荷一酸化炭素濃度を測定し警報を発するBluetooth無線技術搭載のガス検知警報器です。作業者の身体に直接装着して、作業中にばく露される一酸化炭素濃度をリアルタイムに連続監視します。省電力設計で、1000時間使用可能。大きな警報音と視認性抜群の警報ランプで騒音環境下でも安心。屋外でも安心の防塵・防水構造(IP67相当)。小型・軽量・薄型でわずか60g。作業中のピーク濃度を確認可能。ワンタッチ操作でゼロ調整・スパン校正。ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能。ロギング機能搭載
携帯型酸素・可燃性ガス検知警報器
ガステック¥179,800税込¥197,7801個62日以内出荷小型・軽量 省電力設計 スイッチの切替で3つの測定方法 照明ランプ・流量チェッカ付 メタン以外の可燃性ガスの測定 (GOM-3Aはメタン仕様も可能)トラスコ品番542-5212質量(kg)1.2測定範囲酸素:0~25%可燃性ガス:0~100%LEL寸法150(W)×70(D)×110(H)電源単2マンガン乾電池(3本) または 単2アルカリ乾電池(3本)測定対象気体酸素・可燃性ガス表示方式アナログメーター式(照明機能付)連続使用時間マンガン乾電池4時間、アルカリ乾電池8時間 (共に無警報時)ガス採気方式採気式測定原理酸素:ガルバニ電池式可燃性ガス:接触燃焼式指示精度酸素:±0.5%O2可燃性ガス:フルスケールの±5%防爆構造id3aG3 合格番号 第T62340警報方式酸素:短い断続音・ランプ点滅可燃性ガス:長い断続音・ランプ点滅警報設定値酸素:18%可燃性ガス:20%LEL