一酸化炭素検知警報器
一酸化炭素濃度を測定し警報を発するBluetooth無線技術搭載のガス検知警報器です。
作業者の身体に直接装着して、作業中にばく露される一酸化炭素濃度をリアルタイムに連続監視します。
省電力設計で、1000時間使用可能
大きな警報音と視認性抜群の警報ランプで騒音環境下でも安心
屋外でも安心の防塵・防水構造(IP67相当)
小型・軽量・薄型でわずか60g
作業中のピーク濃度を確認可能
ワンタッチ操作でゼロ調整・スパン校正
ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
ロギング機能搭載
- 付属品
- 本体、センサ、単4形アルカリ乾電池1本、ソフトケース、センサフィルタ(交換用) 1枚、取扱説明書
- 寸法(mm)
- 77×21×42
- 質量(g)
- 約60(電池含む)
- 電源
- 単4形アルカリ乾電池 1本(ニッケル水素電池使用可能)、連続使用時間1000時間(無警報時、20℃以上、アルカリ乾電池)
- ガス採気方式
- 拡散式
- 測定原理
- 定電位電解式
- 指示精度
- フルスケール±5%以内(校正時)
- 測定範囲(ppm)
- 0~300
- 使用環境条件
- 温度:-10~40℃、相対湿度:30~90%RH
- Bluetooth
- Ver.4.1
- 通信距離(m)
- 最大約10m 通信用アプリケーションはお客様にてご対応ください。
- 内容量
- 1台(1台)
ガス分析 の新着商品
カテゴリ



















