カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • ガステック
  • BEAMS(ビームス)(3)
  • BIGM(丸山製作所)(70)
  • EPSON(3)
  • KSフィルター(4)
  • SMC(5)
  • TRUSCO(3)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • アルゴファイルジャパン(3)
  • エス・ピー・エアー(3)
  • ギアクラフト(5)
  • サカエ(6)
  • ノーブランド(3)
  • ホンダ(11)
  • 不二空機(5)
  • 廣杉計器(7)
  • 日泉ケーブル(9)
  • 東日製作所(4)
  • 渡辺電機工業(5)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp-31」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】自動ガス採取装置 防爆 ガステック

    【レンタル】自動ガス採取装置 防爆

    ガステック
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    室内環境・作業環境専用検知管及び、活性炭チューブ等各種固体捕集管が使用可能です。高負荷でも安定吸引可能な新開発ポンプを採用しています。定流量機能により負荷変動による流量変化を自動制御します。自動スタート機能(時間設定)、さらに設定した時間・体積で自動停止します。
    機能マスフローセンサ(温度補正機能付き)、初期設定流量維持回路付きモード設定タイマモード(設定時間で吸引停止 積算流量を表示)、定体積モード(設定体積で吸引停止 吸引時間を表示)
  • 自動ガス採取装置 ガステック

    自動ガス採取装置

    ガステック
    ¥124,000税込¥136,400
    1個
    翌々日出荷
    室内環境・作業環境専用検知管及び、活性炭チューブ等各種固体捕集管が使用可能です。 高負荷でも安定吸引可能な新開発ポンプを採用しています。 定流量機能により負荷変動による流量変化を自動制御します。 自動スタート機能(時間設定)、さらに設定した時間・体積で自動停止します。
    付属品検知管アダプター、チップホルダー寸法(mm)80×40×140測定範囲瞬時流量測定範囲:0~250ml/min質量(g)300電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)精度瞬時積算流量精度:±5%(瞬時流量50ml/min以上)表示部液晶デジタル表示(瞬時流量:ml/min 積算流量:l)機能マスフローセンサ(温度補正機能付き)初期設定流量維持回路付き使用温湿度範囲温度:0~40℃湿度:10~90% RH(結露なきこと)測定モードタイマモード:(設定時間で吸引停止 積算流量を表示)定体積モード:(設定体積で吸引停止 吸引時間を表示)
  • 自動ガス採取装置 ガステック

    自動ガス採取装置

    ガステック
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    19日以内出荷から61日以内出荷
    室内環境・作業環境専用検知管及び、活性炭チューブ等各種固体捕集管が使用可能です。 高負荷でも安定吸引可能な新開発ポンプを採用しています。 定流量機能により負荷変動による流量変化を自動制御します。 自動スタート機能(時間設定)、さらに設定した時間・体積で自動停止します。