カテゴリ

  • 測定用品(9)
絞り込み
ブランド
  • クボタ計装
  • SMC(13)
  • DAYTONA(デイトナ)(7)
  • キングジム(6)
  • 清水製作所[継手](6)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • カラークリエーション(2)
  • アズワン(1)
  • ダイシン(1)
  • ホンダ(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • Grondement(グロンドマン)(1)
  • NXP(1)
  • BLACHAWK(1)
  • 日本ナインスター(1)
  • I-VALUE(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SS9K」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本質安全防爆型台秤【検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセット クボタ計装本質安全防爆型台秤【検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセットクボタ計装
669,800税込736,780
1セット
9日以内出荷から20日以内出荷
はかり本体とデータキャリア、ブラケット、プリンタのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金製、載台部:スチール(塗装またはメッキ仕上げ、載台カバーはステンレス製)(※L型の載台カバーはスチール塗装仕上げです。)電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本 ※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級指示計:IP20、計量部:IP20機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、オートパワーオフ(3分・10分・30分)電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量(減算式)ひょう量迄
本質安全防爆型台秤【検定品】データキャリア、ブラケット、USBコンバータセット クボタ計装本質安全防爆型台秤【検定品】データキャリア、ブラケット、USBコンバータセットクボタ計装
589,800税込648,780
1セット
9日以内出荷から20日以内出荷
はかり本体とデータキャリア、ブラケット、USBコンバーターのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金製、載台部:スチール(塗装またはメッキ仕上げ、載台カバーはステンレス製)(※L型の載台カバーはスチール塗装仕上げです。)電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本 ※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級指示計:IP20、計量部:IP20機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、オートパワーオフ(3分・10分・30分)電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量(減算式)ひょう量迄
本質安全防爆型台秤(高精度)【検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセット クボタ計装本質安全防爆型台秤(高精度)【検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセットクボタ計装
469,800税込516,780
1セット
9日以内出荷から20日以内出荷
はかり本体とデータキャリア、ブラケット、プリンタのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金製、載台部:スチール(塗装またはメッキ仕上げ、載台カバーはステンレス製)(※L型の載台カバーはスチール塗装仕上げです。)電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本 ※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級指示計:IP20、計量部:IP20機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、オートパワーオフ(3分・10分・30分)電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量(減算式)ひょう量迄
本質安全防爆型台秤(高精度)【検定品】データキャリア、ブラケット、USBコンバータセット クボタ計装本質安全防爆型台秤(高精度)【検定品】データキャリア、ブラケット、USBコンバータセットクボタ計装
379,800税込417,780
1セット
9日以内出荷から20日以内出荷
はかり本体とデータキャリア、ブラケット、USBコンバーターのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金製、載台部:スチール(塗装またはメッキ仕上げ、載台カバーはステンレス製)(※L型の載台カバーはスチール塗装仕上げです。)電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本 ※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級指示計:IP20、計量部:IP20機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、オートパワーオフ(3分・10分・30分)電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量(減算式)ひょう量迄
本質安全防爆型台秤【検定品】データキャリア、ブラケット、USBコンバータセット クボタ計装本質安全防爆型台秤【検定品】データキャリア、ブラケット、USBコンバータセットクボタ計装
969,800税込1,066,780
1セット
30日以内出荷
はかり本体とデータキャリア、ブラケット、USBコンバーターのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金製、載台部:スチール(塗装またはメッキ仕上げ、載台カバーはステンレス製)(※L型の載台カバーはスチール塗装仕上げです。)使用温度範囲(℃)-10~40ひょう量(kg)600/1500電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本 ※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級指示計:IP20、計量部:IP20機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、オートパワーオフ(3分・10分・30分)目量ひょう量 600kg の時 200g、ひょう量 1500kg の時 500g(ひょう量・目量切替式)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×1200電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量(減算式)ひょう量迄
本質安全防爆型台秤【検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセット クボタ計装本質安全防爆型台秤【検定品】データキャリア、ブラケット、プリンタセットクボタ計装
999,800税込1,099,780
1セット
30日以内出荷
はかり本体とデータキャリア、ブラケット、プリンタのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金製、載台部:スチール(塗装またはメッキ仕上げ、載台カバーはステンレス製)(※L型の載台カバーはスチール塗装仕上げです。)使用温度範囲(℃)-10~40ひょう量(kg)600/1500電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本 ※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級指示計:IP20、計量部:IP20機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、オートパワーオフ(3分・10分・30分)目量ひょう量 600kg の時 200g、ひょう量 1500kg の時 500g(ひょう量・目量切替式)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×1200電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量(減算式)ひょう量迄
本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (検定品 / 高精度) クボタ計装本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (検定品 / 高精度)クボタ計装
199,800税込219,780
1台
20日以内出荷から22日以内出荷
本質安全防爆型台はかり。 高精度検定品を含む、豊富なバリエーション。 暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶。 電池寿命約600時間の長寿命設計。 計量データの管理に便利な防爆データキャリア等、オプションも充実。 本質安全防爆構造 : Ex ia IIB T4 Ga
表示方式白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級IP20、計量台部:IP65電池寿命Panasonic製アルカリ乾電池LR20(単1形)×2本、約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)型式検定合格番号第TC22407X号防爆認証本質安全防爆構造Ex ia IIB T4 Ga 国際整合防爆指針(2015)適合ひょう量単位kg
指示計組み合わせ式デジタル台はかり30kg(無検定) クボタ計装指示計組み合わせ式デジタル台はかり30kg(無検定)クボタ計装
319,800税込351,780
1台
22日以内出荷から27日以内出荷
◆計量台部: K3シリーズ 高精度・高信頼性を誇るデジタルロードセルを採用。 ◆指示計: KS-C8000(IP66相当) 明るく見やすい、フルマトリクス蛍光表示。 ゼロ点調整や風袋引もワンタッチ操作で簡単。 演算・累計・統計機能付。 (取引証明用の場合別途お問い合わせお願い致します。)
ひょう量(kg)30目量(kg)0.01種類デジタル台はかり計量皿寸法(mm)350×500計量皿形状角皿表示形式デジタル材質SS質量(kg)13電源(V)AC100全高(mm)120~140センサーデジタルロードセル方式ひょう量単位kg
指示計組み合わせ式デジタル台はかり60kg(無検定) クボタ計装指示計組み合わせ式デジタル台はかり60kg(無検定)クボタ計装
319,800税込351,780
1台
22日以内出荷から27日以内出荷
◆計量台部: K3シリーズ 高精度・高信頼性を誇るデジタルロードセルを採用。 ◆指示計: KS-C8000(IP66相当) 明るく見やすい、フルマトリクス蛍光表示。 ゼロ点調整や風袋引もワンタッチ操作で簡単。 演算・累計・統計機能付。 (取引証明用の場合別途お問い合わせお願い致します。)
ひょう量(kg)60目量(kg)0.02種類デジタル台はかり計量皿寸法(mm)350×500計量皿形状角皿表示形式デジタル材質SS質量(kg)13電源(V)AC100全高(mm)120~140センサーデジタルロードセル方式ひょう量単位kg
関連キーワード
レジ袋sss特集