カテゴリ

  • 測定用品(13)
絞り込み
ブランド
  • クボタ計装
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(57)
  • ARCOL(OHMITE)(50)
  • SMC(33)
  • ホーザン(33)
  • オカムラ(岡村製作所)(26)
  • CKD(22)
  • FSA(17)
  • TRUSCO(14)
  • DXアンテナ(13)
  • ガステック(12)
  • OSG(オーエスジー)(10)
  • 千代田通商(10)
  • ARCOLECTRIC(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • 日東工器(9)
  • アイトス(9)
  • ICOM(アイコム)(8)
  • ヤマト特殊鋼(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs-8」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル台秤(スタンダード/高精度検定品) クボタ計装デジタル台秤(スタンダード/高精度検定品)クボタ計装
87,980税込96,778
1台ほか
12日以内出荷から21日以内出荷
産業用はかりのスタンダードモデル 作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
用途食品工場、運送業、製造業など付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部)種類台はかり電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント保護等級IP65機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分)表示形式デジタル電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合)計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)
デジタル台秤(スタンダード/高精度検定品/プリンタ付) クボタ計装デジタル台秤(スタンダード/高精度検定品/プリンタ付)クボタ計装
149,800税込164,780
1セット
16日以内出荷から21日以内出荷
産業用はかりのスタンダードモデル 作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。 OP-03ジャーナルプリンタとのセット
用途食品工場、運送業、製造業など付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部)種類台はかり電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント保護等級IP65機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分)表示形式デジタル電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合)計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)
デジタル台秤(スタンダード/高精度検定品/無線プリンタ付) クボタ計装デジタル台秤(スタンダード/高精度検定品/無線プリンタ付)クボタ計装
199,800税込219,780
1セット
20日以内出荷から21日以内出荷
産業用はかりのスタンダードモデル 作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。 OP-04無線ジャーナルプリンタとのセット
用途食品工場、運送業、製造業など付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部)質量(g)【プリンタ】280種類台はかり電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)、【プリンタ】Li-ion充電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【プリンタ】83×130×45表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント保護等級IP65機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分)用紙ロール紙、ラベルロール紙表示形式デジタル電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合)計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)紙幅(mm)58ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)
フックスケールミニ300kg(無検定) クボタ計装フックスケールミニ300kg(無検定)クボタ計装
169,800税込186,780
1台
14日以内出荷から22日以内出荷
わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。 耐久性に優れたステンレス製ボディー。 保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。 台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。 最小表示切り替え式。
ひょう量(kg)300/302目量(kg)0.1/0.2種類フックスケール表示形式デジタル付属品アルカリ乾電池(単3型):6個材質ステンレス質量(kg)3電源単3乾電池×6本(付属)本体寸法(mm)240×118×148センサーロードセル方式検定対象外連続使用時間(時間)約150(アルカリ使用時)ひょう量単位kg
フックスケールミニ60kg(無検定) クボタ計装フックスケールミニ60kg(無検定)クボタ計装
159,800税込175,780
1台
14日以内出荷から22日以内出荷
わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。 耐久性に優れたステンレス製ボディー。 保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。 台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。 最小表示切り替え式。
ひょう量(kg)60/60.5目量(kg)0.02/0.05種類フックスケール表示形式デジタル付属品アルカリ乾電池(単3型):6個材質ステンレス質量(kg)2.9電源単3乾電池×6本(付属)本体寸法(mm)240×118×148センサーロードセル方式検定対象外連続使用時間(時間)約150(アルカリ使用時)ひょう量単位kg
フックスケールミニ150kg(無検定) クボタ計装フックスケールミニ150kg(無検定)クボタ計装
159,800税込175,780
1台
14日以内出荷から22日以内出荷
わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。 耐久性に優れたステンレス製ボディー。 保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。 台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。 最小表示切り替え式。
ひょう量(kg)150/151目量(kg)0.05/0.1種類フックスケール表示形式デジタル付属品アルカリ乾電池:単3型6本材質ステンレス質量(kg)約2.9使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)約0.15電源アルカリ/マンガン乾電池(単3型)1.5V×6本本体寸法(mm)240×118×148センサーロードセル方式検定保護等級ケース:IP65相当連続使用時間(時間)約150(アルカリ使用時)機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、オートパワーオフ電池寿命(時間)約150(アルカリ乾電池使用時)操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、目量切替表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋引き中」、「目量大小」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁ひょう量単位kg使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
クレーンスケール(吊りはかり/検定品) クボタ計装クレーンスケール(吊りはかり/検定品)クボタ計装(1件のレビュー)
189,800税込208,780
1台
17日以内出荷から20日以内出荷
機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。 風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。 IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。 大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。 電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。
種類クレーンスケール表示形式デジタル保護等級ケース:IPX3相当電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本付属品マンガン乾電池:単1型6本機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ検定使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)約0.15電池寿命(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時)操作ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁ひょう量単位kg使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
防水・防塵直示式ホイストスケール3000kg(無検定) クボタ計装防水・防塵直示式ホイストスケール3000kg(無検定)クボタ計装
339,800税込373,780
1台
17日以内出荷から20日以内出荷
過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
ひょう量(kg)3000目量(kg)1種類ホイストスケール表示形式デジタル質量(kg)30電源ニッケル水素蓄電池×1個(付属)本体寸法(mm)308×317×526センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65ひょう量単位kg
防水・防塵直示式ホイストスケール2000kg(無検定) クボタ計装防水・防塵直示式ホイストスケール2000kg(無検定)クボタ計装
339,800税込373,780
1台
17日以内出荷から22日以内出荷
過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
ひょう量(kg)2000目量(kg)1種類ホイストスケール表示形式デジタル質量(kg)27電源ニッケル水素蓄電池×1個(付属)本体寸法(mm)308×317×472センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65ひょう量単位kg
防水・防塵直示式ホイストスケール500kg(無検定) クボタ計装防水・防塵直示式ホイストスケール500kg(無検定)クボタ計装
329,800税込362,780
1台
17日以内出荷から22日以内出荷
過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
ひょう量(kg)500目量(kg)0.2種類ホイストスケール表示形式デジタル質量(kg)20電源ニッケル水素蓄電池×1個(付属)本体寸法(mm)308×317×432センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65ひょう量単位kg
防水・防塵直示式ホイストスケール5000kg(無検定) クボタ計装防水・防塵直示式ホイストスケール5000kg(無検定)クボタ計装
499,800税込549,780
1台
17日以内出荷から22日以内出荷
過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
ひょう量(kg)5000目量(kg)2種類ホイストスケール表示形式デジタル質量(kg)40電源ニッケル水素蓄電池×1個(付属)本体寸法(mm)308×317×672センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65ひょう量単位kg
防水・防塵直示式ホイストスケール1000kg(無検定) クボタ計装防水・防塵直示式ホイストスケール1000kg(無検定)クボタ計装
329,800税込362,780
1台
17日以内出荷から22日以内出荷
過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
ひょう量(kg)1000目量(kg)0.5種類ホイストスケール表示形式デジタル質量(kg)20電源ニッケル水素蓄電池×1個(付属)本体寸法(mm)308×317×432センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65ひょう量単位kg
フックスケール【検定品】フォークリフト用アタッチメント付き クボタ計装フックスケール【検定品】フォークリフト用アタッチメント付きクボタ計装
279,800税込307,780
1セット
20日以内出荷
直示式フックスケールとアタッチメントのセット品です。吊り下げて計量するのに最適な安価タイプのフックスケール。 農業での米、麦、穀物などの吊り下げ計量に最適です。IPX3相当の防雨構造で、屋外でも安心して使用できます。メーカー従来機種比約2倍の素ポー度(約2秒)で質量表示します。本体質量を軽量化したことにより取り扱いがラクになりました。新機能「自動ホールド」搭載で風や計量物の揺れでも表示が安定(機能のON/OFFは選べます)大きく見やすい液晶表示に加え大きいボタン配置でシンプルな操作性。角度調節が可能で見やすい。(調節角度:最大20°)便利な乾電池式で1800時間も使える長寿命(アルカリ乾電池使用時)取引・証明に使える検定付き(新検則Ⅲ級対応品)
使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5×6本(直列)消費電力(W)約0.15表示【計量】液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級IPX3相当表示内容(状態表示)「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」電池寿命約1800時間(アルカリ乾電池使用時)(ただし、電池の型番や使用環境により変わります)ボタン仕様操作:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
はかりカテゴリ
関連カテゴリ