KL-DT2-ISデータキャリアクボタ計装9日以内出荷
計量データを簡単・便利に危険場所から持ち出せるデータキャリア。
データ記憶件数(本体メモリ)最大8000件。
データの改ざんを防止する3段階のセキュリティレベルを設定可能。
本体メモリとSDカード(オプション)の二重保存でデータの安全性と確実性を担保。
本質安全防爆構造 : Ex ia IIB T4 Ga
対応機種: クボタ KL-ISシリーズ、KL-100NX-IS-Dシリーズ
付属品専用アルカリ乾電池(LR6X(単3形)X4)、六角レンチ、専用ストラップ、DT2用RS-232Cインタフェースボックス(専用ACアダプタ付)、データキャリア~ボックス間ケーブル材質ステンレス製質量(g)約680(電池含)電源パナソニック製アルカリ乾電池LR6XJ(単3形)×4本表示STNモノクロ液晶16桁×2行×2画面外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)81×180×44機能データ入力表示機能、コード番号・ID入力、日付設定、集計機能、電卓機能(四則計算)※双方向通信ではかり側に受信完了を表示表示形式デジタル電池寿命(時間)待機状態にて約200通信方法赤外線通信(38kHz周波数変調・双方向通信)防爆構造本質安全防爆構造EX ia ⅡB T4 Ga、国際整合技術指針(2015)適合文字寸法(mm)3×5記憶データ数総数8000件(データキャリア本体に記憶)型式検定合格番号第TC22538号ストレージ専用SDカード(KL-DT-SD)(容量512MB)(オプション)