カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- カナフレックス
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(33)
- ミネベアミツミ(15)
- TRANSCEND(トランセンド)(2)
- タイガースポリマー(1)
- クラレプラスチックス(1)
- StarTech.com(1)
- タイムリー(1)
- ニッセイエコ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tacsd」の検索結果

V.S.ホース V.S.-C型
カナフレックス(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻31日以内出荷内外面とも平滑で、持ち運び、移動もスムーズに行えます。 軟質部が透明ですので、輸送物の確認ができます。用途サクション、デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業土木建設などの吸排水用。材質軟質PVC/硬質PVC色灰/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(泥水/スラリー)RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/内面平滑性/滑り性