絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

アンデス電気

アンデス電気のページです。アンデス電気は、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名アンデス電気株式会社
所在地〒039-2246 青森県八戸市桔梗野工業団地一丁目3番1号
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粉じんモニター アンデス電気粉じんモニターアンデス電気
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
従来品よりタッチパネルを改良、より見やすい表示に改良。高感度、光散乱集約構造により大幅に感度が向上。ショルダーベルト付きで持ちやすく簡単操作で測定可能。最短30秒で結果がわかるスピード測定。測定確認用機器として開発。構成済み機器との整合性を実現。2電源(ACアダプタ/単三乾電池)対応。測定数値の単位はmg/m3相当。浮遊粉じん量の確認に適しています。
付属品ACアダプター、ショルダーベルト、アルカリ単三電池3本(テスト用)質量(kg)1.7測定範囲0~4.999(mg/m3)外形寸法(mm)幅70×奥行180×高110電源(V)ACアダプターAC100~240 50/60Hz 乾電池 単三(3本)消費電力(W)3表示部液晶ディスプレイ測定原理光散乱方式使用環境10~35℃ 80 %RH以下(結露がないこと)測定誤差±30%表示内容換算質量濃度(mg/m3)アズワン品番67-5189-60検出対象たばこの煙
【レンタル】粉じんモニター アンデス電気【レンタル】粉じんモニターアンデス電気
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から4日以内出荷
浮遊粉じんの測定に適しています。2電源(ACアダプター/乾電池)対応で電源のない場所でも測定できます。空気環境の見える化!
測定原理光散乱方式表示内容換算質量濃度(mg/m3)
【レンタル】空気イオンカウンター(校正書付) アンデス電気【レンタル】空気イオンカウンター(校正書付)アンデス電気
6,298税込6,928
1台
翌日出荷から3日以内出荷
セット内容本体(乾燥剤)、単三電池×3、ACアダプター、ショルダーベルト、収納ケース、取扱説明書電源AC100~240V±10%・50Hz/60Hz(専用ACアダプター使用のこと)消費電力(W)1.5(専用ACアダプターも含む)仕様ACアダプター:(入力)AC100~240V±10%・50Hz/60Hz、(出力)DC5V・2A、サンプリング風量:約490CC/秒、ウォーミングアップ時間:約10秒バッテリー単三アルカリ電池(3本)または、単三ニッケル水素充電池(3本)バッテリー稼動時間アルカリ電池:約2時間、ニッケル水素充電池(2000mA/h仕様品):約5時間測定対象イオン:空気イオン( 正/負小イオン)測定方式JIS規格に基づく同軸二重式円筒管方式イオン数換算測定分解能10個/CC測定時間検出:0.25秒/回、1.0秒/回(切換可能)表示部液晶:TN反射型/70×24mm/4+1/2桁/一列表示、バックライト:無し質量(g)1300以下(電池含めず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×180×110(突起部除く)動作環境保証条件:電池使用時/0~50℃・85%RH以下(結露がないこと)、ACアダプター使用時/0~40℃・85%RH以下(結露がないこと)保存環境保存・放置:-10~50、絶対湿度18g/m3以下(結露がないこと)
【レンタル】空気イオンカウンター(校正書付) アンデス電気【レンタル】空気イオンカウンター(校正書付)アンデス電気
6,598税込7,258
1台
翌日出荷から3日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。単一筒でマイナスイオン/プラスイオンを切り替え測定(エーベルト方式に基づいた一つの基準値を採用)【日米特許取得】。独自構造で小型・軽量化を実現【日米特許取得】。広範囲のイオン量測定が可能(オートレンジ切り替えあり)。低濃度負イオン量の精密測定が可能(Loモード搭載)。充電可能・リチウムバッテリーを使用。計測グラフ表示でマイナスイオン/プラスイオンが一目瞭然。最大30分のデータを15回分保存可能。パソコンとの簡単接続で遠隔操作とデータをビジュアル化。測定時の日付・日時・温度・湿度の表示も可能。16bit・CPU フラッシュメモリー。
用途大学や研究機関などのイオン研究。マイナスイオン製品の開発。仕様設定移動度:0.6cm2/V・secウォーミングアップ時間:電源投入時 約30秒、各測定時 約30秒ACアダプター仕様:100~240V±10% 50Hz/60Hz、出力DC6V 1A通信コネクタ仕様:シリアルポートD-Sub 9ピン光学ドライブ:CD-ROMドライブ(2倍速以上)が必要測定範囲10~1236000個/cc容量【必要メモリ容量】32MB以上(推奨64MB以上)ただし、WindowsXPは64MB以上必要(推奨128MB以上)【必要HDD容量】15MB以上(推奨30MB以上)質量(g)400以下使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)2.1電源100~240V±10% 50Hz/60Hz(専用ACアダプター使用のこと)対応OSMicrosoft Windows 98(Second Edition以降)Me、NT4.0(SP4以降)2000、XP の日本語版(Microsoft、Windows、WindowsNTは、米国Microsoft Corporationの登録商標です。)(ITS-801A)測定方式移動度設定によるエーベルト方式イオン数換算寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×180×35(突起部除く)対応機種DOS/V機、AT/PC互換機(ITS-801A)測定時間0.25秒/回(検出)表示部液晶/TN半透過型 66×67mmバックライト/高輝度チップLED測定対象空気イオン (マイナスイオン/プラスイオン 小イオン)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1500mAh持続時間/連続測定2時間以上(満充電・バックライト消灯状態)充電時間/約3時間(完全放電した場合は3時間以上かかることがあります)使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)サンプリング風量/約500cc/秒解像度必要画面解像度/800×600ピクセル以上記憶データ数最大27000データ(30分×15回)測定分解能(個/cc)10