カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
  • 京都電子工業
  • biocision(5)
  • DESCO(3)
  • SPARKFUN(3)
  • コーニング(2)
  • 信和アルコール(2)
  • 日本特殊研砥(1)
  • 林純薬工業(1)
  • インターコスメ(1)
  • ロジック(1)
  • フィガロ技研(1)
  • 信和アルコール産業(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「alcohol」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】ポータブル密度比重計 DA-130Nシリーズ レンタル 京都電子工業

    【レンタル】ポータブル密度比重計 DA-130Nシリーズ レンタル

    京都電子工業
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    サンプリング量及び吸引速度が片手で簡単に調整できます。左右どちらの手でも操作でき、操作中でも測定セルの状態が確認できます。通常のハンドリングで疲れを感じさせない重量です。粘度が約2000mPa・sの試料までサンプリングが可能です。測定値の表示は、密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、アルコール濃度、硫酸濃度、API度、Baume度、Plato度、Proof度などを表示できます。バックライト付グラフィックLCDを用いて、測定値の他に温度(℃)、測定日時、試料No.、振動安定度の自動診断、データの自動保存、データの自動出力、データの削除、電池の消耗度合などを表示できます。
    測定範囲0.0000~2.0000g/cm3質量(g)約360電源単4アルカリ乾電池×2本測定方式固有振動周期測定方式測定精度±0.001g/cm3表示部バックライト機能付き分解能0.0001g/cm3外部出力赤外線ポート(lrDA Ver.1.2規格に準拠)・RS232C出力に変換(オプション)可能記憶数1100検体サンプリングシリンジ方式ハンドポンプによる表示内容密度・温度補償密度・比重・温度補償比重・Brix%・Alcohol wt%・Alcohol vol%・%H2SO4・API度・Baume度・Plato度・Proof度および温度(℃)試料NO.・安定度判断・データ保存・データ出力・データ削除・電池消耗度合測定温度範囲(℃)0~40.0アズワン品番69-8791-79-64レンタル日数(日)30サービス分類レンタル
  • ポータブル密度比重計 京都電子工業

    ポータブル密度比重計

    京都電子工業
    219,800税込241,780
    1個(1個)
    5日以内出荷
    片手でサンプリング・測定が可能なポータブルタイプの振動式密度比重計です。左右どちらの手でも操作でき、操作中でも測定セルの状態が確認できます。どこでも簡単に測定でき、結果は1100検体保存可能です。
    測定範囲密度:0.0000~2.0000g/cm3 温度:0~40℃質量(g)360電源単4アルカリ電池×2(モニタ電池付属)精度密度:±0.001g/cm3 温度:±0.5℃測定方式固有振動周期測定方式再現性0.0005g/cm3大きさ65×115×235mm表示内容密度 温度補償密度 比重 温度補償比重 Brix% Alcohol wt% Alcohol vol% %H2SO4 API度 ボーメ度 Plato度 Proof度及び温度(℃/°F)入出力外部:IrDA×1ch
  • ポータブル密度比重計 京都電子工業

    ポータブル密度比重計

    京都電子工業
    239,800税込263,780
    1セット
    20日以内出荷
    サンプリング量及び吸引速度が片手で簡単に調整できる 左右どちらの手でも操作でき、操作中でも測定セルの状態が確認できる 通常のハンドリングで疲れを感じさせない重量 粘度が約2000mPa・sの試料ばでサンプリングが可能 測定値の表示は、密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、アルコール濃度、硫酸濃度、API度、Baume度、Plato度、Proof度などを表示 バックライト付グラフィックLCDを用いて、測定値の他に温度(℃、℉)、測定日時、試料No.、振動安定度の自動診断、データの自動保存、データの自動出力、データの削除、電池の消耗度合などを表示 電池寿命が従来機の約2倍
    測定範囲密度として、0.0000~2.0000 g/cm3、0~40℃質量(g)約360外形寸法(mm)65×115×235正確度±0.001 g/cm3分解能0.0001 g/cm3機能温度補償:温度補償すべき換算用温度と試料毎の係数を10種類入力可能表示内容密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、Alcohol wt%、Alcohol vol%、%H2SO4、API度、Baume度、Plato度、Proof度及び温度(℃)、測定日時、試料NO.、安定度判断、データ保存、データ出力、データ削除、電池消耗度合、等々