【レンタル】ポータブル密度比重計 DA-130Nシリーズ レンタル
サンプリング量及び吸引速度が片手で簡単に調整できます。
左右どちらの手でも操作でき、操作中でも測定セルの状態が確認できます。
通常のハンドリングで疲れを感じさせない重量です。
粘度が約2000mPa・sの試料までサンプリングが可能です。
測定値の表示は、密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、アルコール濃度、硫酸濃度、API度、Baume度、Plato度、Proof度などを表示できます
バックライト付グラフィックLCDを用いて、測定値の他に温度(℃)、測定日時、試料No.、振動安定度の自動診断、データの自動保存、データの自動出力、データの削除、電池の消耗度合などを表示できます。
- 測定範囲
- 0.0000~2.0000g/cm3
- 質量(g)
- 約360
- 電源
- 単4アルカリ乾電池×2本
- 測定方式
- 固有振動周期測定方式
- 測定精度
- ±0.001g/cm3
- 表示部
- バックライト機能付き
- 分解能
- 0.0001g/cm3
- 外部出力
- 赤外線ポート(lrDA Ver.1.2規格に準拠)・RS232C出力に変換(オプション)可能
- 記憶数
- 1100検体
- サンプリング
- シリンジ方式ハンドポンプによる
- 表示内容
- 密度・温度補償密度・比重・温度補償比重・Brix%・Alcohol wt%・Alcohol vol%・%H2SO4・API度・Baume度・Plato度・Proof度および温度(℃)試料NO.・安定度判断・データ保存・データ出力・データ削除・電池消耗度合
- 測定温度範囲(℃)
- 0~40.0
- アズワン品番
- 69-8791-79-64
- レンタル日数(日)
- 30
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、30日の1パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
理化学機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ




















