カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SRIC(スリック)
  • モノタロウ(2)
  • トランセンド(3)
  • キオクシア(KIOXIA)(2)
  • エレコム(5)
  • HIDISC(5)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(11)
  • BUFFALO(バッファロー)(17)
  • ADATA(1)
  • SUNEAST(サンイースト)(1)
  • グリーンハウス(8)
  • NEC(52)
  • メディアカバーマーケット(39)
  • ASUS(エイスース)(27)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(25)
  • CONTEC(コンテック)(19)
  • StarTech.com(13)
  • Dynabook(11)
  • Jabra(10)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • Dell Technologies(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「USB 16G」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型データレコーダー SRIC(スリック)超小型データレコーダーSRIC(スリック)
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
本体には3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載し最小サンプリング周期 1msecで記録できる加速度センサのレンジを最大16Gと10Gで選択できる本体には温湿度センサを搭載しているため温度、湿度も記録可能本体は単3アルカリ乾電池2本で約45日間(サンプリング周期1msec時)記録可能 ※GL16dはBluetooth連続動作時には電池消耗が早くなります。 ※GP16dはGPS機能ONで計測の時には電池消耗が早くなります。記録データは内蔵のUSBインターフェースから取り出せる記録データは標準添付アプリケーション「G-Trace.net3」で即座にグラフ表示ができる記録データはCSV形式で保存ができるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析が可能記録データは不揮発性メモリのため電池寿命が尽きた後でも取り出しができる記録方式はワンタイム、エンドレス、ハザードエンド、トレースモードの4種類から選択できる
用途【あらゆるロジスティクスでの品質確認に最適】G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。G-MEN GR16d・GL16d・GP16dは、最大16Gと10Gの静的加速度センサのレンジの選択ができ最小サンプリング周期1msecの記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化を時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認ができます。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付アプリケーション「G-Trace.net3」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷ができます。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができます。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため輸送物の品質保証確認に最適です。付属品USBケーブル(Type C)、単3アルカリ乾電池(2本)、注意シール(1枚)、マグネット固定金具(1組)、専用アプリケーション(CD-ROM)質量(g)約135(電池を含む)電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本温度範囲(℃)0~50(±3)測定項目3軸加速度、温湿度寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33センサー【加速度】静的加速度:16G(±10% 測定分解能0.2G)、静的加速度:10G(±10% 測定分解能0.1G)記録方式【容量】65500データ (1データ:日時・X軸・Y軸・Z軸・温度・湿度)通信方式USB(Type-C) 2.0準拠使用温湿度範囲0~50℃ 70%RH以下(結露無きこと)動作表示液晶表示応答周波数(Hz)100、70、45、25から選択 (カットオフ周波数は最大±20%の誤差が生じる場合があります)記録間隔1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30から選択湿度範囲(%)30~90RH(精度±10RH)サンプリング周期(ms)1msec・2msec から選択