絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
56件中 4156
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 振動監視計 バイブロコンバータ(速度測定・防水仕様) 昭和測器

    振動監視計 バイブロコンバータ(速度測定・防水仕様)

    昭和測器
    61,980税込68,178
    1台ほか
    13日以内出荷から24日以内出荷
    標準でケーブル3メートル。IP67対応。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
    用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。温度範囲(℃)-20~80
  • 振動監視計 バイブロコンバータ(加速度測定・防水仕様) 昭和測器

    振動監視計 バイブロコンバータ(加速度測定・防水仕様)

    昭和測器
    61,980税込68,178
    1台ほか
    13日以内出荷から24日以内出荷
    標準でケーブル3メートル。IP67対応。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
    用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。温度範囲(℃)-20~80
  • 振動波形記録計 バイブロレコーダセット(デジバイブロ用) 昭和測器

    振動波形記録計 バイブロレコーダセット(デジバイブロ用)

    昭和測器
    179,800税込197,780
    1式
    7日以内出荷
    1332Bのデータ収録を行うセットです。※こちらのセットに1332Bは付属しておりませんので、別途お買い求めください。1332Bと接続して、簡単に波形記録ができます
    用途振動波形の記録に。仕様電圧軸の拡大2~2×10、圧縮(1/2、1/5)・スケーリング:入力値を電圧から加速度などの物理量に変換可能、自動保存:可能、波形モニタ:波形画面にて波形をモニタしながら設定が可能、付属ソフトウェア:読み込み:9801で保存した波形データ(バイナリ形式、拡張子MEM)/スライド表示:同一フォルダ内の波形ファイルを順次表示させることが可能/テキスト変換:データ変換形式:CSV、データ間引き可能セット内容ACアダプタ9786×1、ストラップ×1、USBケーブル×1、アプリケーションディスク(ウェーブプロセッサ9801専用)×1、バッテリパック×1、CFカード×1、3.5Φ-BNC出力ケーブル、取扱説明書×1入力容量7pF適合規格Safety:EN61010、EMC:EN61326、EN61000_3_2、EN61000_3_3対応OS付属ソフトウェア:Windows2000、XP、Vista(32bit版)7、8(32bit/64bit版)が動作可能なPC抵抗(Ω)1M消費電力ACアダプタ9786:AC100~240V(50/60Hz)、DC12V系:DC10~16V(接続ケーブルは受注生産)表示分解能:波形部:20DIV(時間軸)×10DIV(電圧軸)、1DIV、20dot×20dotチャンネル数2チャンネル連続使用時間(時間)バッテリパック9780:約2機能バックアップ:時計、設定条件、波形データ周波数特性50khz~3dBメモリー容量12bit×2Mワード/CH測定レンジ10mV~50V/DIV、12レンジ、フルスケール:10DIV、ローパスフィルタ:5/50/500/5khzディスプレイ4.3型WVQGA-TFTカラー液晶(480×272ドット)使用温湿度範囲0~40℃/80%rh以下保存温湿度範囲-10~50℃/80%rh以下サンプリング周期時間軸分解の1/100 (最高1μs周期、全CH同時)入力端子絶縁BMC端子充電時間(分)200(25℃参考値)ACアダプタ9786使用トリガープリトリガ:トリガ前後の記録が可能、記録長に対し0~100%、モード:単発、連続、ソース:アナログ入力2CH、外部トリガ(2.5Vの立ち下がりまたは端子ショート)、各ソースごとにON/OFF、種類:レベル:設定電圧の立ち上がりまたは立ち下り、ウィンドウ:レベルの上限値、下限値に入るとき又は出たとき、出力機能時間軸レンジ100μs~5min/DIV 20レンジ、分解能:100ポイント/DIV、拡大:×2~10、圧縮:1/2~1/1000最大入力電圧DC400V入力結合方式DC/GMD外部端子制御:端子台、外部トリガ入力、トリガ入出力インターフェイスUSB:UB2.0準拠、HighSpeed対応、機能:PCと接続してCFカードのファイルをPCへ転送振幅確度±0.5%F.S外部記憶装置CFカードTYPE1スロット×1※1GBまでサンプリング速度最高:1M Sample/秒(1μ、全チャンネル同時)記録間隔20~20000DIVの10段階 (連続の場合時間軸に制限あり)保存データ種類設定条件、測定データ(テキストとバイナリ)、画面データ(本体の表示画面をビットマップ形式でCFカードに保存)最大定格電圧(V)AC/DC 300 CAT2
  • 低周波数用振動計 低域用ミニバイブロ 昭和測器

    低周波数用振動計 低域用ミニバイブロ

    昭和測器
    289,800税込318,780
    1台ほか
    6日以内出荷から18日以内出荷
    ハンディサイズで2Hzからの携帯型低周波用振動計です。低い周波数の振動計測のために開発された振動計です。小型・軽量のため、携帯して現場での計測に便利です。加速度・速度・変位の計測ができます。内蔵フィルタにより、振動周波数の分析ができます。低回転数の回転機や建物の床、橋梁など、低周波数(2Hz~100Hz)の振動測定に適しています。アナログメータ式のため、変動の様子もよくわかります。検出器は、吸着用マグネット付なので設定が簡単です。記録用の出力がありますので、レコーダ・オシロスコープ・FFTアナライザなどとの接続ができます。検出器の向きを変えることで水平・垂直方向が測れます。
    用途低回転数の水車、ポンプ、送風機などの設備機器の振動計測用に。
  • ミニバイブロ用 センサケーブル 昭和測器

    ミニバイブロ用 センサケーブル

    昭和測器
    6,998税込7,698
    1本
    6日以内出荷
    1022Aで使用するセンサケーブルです。
    ケーブル長(m)1
  • ミニバイブロ用 マグネット 昭和測器

    ミニバイブロ用 マグネット

    昭和測器
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    1022Aに使用できるマグネットです。
    質量(g)約240寸法(幅W×高さH)(mm)40Φ×30吸着力(N)約300
  • デジタル衝撃・振動加速度計 昭和測器

    デジタル衝撃・振動加速度計

    昭和測器
    149,800税込164,780
    1台ほか
    6日以内出荷から18日以内出荷
    超小型、簡単操作の衝撃・振動加速度計です。衝撃加速度を測るために、比較的大きな加速度測定に向いています。VIBRATIONモードで、振動加速度の測定、SHOCKモードで衝撃加速度の測定ができます。超小型、軽量なので、作業性に優れ、携帯に便利です。フルスケールは、0~2000m/s2及び0~20000m/s2の2段階で切替可能。ローパスフィルタが内蔵されており、不要な高周波数をカットすることができます。
    用途エンジン起動時の衝撃加速度測定。油圧・空圧シリンダロッドのスムーズな動作確認。プレス機の衝撃加速度測定。緩衝材の評価試験における衝撃加速度測定。緩衝設計後の実証実験。
  • 圧電型加速度センサ 昭和測器

    圧電型加速度センサ

    昭和測器
    74,980税込82,478
    1個ほか
    12日以内出荷から18日以内出荷
    1332B-00Fで使用しているセンサです。汎用センサなので、その他のアンプとの組み合わせも可能です。小型、軽量、高感度。
  • 圧電型加速度センサ 昭和測器

    圧電型加速度センサ

    昭和測器
    55,980税込61,578
    1個ほか
    6日以内出荷から18日以内出荷
    1332B-01Lで使用しているセンサです。汎用センサなので、その他のアンプとの組み合わせも可能です。高感度。
  • デジバイブロ用 Lコンタクトピン 昭和測器

    デジバイブロ用 Lコンタクトピン

    昭和測器
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    軽量センサタイプ以外の1332Bシリーズに使用できるコンタクトピンです。
  • デジバイブロ用 ローノイズケーブル(3m) 昭和測器

    デジバイブロ用 ローノイズケーブル(3m)

    昭和測器
    14,480税込15,928
    1本
    6日以内出荷
    軽量センサタイプ以外の1332Bシリーズ共通ケーブルです。
    用途1332B標準付属のケーブルが短い時に。ケーブル長(m)3(伸ばした状態)
  • ポータブル振動計 デジバイブロ【軽量センサタイプ】 昭和測器

    ポータブル振動計 デジバイブロ【軽量センサタイプ】

    昭和測器
    139,800税込153,780
    1台ほか
    6日以内出荷から18日以内出荷
    誰でも簡単に振動計測ができます。1.3gの小型軽量タイプのセンサを使っています。小型対象物の振動計測向けです。
    用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。大型コンピューターの設置場所の振動測定に。電磁弁の作動具合を調べるのに。工作機械の不具合の検査に。汎用エンジンのメンテナンスに。自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。トランスのうなりを調べるのに。携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。スピンドルの振動測定に。冷却塔ファンのメンテナンスに。
  • バイブロスイッチ 昭和測器

    バイブロスイッチ

    昭和測器
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    小型・低価格で、上限2段の、精度の良い振動監視ができます。 振動モードは加速度・速度・変位が内部スイッチで選べます。 ハウジングはアルミの防滴構造、ケーブルグランドでケーブルを固定できます。(IP64相当) アラームレベルの設定は、内部デジタルスイッチにより1~99%の範囲で1%ステップで行えます。 最大60秒までのアラーム遅延が設定可能なので誤動作を防止できます。 回転機・プラント設備・大型構造物など、あらゆる振動の監視ができます。
    用途・送風機の振動の監視 ・工場での誘引・排気ファン等の振動の監視 ・攪拌機等の振動の監視 ・アトマイザーの振動の監視 ・遠心分離器の振動監視 ・特殊車両の衝突時の監視 ・冷却塔の振動監視 ・ポンプの振動監視 ・製造ライン等での異常振動の監視 ・発電機の振動監視仕様耐圧 リレー接点-ハウジング間 AC 1,500V 1分間リレー接点-電源(24V)間 AC 1,500V 1分間電源ラインは0.1μFでハウジングに接続トラスコ品番453-8986質量(g)約700g寸法(W)90×(H)56×(D)70mm保護構造ハウジング構造 :IP-64出力2系統リレー出力 動作遅延0~約60秒(内部可変) 自己保持動作1系統 (A接点) 自動復帰動作1系統 (A接点) 接点定格 AC/DC 125V,0.5A電源ドライブ電源 :DC24V±0.5V,12mA(Typ.),20mA(Max.)使用温度範囲使用:-10℃+70℃ 保存:-20℃~+80℃精度5%以内(25℃,80Hz,10m/s2,正弦波)周波数範囲(Hz)加速度: 5~500Hz(+5%,-10%)速度・変位: 10~500Hz,5~500Hz(+5%,-10%)材質(ハウジング)アルミ(ニトリルゴムパッキン付)直線性フルスケールの1%以内適合ケーブルケーブル外径:標準Φ11~13mm(出荷時にΦ7~13mmの範囲で指定可能)適合電線0.2~2.5mm2(AWG24~16)警報設定1.加速度: 1~99m/s2(Peak)2.速度: 1~99mm/s(PeaK)3.変位:0.01~0.99mm(P-P)耐振性振動100m/s2、衝撃1,000m/s2
  • バイブロスイッチ 昭和測器

    バイブロスイッチ

    昭和測器
    94,980税込104,478
    1セット
    17日以内出荷
    仕様【警報測定範囲】(1)加速度…1~99m/s2(Peak)(2)速度…1~99mm/s(Peak)(3)変位…0.01~0.99mm(P-P)、【耐圧】リレー接点-ハウジング間 AC 1500V 1分間、リレー接点-電源(24V)間 AC 1500V 1分間、電源ラインは0.1μFでハウジングに接続幅(mm)90高さ(mm)56質量(g)700使用温度範囲(℃)-10~70奥行(mm)70電源(V)DC24±0.5、12mA(typ)、20mA(max)(ドライブ)適合電線(mm2)0.2~2.5(AWG24~16)保護等級IP64(ハウジング)周波数範囲(Hz)加速度:5~500Hz(±1dB)、速度・変位:10~500Hz(±1dB)(+5%、-10%)適合ケーブル外径(Φmm)標準11~13(出荷時に7~13の範囲で指定可能)材質(ハウジング)アルミ(ニトリルゴムパッキン付)直線性フルスケールの1~110%の1%以内保存温度範囲(℃)-20~80確度5%以内(25℃、80Hz、10m/s2、正弦波)耐震性振動100m/s2、衝撃1000m/s2リレー出力【2系統】動作遅延0~約60秒(内部可変)、自己保持動作1系統 (A接点)、自動復帰動作1系統 (A接点)、接点定格 AC/DC 125V、0.5A校正証明書一般校正
  • バイブロスイッチ 昭和測器

    バイブロスイッチ

    昭和測器
    84,980税込93,478
    1台
    7日以内出荷
    仕様【警報測定範囲】(1)加速度…1~99m/s2(Peak)(2)速度…1~99mm/s(Peak)(3)変位…0.01~0.99mm(P-P)、【耐圧】リレー接点-ハウジング間 AC 1500V 1分間、リレー接点-電源(24V)間 AC 1500V 1分間、電源ラインは0.1μFでハウジングに接続幅(mm)90高さ(mm)56質量(g)700使用温度範囲(℃)-10~70奥行(mm)70電源(V)DC24±0.5、12mA(typ)、20mA(max)(ドライブ)適合電線(mm2)0.2~2.5(AWG24~16)保護等級IP64(ハウジング)周波数範囲(Hz)加速度:5~500Hz(±1dB)、速度・変位:10~500Hz(±1dB)(+5%、-10%)適合ケーブル外径(Φmm)標準11~13(出荷時に7~13の範囲で指定可能)材質(ハウジング)アルミ(ニトリルゴムパッキン付)直線性フルスケールの1~110%の1%以内保存温度範囲(℃)-20~80確度5%以内(25℃、80Hz、10m/s2、正弦波)耐震性振動100m/s2、衝撃1000m/s2リレー出力【2系統】動作遅延0~約60秒(内部可変)、自己保持動作1系統 (A接点)、自動復帰動作1系統 (A接点)、接点定格 AC/DC 125V、0.5A
  • PLC用センサアンプ 昭和測器

    PLC用センサアンプ

    昭和測器
    59,980税込65,978
    1台
    7日以内出荷
    仕様【周波数応答特性】1Hz~20kHz(±1.0dB) 、0.5Hz~20kHz(+1.0、 -3.0dB)質量(g)210電源(V)DC18~36電源検出器駆動:DC24V(Typ)、4mA精度±2% (23℃±5℃、1kHz/1V(peak)入力時、レンジ×10)消費電流(mA)約65(23℃±5℃、1kHz/1V(peak)入力時、レンジ×10)適合検出器プリアンプ内蔵型使用温湿度範囲-10~60℃、90%RH以下(結露無きこと)入力端子端子台(3.8mmピッチ)出力信号最大出力 10V(peak)出力端子端子台(3.8mmピッチ)