カテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具(2)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(367)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(10)
- 自動車用品(138,100)
- その他(29)
絞り込み
ブランド
- ミツビシ
- 東洋技研
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,852)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,336)
- トヨタ(140,176)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,792)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,297)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,451)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(107)
グリーン購入法適合(3)
商品レビュー
- 以上(919)
- 以上(1,011)
- 以上(1,023)
- 以上(1,031)
価格
- 1,500円以下(37,846)
- 1,500-10,000円(53,162)
- 10,000-50,000円(38,677)
- 50,000-100,000円(11,374)
- 100,000円以上(6,300)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

フェルール TAシリーズ
東洋技研¥519~税込¥571~1セット(100個)当日出荷フェルールにより電線の端末処理をすることで、芯線のバラけを防止し、結線時に安定した接続品質が得られます。寸法S2(mm)0.3材質E-CU(電気銅)表面処理錫めっき材質(スリーブ)ポリプロピレン耐熱温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
中間板 PTUシリーズ
東洋技研(8件のレビュー)¥54~税込¥59~1個当日出荷海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。ネジアップ機構で作業性向上、丸型圧着端子に最適です。用途信号用、電源用、中継、2D CAD。色黒結線方式ネジ材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
組端子台
東洋技研(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から15日以内出荷PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
BOXTMシリーズ
東洋技研(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から11日以内出荷BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能端子ねじM3.5×8L定格電圧(V)AC/DC600仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能使用温度範囲(℃)-25~+100適合電線(mm2)(最大)2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%締付トルク(N・m)1.4難燃性UL94V-0周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと)材質(パッキン)NBR色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500レール取付不可
組端子台
東洋技研¥369~税込¥406~1個当日出荷から15日以内出荷東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。取付方式C型20mmレール
組端子台
東洋技研(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から15日以内出荷PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
コモン端子台 PCX-COMシリーズ
東洋技研(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません耐電圧(V/min)AC500
組端子台
東洋技研¥359~税込¥395~1個当日出荷から15日以内出荷PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
BOXTCシリーズ
東洋技研(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷BOXと端子台を一体構造とし、小形軽量の為、センサー・ソレノイド等の配線の中継用に最適です。 保護等級IP65(IEC規格)構造で、機械・コンベヤライン等に直接、取り付けができます。また取り付けの際、二段、三段と重ねることが出来ます。 従来の制作中継BOXに比べ製作・組立・配線の大幅な省力化・省スペース化を実現します。 ケーブル仕上り外径Φ3.5~Φ9.0と幅広く使用出来ます。用途センサー等の入力用、ソレノイド・モーター等の出力用の中継BOXとして。 機械装置の組立、分解を考えた配線システムの中継用に最適。適合電線(mm2)(最大)1.25定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)15材質BOX端子本体/ナイロン6、フタ/PBT(ガラス入り)色5Y7/1材質(本体)ナイロン6使用温度範囲(℃)-25~+60端子ねじM3×8L保護等級IP65(IEC529)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)締付トルク(N・m)1.2材質(フタ)PBT(ガラス入り)端子台有色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000レール取付不可
ショートバー(BB,GB,OB7.62-□)
東洋技研(3件のレビュー)¥71~税込¥78~1個ほか当日出荷から8日以内出荷定格電流(JIS)(A)15材質【本体】黄銅ニッケルメッキ、【コーティング】塩ビ定格電圧(V)300耐電圧(V/min)AC1500
組端子台
東洋技研¥379~税込¥417~1個当日出荷から46日以内出荷形状1段色灰定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
コモン端子台 PCXV-COMシリーズ
東洋技研(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm 端子台を縦に配置する事により、更に省スペース チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。質量(g)64規格UL/cUL/TUV定格絶縁電圧(V)AC DC125絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと)定格通電電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500相対湿度(%RH)45~85
直取付型 組端子台 ATK-10-□P
東洋技研(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から9日以内出荷結線方式ネジ端子ねじM3.5×6.7端子間ピッチ(mm)8.0定格電流(JIS)(A)15/20定格電流(IEC)(A)20適合機種ATK-10(1極含む)2極セット使用シャフトSF4定格絶縁電圧(V)AC/DC600締付トルク(N・m)1.4接続可能電線(mm2)1.25(15A)適合電線1.25mm2、2mm2、AWG20~14(より線)
組端子台
東洋技研¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から15日以内出荷【高電圧仕様】。定格絶縁電圧:AC/DC1,000V。定格インパルス耐電圧:8KV。耐電圧:3,500Vac/1分間。【耐 環 境 性】。耐燃焼性:UL94-V0。耐トラッキング性(CTI):175~250V。耐熱性(RTI):120℃。耐発火性(HWI):15~19秒。【更にAgNi(銀、ニッケル)接点を採用】。1アークの切れが良い。2溶着し難い。3硬い。レール取付型と直取付型の2種類のシリーズをラインアップ。ON/OFF表示付きで視やすく改善!不具合の心配なし。フィンガープロテクト構造の採用により、指による接触事故を未然に防ぐ安全対策やネジの落下による短絡事故から機械設備を守る端子ネジ脱落防止形状1段構造断路機能定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)11.5ねじ寸法M4締付トルク(N・m)1.2~1.8定格通電電流(A)30結線方式ネジアップ
端子台オプション レール DASシリーズ
東洋技研(1件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本当日出荷同レール上でDIN規格対応機器とATシリーズやCTシリーズが装着可能RoHS指令(10物質対応)対応
ショートバー(□BR8Aタイプ)
東洋技研(3件のレビュー)¥93~税込¥102~1個ほか当日出荷から11日以内出荷安全性に配慮した絶縁被覆付です。端子間ピッチ(mm)8定格電流(JIS)(A)15適合機種PTU-20、PT-20、PT-SS20、PUW-20、FP-20、FPW-20材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
中継BOX端子台(BOXTBシリーズ)
東洋技研(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷端子台及び仕切板は取り外し可能の為、外部で配線してからBOX内に装着出来ます。 BOX本体及び端子台は環境特性に優れたPBT樹脂を採用。 ウルトラUP端子台内蔵で、結線作業が簡単。 電線取り出し口は、標準で膜付グロメット添え付けです。 DINレールニワンタッチ取り付け、取り外しが出来ます。付属品仕切板(Φ21穴あき SP-1)、膜付グロメット2個(Φ20用)材質強化PBT(グレー)色ライトグレー材質(本体)強化PBT定格電圧(V)AC・DC600定格電流(A)10/15/20適合電線(mm2)0.75/1.25/2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%使用周囲温度(℃)-25~+100端子台有周囲温度(℃)-25~+100RoHS指令(10物質対応)対応標準締付トルク(N・m)1.4耐電圧(V/min)AC2500レール取付可
レール取付型 ネジアップ式 2段端子台 PUWシリーズ
東洋技研(2件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 2段構造とアップ機構。省スペースと省力化を同時に実現しました。用途信号用、電源用、中継、2D CAD。RoHS指令(10物質対応)対応
...