カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
  • TRUSCO(16)
  • エレコム(12)
  • FCNT(11)
  • 東洋バルヴ(8)
  • 三菱電機(7)
  • タンガロイ(6)
  • Merck(メルクミリポア)(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • 廣杉計器(6)
  • ダイヤトレンド(6)
  • MOTTERU(6)
  • SMC(5)
  • JEFCOM(ジェフコム)(5)
  • アイソネックス(5)
  • RIDEA(5)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](4)
  • スズキ(4)
  • 三菱マテリアル(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FCN」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールド無しケーブル ストレート 40極 東洋技研

    シールド無しケーブル ストレート 40極

    東洋技研
    4,498税込4,948
    1本
    3日以内出荷
    シールド無し電線使用 ストレート形状40極 コネクタ FCNタイプ-MILコネクタ1:1結線
    材質非鉛耐熱PVC導体抵抗0.232以下絶縁抵抗(MΩ)100耐電圧(V/min)AC 500UL規格UL STYLE 2464 80℃ 300 VコネクタFCN-MILシールド無し芯数40RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ端子台(PCN7シリーズ) 東洋技研

    コネクタ端子台(PCN7シリーズ)

    東洋技研
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    取付方式DINレール/直付け仕様-
  • コネクタ端子台 PCXシリーズ 東洋技研

    コネクタ端子台 PCXシリーズ

    東洋技研(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm。 チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能。 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能。 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。 製品単品で比較した場合 約53% 省スペース 。 止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57%。
  • スプリングロック式コネクタ端子台(PCV5シリーズ) 東洋技研

    スプリングロック式コネクタ端子台(PCV5シリーズ)

    東洋技研
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付方式DINレール
  • インターフェイス(コネクタ端子台) 東洋技研

    インターフェイス(コネクタ端子台)

    東洋技研
    5,498税込6,048
    1個
    欠品中
    端子台とコネクタは基板上で接続されていますので誤配線の心配がありません。 端子番号とコネクタ番号は1対1で結線されているため、自由性のある回路設計が可能です。 新しいネジ方式の採用で作業性も一段と向上。フォーク型端子をご使用ならPCNシリーズが断然有利です。 レールとの着脱もスッキリまとまったレバー方式。 工具不要で取り外せますから本体背面に無駄なスペースもいりません。 レール取付け、直接取付け兼用型です。
    取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ/フラット端子ねじM3×9.5端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1定格電流(UL)(A)1材質端子台/PPE、ケース/PPE、基板/ガラエポ定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC600
  • コネクタ端子台(PCA7シリーズ) 東洋技研

    コネクタ端子台(PCA7シリーズ)

    東洋技研(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    取付方式DINレール結線方式ネジ/MIL端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)7適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと)締付トルク(N・m)0.8耐電圧(V/min)AC500
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    振動による緩みが無く実績と信頼性の高い、スプリング圧結線方式を採用しました。ネジ結線と違い、スプリング圧による安定した結線力を、長期に渡り保持しますので、。増し締め等の作業が不要になりメンテナンスフリーが実現します。単線、及び、棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけでスピーディな。結線作業が行えます。省スペースを考慮した5mmピッチ2段端子構造により、従来のネジ結線タイプに比べ、。約3割の省スペース化がはかれます。実装コネクタから端子台への基板配線は汎用性に優れた1:1結線です。DINレール取付、直取付、兼用タイプです。2.5mm2対応。
    取付方式DINレール取付のみシリーズ【PLC】1対1接続タイプ(主要シリーズ対応)端子間ピッチ(mm)5接続方法スプリングロックメーカー【PLC】1対1接続タイプ(主要メーカー対応)
  • コネクタ端子台(PCN7R(圧着端子式)シリーズ) 東洋技研

    コネクタ端子台(PCN7R(圧着端子式)シリーズ)

    東洋技研
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷から28日以内出荷
    小形化するPLCやSBCのインターフェイスに最適です。ネジの脱落防止構造によりネジの紛失を防ぎます。 DINレール取付け、直取付、双方に対応します。
    取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ/フラット端子ねじM3×9.5端子間ピッチ(mm)7定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1材質【端子台、ケース】PPE(グレー) UK94V-0【基板】ガラエポ定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC600結線方法丸型圧着端子用
  • 接続ケーブル(KB40Y-4F) 東洋技研

    接続ケーブル(KB40Y-4F)

    東洋技研
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    芯数40ケーブル形状PLC中継分岐シールドコネクタヒロセ電機(株)、富士通(株)/FCN-MIL×2
  • その他コネクタ付ケーブル 東洋技研

    その他コネクタ付ケーブル

    東洋技研
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    芯数40コネクタヒロセ電機(株)、富士通(株)/FCN-MIL×2シールドケーブル形状PLC中継分岐
  • 接続ケーブル(F7J40-28SV) 東洋技研

    接続ケーブル(F7J40-28SV)

    東洋技研
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
    仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数40ケーブル外径(Φmm)10.1(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様富士通製 FCN360形コネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
  • 接続ケーブル(KB40S-4F4F-LA1) 東洋技研

    接続ケーブル(KB40S-4F4F-LA1)

    東洋技研
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
    ケーブル長(m)5仕様シールド電線使用、L曲げ・ストレート形材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数40ケーブル外径(Φmm)10.1(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127 (AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様富士通製 FCN360形コネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
  • 接続ケーブル(KB40S-4F4F-LA1) 東洋技研

    接続ケーブル(KB40S-4F4F-LA1)

    東洋技研
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
    仕様シールド電線使用、L曲げ・ストレート形材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数40ケーブル外径(Φmm)10.1(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127 (AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様富士通製 FCN360形コネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
  • 接続ケーブル(F7J40-28SV) 東洋技研

    接続ケーブル(F7J40-28SV)

    東洋技研
    12,980税込14,278
    1個
    28日以内出荷
    シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
    仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数40ケーブル外径(Φmm)10.1(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様富士通製 FCN360形コネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
fcnケーブル特集